57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA109M-25 全長(mm)230 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)40 材質(柄部) 材質(毛)馬毛 主な用途油性用 毛色黒色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)55
1個
820 税込902
翌日出荷

エスコ品番EA109M-21 全長(mm)220~250 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)30 材質(柄部) 材質(毛)羊毛 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 玉厚(mm)9 刷毛幅(mm)50
1個
370 税込407
翌日出荷

1個
755 税込831
翌日出荷

減圧に耐えバキューム用途に好適です。耐圧力にすぐれ、軽量です。耐寒性にすぐれ柔軟で、透明性にもすぐれています。耐薬品性、耐候性にすぐれ、食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合しています。連続使用温度-5℃から60℃の範囲以内で使用できます。
内径(Φmm)15 外径(Φmm)22 最高使用圧力(MPa)0.6 材質柔質ポリ塩化ビニール 透明 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)3.5 使用流体水/油/粉体 主な用途各種工作機械用各種粉体の圧送・吸引用工場、土木建築用各種化学薬品輸送用防蝕・防護・地中埋設用 特性耐寒/耐薬/耐候/耐圧/食衛適合/バキューム/透明性
1巻
15,800 税込17,380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675 質量(kg)9.3 出力(kN)191
1台
281,000 税込309,100
3日以内出荷

エスコ品番EA109HG-14 全長(mm)225 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)35 材質(柄部) 材質(毛)羊毛 主な用途ニス用・ラック用 毛色白色 玉厚(mm)14 刷毛幅(mm)55
1個
585 税込644
当日出荷

フックなどに吊下げて使える穴付き。
材質高密度ポリエチレン 半透明 種類レジ袋 入数(枚)100
1パック(100枚)
310 税込341
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

。掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付 アズワン品番65-9344-31
1本
14,200 税込15,620
翌日出荷

エスコ品番EA109MA-2 全長(mm)230 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)49 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途防水塗料用 毛色白色 玉厚(mm)16 刷毛幅(mm)55
1個
730 税込803
欠品中

エスコ品番EA109MA-22 全長(mm)235 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)40 材質(柄部) 材質(毛)羊毛・豚毛混合 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 玉厚(mm)10 刷毛幅(mm)55
1個
725 税込798
翌日出荷

エスコ品番EA109HA-50 全長(mm)205 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)55 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色 玉厚(mm)14 刷毛幅(mm)55
1個
770 税込847
翌日出荷

エスコ品番EA109LL-1 全長(mm)230 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)53 材質(柄部) 材質(毛)胡麻毛(最高級豚毛) 主な用途のり用・掃除用・塗装用 毛色黒色 玉厚(mm)13 刷毛幅(mm)55
1個
485 税込534
当日出荷

エスコ品番EA109LB-13 全長(mm)230 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)40 材質(柄部) 材質(毛)羊毛・豚毛混合 主な用途塗装用 毛色白色 玉厚(mm)16 刷毛幅(mm)50
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

エスコ品番EA109LA-43 全長(mm)230 質量(g)36 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)35 材質(柄部) 材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 刷毛幅(mm)55
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

エスコ品番EA109HH-3 質量(g)約30 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)35 柄長さ(mm)200 材質(柄部) 材質(毛)PET(化学繊維) 主な用途水性用 毛色白色 玉厚(mm)13 刷毛幅(mm)50
1個
855 税込941
当日出荷

エスコ品番EA109M-1 全長(mm)220・235・250 質量(g)91 種類刷毛 サイズ(号)10・20・30 毛丈(mm)30~35 材質(柄部) 材質(毛)羊毛 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 刷毛幅(mm)30・55・84
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

エスコ品番EA109LL 全長(mm)230~280 種類刷毛 サイズ(号)20・30・40 材質(毛)最高級豚毛 主な用途のり用・掃除用・塗装用 毛色黒色 刷毛幅(mm)55・70・84
1セット
2,090 税込2,299
当日出荷

エスコ品番EA109N-100 セット内容バケット(230(W)×180(D)×140(H)mm)×1、ミニサゲ缶(Φ165×105mm)×1、ローラー刷毛(100、150mm)×各1、ローラーハンドル(100、150mm兼用)×1、養生用布付マスカー(550mm×25m)×1、養生用マスキングテープ(18mm×18m)×1、軍手、ゴム手袋(極薄)×各1、ブラシ×1、白平筆(1号)×1、白ラック(10号30mm)×1、水仙刷毛(10号30mm、20号50mm)×各1 種類ローラーセット 容量(L)約6 ローラーサイズ(mm)100・150 主な用途塗装用
1個
5,860 税込6,446
当日出荷

エスコ品番EA109HK-13 全長(mm)450 種類刷毛 形式アングル型長柄刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)50 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 毛色黒色 玉厚(mm)12 刷毛幅(mm)55
1個
975 税込1,073
翌日出荷

エスコ品番EA109LB-38 全長(mm)230 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)45 材質(毛)化学繊維(ナイロン毛) 主な用途水性用 毛色白色 玉厚(mm)16 刷毛幅(mm)50
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

エスコ品番EA109HA-26 全長(mm)195 質量(g)20 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)22 材質(柄部) 材質(毛)人毛 主な用途油性用・ニス用 毛色黒色 玉厚(mm)4 刷毛幅(mm)55
1個
495 税込545
当日出荷

エスコ品番EA109MA-20 全長(mm)230~250 種類刷毛 サイズ(号)10・20・30 材質(毛)羊毛・豚毛混合 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 刷毛幅(mm)30・50・70
1セット
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA109HA-46 全長(mm)205~210 種類刷毛 サイズ(号)5・8・10・12・15・20 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色 刷毛幅(mm)15・25・30・36・42・55
1セット
3,260 税込3,586
翌日出荷

材質羊毛 全長(mm)220 質量(g)35 毛丈(mm)39 毛幅(mm)50 毛厚(mm)16 アズワン品番64-7816-49 毛のかたさふつう 号数20
1本
810 税込891
翌日出荷

エスコ品番EA109HG-49 全長(mm)350 種類刷毛 サイズ(号)10・20 材質(毛)羊毛 主な用途油性用・ニス用 毛色白色 刷毛幅(mm)30・55
1セット
1,810 税込1,991
翌日出荷

水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:55mm(20号)●毛丈:46mm●玉厚:23mm●全長:199mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟 アズワン品番65-9243-83
1本
2,820 税込3,102
翌日出荷

エスコ品番EA109LB-34 全長(mm)230 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)35 材質(毛)化学繊維(ナイロン毛) 主な用途水性用 毛色白色 玉厚(mm)14 刷毛幅(mm)55
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

エスコ品番EA109HA-52 全長(mm)205~215 種類刷毛 サイズ(号)20・30 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色
1セット
1,890 税込2,079
翌日出荷

エスコ品番EA109LA-60 全長(mm)210~225 種類刷毛 サイズ(号)10・15・20 材質(毛)ナイロン 主な用途油性用・水性用 毛色白色 刷毛幅(mm)30・42・55
1セット
2,860 税込3,146
翌日出荷

油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:60mm●毛丈:28mm●号数:20号●玉厚:4mm●重量(g):19.7 アズワン品番65-9244-18
1本
705 税込776
翌日出荷

エスコ品番EA109HG-52 全長(mm)350 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)35 材質(柄部) 材質(毛)羊毛 主な用途油性用・ニス用 毛色白色 玉厚(mm)11 刷毛幅(mm)50
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

エスコ品番EA109LA-63 全長(mm)225 質量(g)33 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)30 材質(柄部) 材質(毛)ナイロン 主な用途油性用・水性用 毛色白色 玉厚(mm)9 刷毛幅(mm)55
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

エスコ品番EA109MA 全長(mm)225~250 種類刷毛 サイズ(号)10・20・30 材質(毛)豚毛 主な用途防水塗料用 毛色白色 刷毛幅(mm)30・55・84
1セット
2,440 税込2,684
翌日出荷

エスコ品番EA109HA-36 全長(mm)195 質量(g)19 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)27 材質(柄部) 材質(毛)羊毛 主な用途油性用・ニス用 毛色白色 玉厚(mm)5 刷毛幅(mm)55
1個
650 税込715
翌日出荷

エスコ品番EA109LD-6 全長(mm)215 質量(g)55 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)45 材質(柄部) 材質(毛)山羊毛 主な用途ニス用・ラック用 毛色白色 玉厚(mm)19 刷毛幅(mm)55
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

エスコ品番EA109LD-10 全長(mm)215~245 種類刷毛 サイズ(号)10・20・30 材質(毛)羊毛 主な用途ニス用・ラック用 毛色白色 刷毛幅(mm)30・50・70
1セット
2,220 税込2,442
翌日出荷

エスコ品番EA109LB-30 全長(mm)210~230 種類刷毛 サイズ(号)8・10・15・20 材質(毛)化学繊維(ナイロン毛) 主な用途水性用 毛色白色 刷毛幅(mm)25・30・42・55
1セット
3,590 税込3,949
翌日出荷

エスコ品番EA109HA-45 全長(mm)205 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)40 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用 毛色白色 玉厚(mm)5 刷毛幅(mm)55
1個
945 税込1,040
翌日出荷

エスコ品番EA109HG-9 全長(mm)210~250 種類刷毛 サイズ(号)5・8・10・15・20 材質(毛)羊毛 主な用途ニス用・ラック用 毛色白色 刷毛幅(mm)15・25・30・42・55
1セット
2,130 税込2,343
翌日出荷