カテゴリ
- 作業工具(6)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- サンワダイレクト(181)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(48)
- サンコー(三甲)(43)
- TRUSCO(19)
- バクマ工業(18)
- SMC(17)
- ANTEC(17)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- スイコー(11)
- CKD(10)
- 内田洋行(8)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- ボニー(8)
- まつうら工業(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- YAMAZEN(山善)(7)
- 力王(6)
- FSC(6)
- ブランドをもっと見る
「200-bk」の検索結果

フレア-リングツール(クイックハンドル) EA200BKシリーズ
エスコ¥22,100税込¥24,3101個翌日出荷。従来のフレアツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式の様にハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。
フレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズ
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷EA200BK-1、-2、-3専用4穴仕様ゲージです。ゲージバーのリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線。)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。仕様●適合サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"(4穴)●重量(g):193●全長:153mm●適合品番:EA200BK-1、-2、-3●面出しガイド付
フレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズ
エスコ¥9,590税込¥10,5491個翌日出荷800シリーズ、900シリーズ(EA200BK-11、-12)のフレアツールのゲージバーとなります。新冷媒対応。銅管はツライチでセットして下さい。仕様●適合サイズ:1/4"、5/16"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(6穴)●全長:180mm●適合品番:EA200BK-11、-12●材質:アルミ合金●位置決めの際に分かり易い白ライン付
フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ
エスコ¥26,400税込¥29,0401個翌日出荷ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました。仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●材質:アルミ●フレア角度:45°●重量(g):860●推奨ドライバービット:全長65mm以上、対辺6.35mm(スリムビット不可)●電動ドライバー、プラスビットで使用可能(意匠登録第1523073号)●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能●ゲージバーと本体を固定するクランプハンドルが着脱式の為、クランプハンドルを使用してのフレア加工も可能●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止
フレア-リングツール用クランプバー(ショート)
エスコ¥9,590税込¥10,5491個翌日出荷1/4"、3/8"、1/2"(3穴)。3穴仕様のショートゲージバー。新冷媒対応。位置決めの際に分かり易い白ライン付。用途EA200BK-11、-12用。全長(mm)120
フレア-リングツール用クランプバー
エスコ¥13,300税込¥14,6301個翌日出荷ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。用途適合品番はEA200BK-1、-2、-3。全長(mm)182質量(g)220適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(5穴)
200mm 自在金具キャスター(EA520BK-5用)
エスコ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷EA520BK-5用替キャスターエスコ品番EA520BK-205形状自在車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64車輪エアータイヤ取付ピッチ(mm)84×72
200mm 固定金具キャスター(EA520BK-5用)
エスコ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷EA520BK-5用替キャスターエスコ品番EA520BK-105形状固定車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64車輪エアータイヤ取付ピッチ(mm)84×72
AC100V/ 50W 電球 黒
エスコ¥31,200税込¥34,3201台翌日出荷バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53