耐衝撃性、耐薬品性
種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
エスコ品番EA991AA-2
材質ポリエチレン
質量(kg)5.7
容量(L)200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)780×690
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-2
寸法(mm)800×650×610
質量(kg)11.7
容量(L)200
1個
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
エスコ品番EA991AB-12
寸法(mm)800×650×610
質量(kg)11.7
容量(L)200
1個
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
用途EA991AA-2用蓋
エスコ品番EA991AA-2A
材質ポリエチレン
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性。
種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
エスコ品番EA991AA-1.5
材質ポリエチレン
質量(kg)3.2
容量(L)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)630×520
1個
¥7,400
税込¥8,140
翌日出荷
容量(L)20
材質本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム
内寸(mm)直径300×300(H)
1個
¥41,100
税込¥45,210
翌日出荷
仕様出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。55ガロンドラム缶用パウダーコート仕上げで耐久性があり、耐薬品性にも優れています。ドラム缶にセットするだけで、ふた付の廃棄缶になります。FM規格適合品
材質スチール
寸法(mm)Φ660×102
1個
¥55,100
税込¥60,610
7日以内出荷
危険物の類別非危険物
危険物の類別非危険物
蓄圧(加圧)式スプレー
泡タイプ
振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。
電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。
泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。
泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。
希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。
塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります)
最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズル
アズワン品番65-2108-29
危険物の類別非危険物
1個(1.5L)
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
関連キーワード