171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:200ml●サイズ:Φ41.6×270mm●目盛単位:2.0ml●材質:PMP アズワン品番65-2314-94
1本
1,460 税込1,606
当日出荷

容量(mL)200 材質PET 仕様ふたはねじ式 エスコ品番EA508AJ-103 質量(g)22 寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
1個
205 税込226
欠品中

材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ73×81(H) 容量(mL)200 質量(g)約12 アズワン品番64-7989-53 目盛単位(mL)25
1個
110 税込121
当日出荷

1個
150 税込165
当日出荷

1個
1,460 税込1,606
当日出荷

目盛付
仕様●容量:200ml●目盛単位:50ml●サイズ(mm):Φ85×145×60(H)●重量(g):78●材質:ステンレス鋼 アズワン品番65-2314-82
1個
680 税込748
当日出荷

4面それぞれに異なる目盛単位が付いています。
仕様●容量(ml):200●目盛単位:50ml、50g、85ml、90ml●サイズ(mm):66×66×72(H)●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-2314-90
1個
280 税込308
翌日出荷

材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ73×81(H) 容量(mL)200 質量(g)約12 アズワン品番64-7989-58 目盛単位(mL)25
1セット(10個)
750 税込825
翌日出荷

材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)59×91×85(H) 容量(mL)200 質量(g)約27 アズワン品番64-7989-10
1個
320 税込352
翌日出荷

射出成形による透明度の良いカップ。
容量(mL)200 材質ポリプロピレン 1目盛(mL)25 エスコ品番EA991KW-2 寸法(mm)65×82
1個
720 税込792
当日出荷

容量(mL)200 材質PET 仕様ふたはねじ式 エスコ品番EA508AJ-113 質量(g)22 寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
1個
2,210 税込2,431
当日出荷

容量(mL)200 材質トライタン樹脂 仕様電子レンジ・食器洗浄機対応 寸法(mm)125×85×87(H) 耐熱温度(℃)100 目盛間隔(mL)5
1個
700 税込770
翌日出荷

作業前に手に塗ることで、手荒れを防止し、汚れが落ちやすくなります。 様々な分野でご使用いただけます。
仕様皮膚保護クリーム エスコ品番EA922CD-3 液性弱アルカリ性
1個
3,430 税込3,773
当日出荷

ブレーキオイルやクーラント等に。目盛付。SAE60まで対応。ノズルキャップ付
仕様●容量(mL):200●ノズルサイズ(mm):Φ7.5×190●ボディサイズ(mm):Φ60×295●重量:240g●延長ノズルサイズ(mm):Φ6.3×178 アズワン品番65-5670-88
1個
8,420 税込9,262
翌日出荷

特性耐熱 エスコ品番EA920DE-13 シルバー 主な用途ステンレス 危険等級 アズワン品番64-7947-32 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性
1個
5,970 税込6,567
翌々日出荷

純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。
容量(mL)200 アズワン品番64-7947-82 危険物の類別非危険物
1本
640 税込704
翌日出荷

特殊スポンジと本剤の効果で、一度の作業で油膜を落とし撥水の被膜を形成します。 成分定着の為、本剤を塗布し、拭き上げ、空拭き後は、約2時間水気は避けてください。 表面硬化時間約20分間は、ワイパーを動かさないでください。
仕様●内容量:200ml●セット内容:マジカルコートGクリアー200ml施行用専用スポンジ取扱説明書●成分:特殊ケイ素化合物・IPA・その他 アズワン品番68-1862-81
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷

柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
仕様●容量(ml):200●ノズルサイズ(mm):Φ6×320●ボディサイズ(mm):Φ75×295●重量:200g アズワン品番65-2314-22 危険物の類別非危険物
1個
9,930 税込10,923
8日以内出荷


革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。第4類第1石油類危険物非水溶性
仕様●内容量:200ml●材質:フッ素樹脂、石油系炭化水素●標準使用量:革靴約15足分●用途:ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。●使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等●使用方法:・あらかじめ、素材を確かめてから、目立たない部分で試し、色落ちやシミ等がないことを確認してから(特に高級革靴等の場合)ご使用下さい。・使用する時は、容器を充分に振り、中身をよく混ぜます。(使用中もときどき振り動かして中身をよく混ぜます。)・靴の汚れやホコリを落とした後、20~25cm離して全体が軽く濡れる程度にスプレーして下さい。(1カ所に集中してスプレーするとシミになることがあります。)・スプレー後15分以上、風通しのよい場所で完全に乾かします。(乾燥時間は気温や材質、吸い込みの有無などによって異なります。)・ツヤのある革は柔らかい布で軽く磨いて下さい。スエード等の起毛革の靴は乾燥させてから軽くブラッシングして下さい。 アズワン品番65-3896-30
1本
1,220 税込1,342
翌々日出荷

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
内容量(mL)200 アズワン品番65-2215-07
1本
1,900 税込2,090
翌日出荷

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
内容量(mL)200 アズワン品番65-2215-08
1本
1,900 税込2,090
翌日出荷

補修箇所の表面をヘラでなめらかにします。硬化後、サンドペーパー(♯180~♯280)をかけると表面がより平滑になります。
用途屋内外のコンクリートモルタルレンガ岩石などのひび割れの補修材です 材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水 使用温度範囲(℃)約5~35 内容量(mL)200 液性弱アルカリ性 耐熱温度(℃)範囲:約-10~60 完全硬化時間約2日 硬化時間(時間)【実用硬化】夏期:約4時間 冬期:約6時間 危険物の類別非危険物 施工量約5.4m(6mm幅でmm深さのひび割れ補修時) 用具種別必要:ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど。
1個
765 税込842
翌日出荷

。厳選したイソプロピルアルコールを100%使用していますので、水溶解性能が大変優れています。水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
仕様●内容量:200mL●サイズ:Φ50×200mm●成分:イソプロピルアルコール●Ph:8.8●使用濃度(希釈率):原液使用●弱アルカリ性●第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ(指定数量400L) 危険等級 アズワン品番65-9310-71 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量200mL 危険物の性状水溶性
1本
265 税込292
翌々日出荷

強力消臭・しっかり抗菌・ニオイ予防。微生物学の観点から消臭・抗菌に着目。ありとあらゆる匂いを簡単に撃退・除去できます。無臭設計。対象物を傷めません。生活臭に効く。菌の繁殖を長期間防ぐ。生ごみ、トイレ臭とありとあらゆる匂いに。・水虫や足の匂いで困っている人。安心・安全・環境に配慮。万が一、口にしても大丈夫な安心設計。
用途布や空間の消臭除菌に 成分水・プロピレングリコール・酸化亜鉛 内容量(mL)200
1本(1本)
1,650 税込1,815
翌日出荷

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
蛍光オレンジ 内容量(mL)200 アズワン品番65-2215-10
1本
1,900 税込2,090
翌日出荷

水混ぜ不要・コーキングガン不要の簡単ワンタッチタイプ。屋外の鉄部・トタン・ステンレスなどのひび割れや穴の補修、鉄部と外壁との接合部分のすき間、鉄製建具と外壁のすき間補修に。補修後、水性・油性塗料が塗れます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。
成分硬化時間(時間+AW6190:BB6190) ホワイト 使用温度範囲(℃)5~60 内容量(mL)200 耐熱温度(℃)範囲:0~60 危険物の類別非危険物 硬化時間夏期:約4時間 冬期:約6時間 施工量幅6mm深6mmで約5.4m
1個
765 税込842
翌日出荷

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
蛍光ピンク 内容量(mL)200 アズワン品番65-2215-12
1本
1,900 税込2,090
翌日出荷

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
蛍光ブルー 内容量(mL)200 アズワン品番65-2215-14
1本
1,900 税込2,090
翌日出荷

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
蛍光レッド 内容量(mL)200 アズワン品番65-2215-11
1本
1,900 税込2,090
翌日出荷

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
蛍光レモン 内容量(mL)200 アズワン品番65-2215-09
1本
1,900 税込2,090
翌日出荷

材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE) 内径(Φmm)59.5 胴径(Φmm)59.5 アズワン品番64-7860-75
1個
815 税込897
翌日出荷

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
蛍光グリーン 内容量(mL)200 アズワン品番65-2215-13
1本
1,900 税込2,090
翌日出荷

ガラス系コーティング用洗浄シャンプー。
成分陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール 内容量(mL)200 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本
2,560 税込2,816
翌日出荷

材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE) 内径(Φmm)59.5 胴径(Φmm)59.5 アズワン品番64-7860-40 入数10個
1セット(10個)
5,650 税込6,215
翌日出荷

本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):200●胴径(mm):58.5●高さ(mm):110●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:58mm●重量:70g●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9260-65
1個
970 税込1,067
翌日出荷

本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):200●胴径(mm):58.5●高さ(mm):110●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:58mm●重量:70g●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9260-66
1箱(10個)
6,700 税込7,370
翌日出荷


カーペットや絨毯、車室内に付いたシミを落とす。カーペットやじゅうたんに付着したしつこい汚れやシミを落とします。フローリングの原状回復としても使用できます。原料は食品に使用されている成分で安心して使用できます。
成分界面活性剤(ポリグリセリン脂肪酸エステル)、アルカリ剤(炭酸塩) アズワン品番65-2242-92 商品タイプ本体
1本(200mL)
1,200 税込1,320
当日出荷

本剤をスプレーするとコーティングされて抗ウイルス化します。安全性が高く、耐水性が高く、金属・プラスチック等に有効です。
使用方法除菌したい箇所の汚れを十分に除去した後、 質量(g)204 品名SYK抗ウイルスコーティングエアー 内容量(mL)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×183 有効成分アクリル樹脂、抗ウイルス剤、アルコール系溶剤 アズワン品番65-2243-58
1本(200mL)
1,510 税込1,661
翌日出荷