「200ml 容器」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
容量(mL)200
材質PET
仕様ふたはねじ式
エスコ品番EA508AJ-103
質量(g)22
寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
容量(mL)200
材質PET
仕様ふたはねじ式
エスコ品番EA508AJ-113
質量(g)22
寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
1個
¥2,210
税込¥2,431
当日出荷
エスコ品番EA508AM-2
容量(mL)200
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
エスコ品番EA508AM-51
容量(mL)200
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)59.5
胴径(Φmm)59.5
アズワン品番64-7860-40
入数10個
1セット(10個)
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)クリア
色(フタ)白
材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)59.5
胴径(Φmm)59.5
アズワン品番64-7860-75
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):200●胴径(mm):58.5●高さ(mm):110●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:58mm●重量:70g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-65
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):200●胴径(mm):58.5●高さ(mm):110●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:58mm●重量:70g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-66
1箱(10個)
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き
材質ポリエチレン
広口タイプ
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
水混ぜ不要・コーキングガン不要の簡単ワンタッチタイプ。屋外の鉄部・トタン・ステンレスなどのひび割れや穴の補修、鉄部と外壁との接合部分のすき間、鉄製建具と外壁のすき間補修に。補修後、水性・油性塗料が塗れます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。
成分硬化時間(時間+AW6190:BB6190)
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~60
内容量(mL)200
耐熱温度(℃)範囲:0~60
危険物の類別非危険物
硬化時間夏期:約4時間 冬期:約6時間
施工量幅6mm深6mmで約5.4m
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
容量(mL)100
材質PET
仕様ふたはねじ式
エスコ品番EA508AJ-101
質量(g)15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×111
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
ガラス系コーティング用洗浄シャンプー。
成分陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール
内容量(mL)200
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
フタは、はめ込み式。フタかぶせ部分にミゾ加工はしていません。
材質スチール
容量(mL)約280
高さ(mm)63
胴径(Φmm)85
1個(1個)
¥555
税込¥611
翌日出荷
ふたはねじ式。
材質本体:PET 蓋:ポリプロピレン
容量(mL)100
高さ(mm)111
質量(g)15
胴径(Φmm)41
1袋(12個)
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。第4類第1石油類危険物非水溶性
仕様●内容量:200ml●材質:フッ素樹脂、石油系炭化水素●標準使用量:革靴約15足分●用途:ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。●使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等●使用方法:・あらかじめ、素材を確かめてから、目立たない部分で試し、色落ちやシミ等がないことを確認してから(特に高級革靴等の場合)ご使用下さい。・使用する時は、容器を充分に振り、中身をよく混ぜます。(使用中もときどき振り動かして中身をよく混ぜます。)・靴の汚れやホコリを落とした後、20~25cm離して全体が軽く濡れる程度にスプレーして下さい。(1カ所に集中してスプレーするとシミになることがあります。)・スプレー後15分以上、風通しのよい場所で完全に乾かします。(乾燥時間は気温や材質、吸い込みの有無などによって異なります。)・ツヤのある革は柔らかい布で軽く磨いて下さい。スエード等の起毛革の靴は乾燥させてから軽くブラッシングして下さい。
アズワン品番65-3896-30
1本
¥1,220
税込¥1,342
翌々日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)150
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-32
高さ(mm)80
内径(Φmm)【ふた】57
胴径(Φmm)61
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)105
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-31
高さ(mm)64
内径(Φmm)【ふた】57
胴径(Φmm)61
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
容量(mL)100
材質ポリエチレン
仕様フタはねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AJ-4B
内径(Φmm)35.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)48.5×80
1個
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)250
材質ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、抗菌仕様
エスコ品番EA508AN-1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)89×64
目盛間隔50mL
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-33
高さ(mm)81
内径(Φmm)【ふた】73
胴径(Φmm)77
1個
¥495
税込¥545
翌日出荷
容量(mL)100
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番EA508AJ-121
高さ(mm)81
質量(g)22
内径(Φmm)【ふた】42
口内径(Φmm)35
胴径(Φmm)48
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)約93
胴径(Φmm)98
アズワン品番64-7860-83
関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
容量(mL)250
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番EA508AJ-132
高さ(mm)127.5
質量(g)31
胴径(Φmm)61.5
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
容量(mL)250
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番EA508AJ-123
高さ(mm)120
質量(g)32
内径(Φmm)【ふた】42
口内径(Φmm)31.42
胴径(Φmm)63.5
1個
¥185
税込¥204
翌日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)250
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番EA508AF-2B
寸法(mm)55×55×128
内径(Φmm)【ふた】30
目盛間隔50mL
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
容量(mL)250
材質ポリエチレン
仕様フタはねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AJ-5B
内径(Φmm)30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×123
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)105
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-31B
高さ(mm)64
内径(Φmm)【ふた】57
胴径(Φmm)61
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
容量(mL)100
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付
エスコ品番EA508AK-3B
高さ(mm)67
内径(Φmm)39
胴径(Φmm)55
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
容量(mL)200
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付
エスコ品番EA508AK-4B
高さ(mm)71
内径(Φmm)58
胴径(Φmm)74
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-33B
高さ(mm)81
内径(Φmm)【ふた】73
胴径(Φmm)77
1個
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)約93(1個当たり)
胴径(Φmm)98
アズワン品番64-7860-93
入数10個
関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1セット(10個)
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
容量(mL)200
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番EA508AJ-122
高さ(mm)115
質量(g)30
内径(Φmm)【ふた】42
口内径(Φmm)31
胴径(Φmm)58
1個
¥180
税込¥198
翌々日出荷
ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0397●容量(mL):500●胴径(mm):90●高さ(mm):120●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:72mm●重量:63.1g●耐熱温度:約60℃
アズワン品番65-9260-73
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)100
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番EA508AF-1B
寸法(mm)40×40×115
内径(Φmm)【ふた】17
目盛間隔10mL
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
容量(mL)250
エスコ品番EA508A-2
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
先端キャップを締めれば漏れがありません。
材質(容器)ポリエチレン、(ノズル)真鍮
危険物の類別非危険物
危険物の類別非危険物
蓄圧(加圧)式スプレー
泡タイプ
振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。
電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。
泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。
泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。
希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。
塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります)
最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズル
アズワン品番65-2108-29
危険物の類別非危険物
1個(1.5L)
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
関連キーワード