窓ガラス洗い
ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。
適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に
材質天然ゴム
適合ハンドルEA928AE-7A、-7B、-7D、-7E
長さ(mm)ゴム)約200
エスコ品番EA928AE-1
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。
全長(mm)200
両頭機能両頭
刃先マグネットあり
エスコ品番EA813-200
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
先端サイズNo.2
表面処理ラッカー塗装
先端形状プラス(+)
本数1
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
全長(mm)200
材質毛:シダ、 柄:ポリカーボネート
毛丈(mm)87
商品タイプホウキのみ
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥275
税込¥303
当日出荷
材質(ブラシ部)馬毛
全長(mm)200
毛丈(mm)20
寸法・サイズ(mm)ブラシ:70×50
エスコ品番EA109DE-1
材質(柄部)木
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
用途EA928AE-1・-85・-115用替ゴム
エスコ品番EA928AE-1B
材質天然ゴム
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
1個
¥4,080
税込¥4,488
当日出荷
ティッシュのように1枚ずつ取り出せて、非常に便利な使い捨てカウンタークロス。濡れても破れない。
材質パルプ・PE
シートサイズ(mm)200×200
アズワン品番65-2250-91
1箱(100枚)
¥750
税込¥825
当日出荷
全長(mm)200
最大径(Φmm)55
エスコ品番EA475E-200
幅(mm)4.6
引張強度(kg)11
1セット(100本)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
刃幅(mm)32
全長(mm)200
エスコ品番EA642KB-1A
1個
¥2,660
税込¥2,926
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)200
アゴの深さ(mm)200
材質(本体)炭素鋼
エスコ品番EA526TX-8
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)200
アゴの深さ(mm)200
材質(本体)炭素鋼
エスコ品番EA526TS-8
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
耐油、耐薬品性に優れています。
液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)200
材質高密度ポリエチレン
仕様フィルター付
先端ノズル径(Φmm)24.5
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
樹脂玉付コード
全長(mm)200
エスコ品番EA628W-20
ボール径(Φmm)29
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
エスコ品番EA997XC-222
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
質量(g)465
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-7865-92
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
刃幅(mm)51
全長(mm)200
エスコ品番EA642KB-2A
1個
¥3,080
税込¥3,388
当日出荷
種類コンビネーションプライヤ
全長(mm)200
エスコ品番EA680S-200
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
全長(mm)200
エスコ品番EA530B-200
寸法D(mm)12.9
寸法B(mm)27
寸法C(mm)6.0
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
全長(mm)200
最大径(Φmm)55
エスコ品番EA475D-200
幅(mm)4.6
引張強度(kg)11
1セット(100本)
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
仕様人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス
エスコ品番EA725F-2
材質ステンレス製
質量(g)200
公差±0.02
測定範囲(mm)0~200
ベース寸法(mm)100×7.2
最小目盛(mm)0.05
最大誤差(mm)±0.02
ベース幅(mm)100
特性人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス
1個
¥9,410
税込¥10,351
翌日出荷
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
種類その他プライヤ
全長(mm)200
エスコ品番EA537PB-12
1個
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
材質ステンレス
最大測定長(mm)200
最大誤差(mm)±0.05
ジョウ長(mm)50
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)200
質量(g)420
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-8
材質鍛造鉄製
全長(mm)200
質量(kg)0.3
外径(inch[mm])1(パイプ)
1個
¥7,470
税込¥8,217
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
アズワン品番64-7866-25
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
種類その他プライヤ
全長(mm)200
エスコ品番EA537PB-11
1個
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ