カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • HAKKO(白光)(45)
  • goot(太洋電機産業)(11)
  • SURE(石崎電機製作所)(10)
  • インフリッヂ工業(4)
  • ホーザン(3)
  • 中島銅工(2)
  • アズワン(1)
  • ユニックス(1)
  • HISATOMI(久富電機産業)(1)
  • デンオン機器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200w 半田ごて」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事用工具セット(57点) エスコ電気工事用工具セット(57点)エスコ
43,100税込47,410
1セット
翌日出荷
ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kgアズワン品番65-2166-77
AC100V 温度調節ユニット(電気こて用) エスコAC100V 温度調節ユニット(電気こて用)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
作業に応じて電気こての温度を調節 ヒートショックを防いで安心な作業を実現 20~200Wの電気こて以外の機器には使用しないでください。 電気こてのパワーを100~50%で無段階に設定することができます。
仕様●電源:AC100V 50/60Hz●設定範囲:電気こて 100~50% (無段階)●適用電消費電力:電気こて 20~200W●内蔵電流ヒューズ:3A●サイズ:58(W)×60(D)×84(H)mm●重量:91gアズワン品番65-2113-34
AC100V/195W はんだ槽(静止タイプ) エスコAC100V/195W はんだ槽(静止タイプ)エスコ
39,900税込43,890
1台
8日以内出荷
ステンレス製ポット(EA304AZ-11)付属 作業中にも温度調整可能 鉛フリー対応 立ち上がりが早く、槽交換が簡単なツマミ式の鉛フリー対応はんだ槽 ツマミを回すだけで温度を調整できます ねじを緩めるだけで簡単に槽を交換することができます。
仕様●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力(W):195●プラグ形状:平型プラグ●付属品:50角ステンレス槽 品番A1517●サイズ:143(W)×220(D)×100(H)mm●重量:1.7kg●槽温度:50角:200~450℃75角:200~380℃アズワン品番65-2113-26
100V/135Wコントローラ付半田ごて(温度表示付) エスコ100V/135Wコントローラ付半田ごて(温度表示付)エスコ
42,000税込46,200
1個
翌日出荷
消費電力(W)135設定温度(℃)50~480仕様鉛フリーはんだ対応質量(kg)2.1電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×149×121プラグ2極接地
AC100V/200W半田ごて エスコAC100V/200W半田ごてエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
消費電力(W)200コテ先温度(℃)510仕様ニクロムヒーター全長(mm)338電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)30プラグ平型
AC100V/200W半田ごて エスコAC100V/200W半田ごてエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
消費電力(W)200コテ先温度(℃)545仕様ニクロムヒーター全長(mm)358電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)8プラグ平型
AC100V/150W半田ごて エスコAC100V/150W半田ごてエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
消費電力(W)150コテ先温度(℃)465仕様ニクロムヒーター全長(mm)332電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)24プラグ平型
AC100V/100W半田ごて エスコAC100V/100W半田ごてエスコ
1,998税込2,198特価
1個
取扱停止中
消費電力(W)100コテ先温度(℃)530仕様ニクロムヒーター全長(mm)280電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型
AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付) エスコAC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付)エスコ(1件のレビュー)
4,000税込4,400
1個
当日出荷
エスコ品番EA305E-130S
AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱) エスコAC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA305E-130A
200W 半田ゴテ エスコ200W 半田ゴテエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
全長(mm)368容量(W)200仕様ニクロムヒーターエスコ品番EA304HB-200直径(Φmm)(こて先)18電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)(こて先)420/450
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら