カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • New-Era(ニューエラー)(1,369)
  • SMC(447)
  • コガネイ(263)
  • ParkerTAIYO(77)
  • 日本モレックス(molex)(73)
  • CKD(47)
  • 伊東電機(44)
  • トヨタ(42)
  • HUBER & SUHNER(35)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • ダイハツ(27)
  • TRUSCO(24)
  • カネテック(22)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • 廣杉計器(15)
  • HARLEY-DAVIDSON(15)
  • キングコーポレーション(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「205b」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
26,300税込28,930
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
1.0mm ボールペン替芯・加圧式(黒/10本) エスコ1.0mm ボールペン替芯・加圧式(黒/10本)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)1.0適合EA765MG-85・-86用替芯エスコ品番EA765MG-205B寸法(mm)Φ7.95×111.5入数1本繰り返し・詰め替え対応
カラーゴムシート (ブルー ) エスコカラーゴムシート (ブルー )エスコ
49,300税込54,230
1個
翌日出荷
[EA899AR-6B/RS-4A用] 205x14mm スキマノズル エスコ[EA899AR-6B/RS-4A用] 205x14mm スキマノズルエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
全長(mm)205先端幅(mm)14アズワン品番64-7943-44
8本組 メガネレンチ エスコ8本組 メガネレンチエスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)12ポイント40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mmアズワン品番65-3888-49
カッター替刃 エスコカッター替刃エスコ(2件のレビュー)
3,360税込3,696
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
寸法B(mm)4.5
2000ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ2000ml 計量カップ(プラスチック製)エスコ
2,450税込2,695
1個
欠品中
材質ポリカーボネイト寸法(mm)A:155、B:205、C:220容量(mL)2000使用温度(℃)1~99アズワン品番64-7989-65
90x205mm/長4 クラフト封筒 郵便枠なし/100枚 エスコ90x205mm/長4 クラフト封筒 郵便枠なし/100枚エスコ
340税込374
1パック(100枚)
翌日出荷
仕様●サイズ(幅×高さ)mm:90×205 (長形4号)●厚み(g/m2):32●入数(枚):100●材質:筋入半晒●郵便枠なし●B5横四ツ折・標準形及大形便箋横四ツ折アズワン品番65-5656-87
[7205B]アンギュラ玉軸受 エスコ[7205B]アンギュラ玉軸受エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:25、D:52、B:15質量(kg)0.135接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:18.4、COr:9.40アズワン品番64-7973-67許容回転速度(min-1) グリース潤滑9600許容回転速度(min-1) 油潤滑12000疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.580
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷から8日以内出荷
457x 457x0.5mm/ 5mm パンチングメタル(スチール製) エスコ457x 457x0.5mm/ 5mm パンチングメタル(スチール製)エスコ(1件のレビュー)
4,330税込4,763
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-205
六角ボルト (ステンレス) エスコ六角ボルト (ステンレス)エスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
並目ねじ。半ねじ。
材質ステンレス (SUS304CUN)サイズM16×70ピッチ2ねじ規格JIS B0205引張強度(N/mm2)900強度区分A2-90
5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン) エスコ5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)5規格CAT5eケーブル長(m)5コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズエスコ
17,200税込18,920
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:205●サイズ(mm):H/130、L/68、A/27、J/99、N/16、A1/10、A2/16、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-70
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
2,600税込2,860
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):L/95、A/27、J/70、N/12、A1/14、A2/16、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-01
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズエスコ
2,380税込2,618
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFL形:205●サイズ(mm):H/130、L/68、L1/73、A/27、J/99、N/16、A1/14、A2/16、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-58