「20L 容器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

本体と蓋の締付けキャッチクリップにより密閉されます。
容量(mL)20000 エスコ品番EA508SC-33 材質本体:ステンレス(18-8)、パッキン:シリコンゴム 直径(Φmm)290×300
1個
46,200 税込50,820
翌日出荷

1個
41,100 税込45,210
翌日出荷

ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。 内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。 大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)20 エスコ品番EA508AW-20 材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム) ねじコック:20A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×525 目盛間隔2L
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

持ち運びに便利な取手付。
容量(mL)20000 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-13 高さ(mm)450 内径(Φmm)【ふた】99 胴径(Φmm)305
1個
7,030 税込7,733
翌日出荷

持ち運びに便利な取手付。
容量(mL)20000 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-13B 高さ(mm)450 内径(Φmm)【ふた】99 胴径(Φmm)305
1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

内側に目盛り付。(10~60Lまで、10L刻み、数値表記20L毎)。
仕様持ち手部分水抜き穴:有り 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.78 グリーン 取付ハンドル:可(ハンドルは付属していません) 容量(L)67.7 外寸(mm)862×521×206 内寸(mm)796×481×196 有効内寸法(mm)737×424×196
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

容量(mL)1000 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ふたはネジ式、中ぶた付 エスコ品番EA508AJ-134 高さ(mm)201.5 質量(g)99 胴径(Φmm)99
1個
340 税込374
当日出荷

内側に目盛りは付いていません。
仕様持ち手部分水抜き穴:無し 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.32 グリーン 取付ハンドル:不可 容量(L)23.6 外寸(mm)630×370×140 内寸(mm)589×329×130 有効内寸法(mm)572×312×125
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
容量(mL)5000 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-11 高さ(mm)320 内径(Φmm)【ふた】85 胴径(Φmm)170
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:白●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付 アズワン品番65-9261-38
1個
415 税込457
当日出荷

仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:青●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付 アズワン品番65-9261-40
1個
450 税込495
当日出荷

仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:赤●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付 アズワン品番65-9261-39
1個
450 税込495
当日出荷

仕様開口部:内径:Φ239mm 材質超高分子量PE 質量(kg)1.84 容量(L)25 外寸(mm)Φ296×521 アズワン品番64-7860-66
1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

耐衝撃性、耐薬品性 種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
エスコ品番EA991AA-2 材質ポリエチレン 質量(kg)5.7 容量(L)200 寸法(直径Φ×高さH)(mm)780×690
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。 内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。 大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)10 エスコ品番EA508AW-10 材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム) ねじコック:20A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×380 目盛間隔2L
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-2 寸法(mm)800×650×610 質量(kg)11.7 容量(L)200
1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

サイズはフタとセットした場合の寸法です。 持ち運びに便利な取手付。
容量(L)20.6 仕様フタは、はめ込み式 エスコ品番EA508AB-20 材質ポリエチレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)327×328
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

バンドタイプ 内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です 蓋とバンドのセット商品となります。 溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。 イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。 商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。 ※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mm アズワン品番68-1883-88
1缶
5,650 税込6,215
翌日出荷

耐衝撃性、耐薬品性。 種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
エスコ品番EA991AA-1.5 材質ポリエチレン 質量(kg)3.2 容量(L)100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)630×520
1個
7,400 税込8,140
翌日出荷

遮光性に優れています。
仕様●容量(L):20●胴径(mm):305●高さ(mm):450●入数:1個●材質:本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)●フタ内径:99mm●重量:1489g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●持ち運びに便利な取手付 アズワン品番65-9261-13
1個
8,410 税込9,251
翌日出荷

仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:黒●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付 アズワン品番65-9261-41
1個
450 税込495
翌日出荷


容量(mL)200 材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン 仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付 エスコ品番EA508AK-4B 高さ(mm)71 内径(Φmm)58 胴径(Φmm)74
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
エスコ品番EA991AB-12 寸法(mm)800×650×610 質量(kg)11.7 容量(L)200
1個
27,800 税込30,580
翌日出荷

手を使わずに足で蓋の開閉ができる、便利で衛生的なペダル式です。
容量(L)20 材質本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン 仕様中容器、取手付 エスコ品番EA995AA-10F 質量(kg)2.3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×450 フタの種類ペダル式
1個
9,650 税込10,615
翌日出荷

上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン 容量(mL)1300 エスコ品番EA508TL-5 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×207×71 機能ロック機能付き
1個
695 税込765
翌日出荷

容量(mL)200 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ふたはネジ式、中ぶた付 エスコ品番EA508AJ-122 高さ(mm)115 質量(g)30 内径(Φmm)【ふた】42 口内径(Φmm)31 胴径(Φmm)58
1個
180 税込198
翌々日出荷

Ag抗菌仕様。 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。 フタは2点パッチンロック式。
材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム エスコ品番EA508TC-59 寸法(mm)310×434×246(H) 容量(L)22.5 耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

Ag抗菌仕様。 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。 フタは2点パッチンロック式。
エスコ品番EA508TC-58 材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム 寸法(mm)276×383×246(H) 容量(L)17.0 耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

Ag抗菌仕様。 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。 フタは2点パッチンロック式。
エスコ品番EA508TC-54 材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム 寸法(mm)310×434×143(H) 容量(L)12.4 耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

折りたたみが可能なコンテナです。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●容量(L):20.5●外寸(mm):366×264×272●内寸:336×232×266(H)mm●有効内寸:335×231×258(H)mm●入数:1個●材質:ポリプロピレン●色:透明OD●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm アズワン品番65-9260-36
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

折りたたみが可能なコンテナです。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に
仕様●容量(L):20.5●外寸(mm):366×264×272●内寸:336×232×266(H)mm●入数:5個●材質:ポリプロピレン●色:透明OD●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm●ふた無しタイプ●4辺にラベル剥離用シボ面有●デッドスペースが大きくなりがちな小物や少量物の配送に●最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現●積み重ね可能 アズワン品番65-9260-37
1箱(5個)
10,200 税込11,220
翌日出荷

材質は本体、中容器、ふた、ポリ袋止め、ペダル、ロッド部がポリプロピレン。パッキン部はポリエチレン、ハンドル部はスチール(クロームメッキ)。本体に防臭剤を練り込んでいるので、ゴミ箱への臭い移りを防ぎます。また、本体を洗うことで防臭力も回復します。手を使わずに簡単開閉できるペダル式ゴミ箱。中容器、取手、ポリ袋止め付。
寸法(mm)222×353×419( 質量(kg)1.55 容量(L)15
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷

天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格) 質量(g)2200 容量(L)20 内径(Φmm)272~286(天側~地側) 板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5 サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
1缶
6,260 税込6,886
翌日出荷

カメラ・レンズをカビから守る!くり返し使えるシリカゲル乾燥剤。シリカゲルのはたらきにより、湿度を調節しカビの発生をおさえます。また、脱臭効果もあります。吸湿して効果が低下しても、乾燥させることで回復し、何度でも使えます。広い容積の吸湿が可能な大容量タイプです。密閉容器に本品だけをいれていったん湿度を下げてから、カメラなどを入れてご使用ください。湿度の高い状態が長く続いたときに吸湿効果が低下することがあります。再生サインがブルーからピンクに変わったら、効果的にお使いいただくために天日に3~4時間干して下さい。吸湿効果が回復します。(レンジ・ストーブなどの直火乾燥は危険ですのでおやめください。)
仕様●内容量:50g×2袋入●材質:成分/シリカゲル 本体袋材質/不織布●サイズ:90×130●標準使用量:20Lのスペースに1個●吸水量:約35g(水換算/気温25℃、湿度90%) アズワン品番65-9314-95
1個(2袋)
1,010 税込1,111
翌日出荷

目盛付(罫線間隔100mL)。レベリング材の混合水の計量、塗料や薬剤の計量、調味液の調合など、建築業、製造業、農業、外食産業など様々な現場で求められる正確な計量・調合作業をサポートすべく生まれたプロユースにお応えする大容量の計量器です。視認性の高い2色のメモリで正確な計量をサポート。耐光インクを使用したメモリは強い日差しの下でも色あせしにくく高い視認性を発揮します。計量物の色に合わせて使い分けができる白と黒の2色のメモリは汎用性が高く、100mL刻みの細密な罫線と合わせて正確な計量をサポートします。また、液体に限らず土砂やペレットなどの粒状物の体積の計量にも使用できます。本体の原料となるポリプロピレンは食品衛生法のポジティブリスト制度(食品の容器・包装として安全性の確認された原料を認定する制度)に適合しており、調味料、米や小麦などの食品の計量・調合の取り扱いにもご使用いただけます。ステンレスの取手は丈夫で錆びにくく、衛生管理上も安心です。注ぎ口に採用している2段注ぎ口は、水流を整えながら細く静かに注ぐことができ、口先のクチバシ形状により水切れが良く液だれしにくくなっています。計量後の移し替え時にも飛び散らず、流量を調節しながら適量を注ぐことにも適しています。
材質ポリプロピレン 取手弦:ステンレス グリップ:ポリエチレン 質量(g)580 容量(L)10 耐熱温度(℃)範囲:-5~60 サイズ(mm)285×295×325 繰り返し・詰め替え対応
1個(3個)
7,700 税込8,470
翌日出荷

手を使わずに足で蓋の開閉ができる、便利で衛生的なペダル式です。
容量(L)12 材質本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン 仕様中容器、取手付 エスコ品番EA995AA-10E 質量(kg)1.6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×395 フタの種類ペダル式
1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

足で開閉できるペダル式です。 静音ダンパーでゆっくり静かに蓋が閉まります。
容量(L)14 材質本体:ステンレス、ペダル・フレーム枠:ポリプロピレン、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂) エスコ品番EA995AA-19 寸法(mm)275×350×435(H) 質量(kg)3.1 フタの種類ペダル式
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

仕様出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。55ガロンドラム缶用パウダーコート仕上げで耐久性があり、耐薬品性にも優れています。ドラム缶にセットするだけで、ふた付の廃棄缶になります。FM規格適合品 材質スチール 寸法(mm)Φ660×102
1個
55,100 税込60,610
欠品中