カテゴリ

  • 保管用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 機構部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • ハリケーン(205)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(77)
  • オリエンタルモーター(51)
  • ニッサン(47)
  • KTM(22)
  • エスコ
  • SMC(17)
  • EKチェーン(16)
  • リブドゥコーポレーション(16)
  • Kawasaki(15)
  • ブランドをもっと見る

「20cc」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
27mmx5.0m メジャー エスコ27mmx5.0m メジャーエスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
材質テープ:スチール、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂アズワン品番64-7910-22
27mmx5.0m メジャー(ホルダー・マグネット爪付) エスコ27mmx5.0m メジャー(ホルダー・マグネット爪付)エスコ
4,210税込4,631
1個
翌日出荷
材質テープ:スチール、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂幅(mm)27全長(m)5アズワン品番64-7910-23
200kg/5段 スチール棚 エスコ200kg/5段 スチール棚エスコ
29,800税込32,780
1台
7日以内出荷
25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く) スチール製 付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
200kg/4段 スチール棚 エスコ200kg/4段 スチール棚エスコ
26,500税込29,150
1台
7日以内出荷
スチール製 25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く) 付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
200kg/6段 スチール棚 エスコ200kg/6段 スチール棚エスコ
33,100税込36,410
1台
7日以内出荷
スチール製 25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く) 付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
高さ(mm)1800材質(本体)スチール天板厚さ(mm)36棚段数(段)6均等積載量(kg/段)200総耐荷重(kg)1000
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
1,300税込1,430
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
200cc トックリ缶(スチール製) エスコ200cc トックリ缶(スチール製)エスコ
3,870税込4,257
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA508TM-24材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)200入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×120(H)×Φ20
ネジ口缶(スチール製) エスコネジ口缶(スチール製)エスコ(1件のレビュー)
2,550税込2,805
1袋(10個)ほか
当日出荷
塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1200cc カップ付スプレーガン エスコ1200cc カップ付スプレーガンエスコ
33,900税込37,290
1組
翌日出荷
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。<br />塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。<br />操作上の安定性が良い。<br />塗料の交換、洗浄が容易である。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用)ノズル口径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)240エスコ品番EA121BA-7材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)890使用圧力(MPa)0.34取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1200所要圧縮機(kw)1.5~2.2
[2000cc]メジャーカップ エスコ[2000cc]メジャーカップエスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
容量(mL)2000エスコ品番EA991KA-2
1/2"sq スピンナーハンドル エスコ1/2"sq スピンナーハンドルエスコ
6,970税込7,667
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618CC-20
M20x315mm テーパーフォーククランプ エスコM20x315mm テーパーフォーククランプエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-20C材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3850寸法A(mm)40寸法B(mm)62寸法C(mm)315適合ねじM20・M22
6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付) エスコ6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
8,510税込9,361
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CC-20オレンジ長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/柔軟性
ドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズ エスコドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズエスコ
129,300税込142,230
1個
翌日出荷
<br />※ドラム缶は別売です。<br />1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。<br />ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:灯油・軽油・ガソリン●ホース長:2m●重量:6.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/NBR●粘度:3,000CP以下●アース線:有●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ22.3mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kWアズワン品番65-9340-35
ドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズ エスコドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズエスコ
111,700税込122,870
1個
翌日出荷
※ドラム缶は別売です。<br />1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。<br />ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:オイル●ホース長:2m●重量:4.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/PVC●粘度:3,000CP以下●アース線:無●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ25mm●ノズル長:60mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kWアズワン品番65-9340-34
R 2”x125mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR 2”x125mm 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469CC-20A
M20x250mm テーパーフォーククランプ エスコM20x250mm テーパーフォーククランプエスコ
8,030税込8,833
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-20B材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000寸法A(mm)40寸法B(mm)62寸法C(mm)250適合ねじM20・M22
11-20mm マリンガードクランプ エスコ11-20mm マリンガードクランプエスコ
4,730税込5,203
1セット(10個)
翌日出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。<br />ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)11~20エスコ品番EA463CC-20材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302ねじ5/16inch(六角)
ツールホルダー エスコツールホルダーエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ホルダー
材質羊革寸法(mm)105×240(H)ベルト通し幅(mm)58関連資料その他資料(1.67MB)
DC12/24V兼用 セルスターター エスコDC12/24V兼用 セルスターターエスコ
61,000税込67,100
1個
翌日出荷
屋内型 13000ccクラスまで対応のエンジンスターターです。 本製品は、リチウムポリマーバッテリーを使用した高性能エンジンスターターのため、使用方法には注意が必要です。 「厳守事項」をよくお読みになり、安全にご使用ください。
仕様●セルスタート電流:12V:320A24V:160A●ピーク電流:12V:600A24V:400A●内蔵バッテリー:リチウムポリマー3.7V(24000mAh)12V(8000mAh)24V(4000mAh)●適応車種・排気量:12Vガソリン車:6000cc迄12Vディーゼル車:3000cc迄24Vディーゼル車:13000cc迄●出力容量:シガーソケット:DC12V/10AUSB:DC5V/1A・DC5V/2.1A●電池寿命:約1000回●使用温度範囲:-20~40℃●保管温度範囲:-20~50℃●充電時間:ACアダプター:6時間シガープラグ充電器:12時間(14V以上あること)●保護機能:セーフティーケーブル:逆接保護、ショート保護、過熱保護、過負荷保護、異電圧保護、逆流保護、過放電保護、オートパワーオフ本体:バッテリー過熱保護●サイズ:90(W)×200(D)×163(H)mm●重量:1.2kg●付属品:・ACアダプター・シガープラグ充電器(12/24V兼用)・セーフティーケーブルセット(56279:AS-BATC-S)・携帯電話/タブレット用USBケーブル(コネクター3種)・付属品収納袋・万能フッカー●厳守事項:・セルスタートは、必ず!満充電で使用・セルスタート前には、スライドスイッチをOFF・エンジン始動後は、スグにコネクター→クランプの順ですべての接続をはずす!●禁止事項:・クランプの逆接続およびショートは厳禁・車載バッテリーが接続されていない車両では使用禁止・エンジン始動直後は本製品を充電しないでください。(※本製品が十分に冷えて(約1時間)から充電してください。)アズワン品番65-2226-40
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら