ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様●容量:20ml●全長:394mm●目盛単位:1.0ml
アズワン品番65-2312-92
危険物の類別非危険物
1本
¥345
税込¥380
当日出荷
用途オイル、酸性液体等に
容量(mL)20
材質ポリエチレン
ノズル長(mm)40
危険物の類別非危険物
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
エスコ品番EA935K-4
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥220
税込¥242
翌々日出荷
1個
¥495
税込¥545
翌日出荷
仕様銅・真鍮・ブリキ・トタン・金・銀などの半田付けに使用するフラックスです。
セット内容フラックス、ヤニなし半田付
危険物の類別非危険物
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
金属、プラスチック、ゴム、木材、陶器、ガラス、皮革等ほとんどの素材を強力補修できます。
液体と粉末のW使用で、穴や亀裂、欠け、破損まで修復できる新感覚の補修材。
エスコ品番EA934HC-1
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
金属、ガラス、合板はもちろん、ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチック素材にも使用可能。
仕様無溶剤
エスコ品番EA935N-31
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥790
税込¥869
翌々日出荷
抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性。
透明なプラスチックの接着にも目立たないクリア色。
高耐久で屋外でも使用可能な超多用途接着剤。
ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。
安心の完全無溶剤。
100%固形分で凹凸面への接着もOK。
成分アクリル変成シリコーン樹脂
エスコ品番EA935N-1
色淡黄色半透明
質量(g)55
使用温度範囲(℃)-60~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥600
税込¥660
翌々日出荷
容量(mL)20
材質ポリエチレン
仕様フタはねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AJ-1B
内径(Φmm)28.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×35
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
吸水チューブ付
仕様●容量:20ml●全長:125mm●最小目盛:1ml●サイズ:胴内径:19mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:16g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール
アズワン品番65-2314-05
危険物の類別非危険物
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
仕様テープサイズ:全長:25m、幅:50mm
材質合成紙
質量(g)390
目盛赤白30cm間隔
アズワン品番64-7910-68
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
仕様テープサイズ:全長:25m、幅:50mm
材質合成紙
質量(g)390
目盛赤白20cm間隔
アズワン品番64-7910-67
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
仕様テープサイズ:全長:25m、幅:75mm
材質合成紙
質量(g)500
目盛赤白30cm間隔
アズワン品番64-7910-70
1個
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
仕様テープサイズ:全長:25m、幅:60mm
材質合成紙
質量(g)410
目盛赤白20cm間隔
アズワン品番64-7910-71
1個
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
仕様テープサイズ:全長:25m、幅:75mm
材質合成紙
質量(g)500
目盛赤白20cm間隔
アズワン品番64-7910-69
目盛付。
エスコ品番EA990PS-3
材質ポリエチレン
寸法(mm)直径2×170
容量(mL)3
1目盛(mL)0.5
質量(g/個)3
危険物の類別非危険物
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
目盛付。
エスコ品番EA990PS-2
材質ポリエチレン
寸法(mm)直径2×135
容量(mL)2
1目盛(mL)0.1
質量(g/個)2.3
危険物の類別非危険物
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
色透明淡黄色
使用温度範囲(℃)-20~70
内容量(mL)180
アズワン品番64-7946-94
1箱(20本)
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
プッシュ約1mLの泡吐出ボトルで、泡立てる手間がありません。
容量(mL)700
質量(g)99
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×78×244
アズワン品番65-2244-12
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥520
税込¥572
当日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
危険物の類別非危険物
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
危険物の類別非危険物
射出成形による透明度の良いカップ。
容量(mL)100
材質ポリプロピレン
1目盛(mL)10
エスコ品番EA991KW-1
寸法(mm)42×79
1個
¥685
税込¥754
翌日出荷
材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)19
胴径(Φmm)20
アズワン品番64-7860-70
1個
¥130
税込¥143
翌日出荷
材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)19
胴径(Φmm)20
アズワン品番64-7860-84
入数10個
1セット(10個)
¥880
税込¥968
翌日出荷
銀、錫半田を使用する場合、必ずご使用下さい。
半田付不良を防ぎます。
種別半田付け
エスコ品番EA310-2
危険物の類別非危険物
1本(20mL)
¥660
税込¥726
当日出荷
。防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05120●商品名:ハイパーコーク●内容量:330ml●使用温度範囲:-40~150℃●色:アルミ●入数(本):20●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材
アズワン品番65-9312-50
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
材質ポリエチレン
ノズル長(mm)30
危険物の類別非危険物
衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。
土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。
速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。
耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。
安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。
市販コーキングガンで使用できます。
用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止に
エスコ品番EA934KC-40
容量(mL)320
硬度A55
伸び(%)【ダンベル3号切断時】350
耐熱温度(℃)-30~90
不揮発分95%(105℃/3時間)
引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5
密度(g/cm3)1.4
外観ペースト状、ライトグレー
粘度(Pa・s)400(23℃)
タックフリータイム(分)20(23℃)
危険物の類別非危険物
引張応力(MPa)【50%】1
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。
材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
危険物の類別非危険物
容量(mL)500
材質AS樹脂
1目盛(mL)(20mLを下限として)10
エスコ品番EA991KA-37
寸法(mm)A:96、B:158、C:110
耐熱温度(℃)100
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
アロンアルファを早く固化させたい時。
アロンアルファ全てのグレードに使用可能です。
用途すき間の多い個所や充填や盛り上げ接着に、白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止に
エスコ品番EA936CB-1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量264mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥3,140
税込¥3,454
当日出荷
ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地
一般建築物の内外装目地
モルタル
コンクリートの亀裂補修
色が異なる部位にまたがる施工
施工部を目立たせたくない部位
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05804●商品名:変成シリコンコーク●内容量:120ml●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:-40~90℃●色:クリアー●硬化時間:0.5~1.5時間(23℃)●完全硬化時間:3~4日●入数:1本●1成分形変成シリコーン系シーリング材●F☆☆☆☆取得●クリアーなので施工部の色を気にせず使用可能●施工後に塗装ができる●表面硬化が速い●下地材料への接着性に優れる●耐候性に優れている●はっ水汚染(しみ出し)が少ない
アズワン品番65-3897-45
危険物の類別非危険物
1本
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
アスファルトやコンクリート面に設置する場合にご使用下さい。より強力に接着できます。
材質トルエン
仕様1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)
エスコ品番EA983BB-10
容量(mL)420
タイプスプレー
含有量(%)(トルエン)65~75
関連資料SDS日本語(0.1MB)
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
容量(mL)200
材質ステンレス(18-8)
寸法(mm)直径63×62
目盛単位(mL)50
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
材質プラスチック
容量(mL)198
エスコ品番EA508AZ-24
質量(g)6.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×86
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
容量(mL)200
材質PET
仕様ふたはねじ式
エスコ品番EA508AJ-103
質量(g)22
寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ