カテゴリ

  • 測定用品(65)
  • 照明(53)
  • 配管・水廻り設備部材(53)
  • 物流用品(42)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 空調・電設資材(27)
  • 事務用品(21)
  • 建築金物(19)
  • メカニカル部品(18)
  • 電動工具(17)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • オフィス家具(15)
  • 家電(15)
  • 機構部品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 梱包用品(10)
  • 安全用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 厨房用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 研磨材(8)
  • 保管用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • カー用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 切削工具(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 電気材料(5)
  • 清掃用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防災用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(62)
  • オカムラ(岡村製作所)(29,108)
  • SMC(2,373)
  • Panasonic(パナソニック)(2,075)
  • 三木プーリ(1,513)
  • 三菱電機(755)
  • メディアカバーマーケット(741)
  • ODELIC(オーデリック)(558)
  • ニッサン(535)
  • エレコム(418)
  • 東芝ライテック(393)
  • コイズミ(小泉成器)(315)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(308)
  • MAZDA(マツダ)(291)
  • VISHAY(282)
  • トヨタ(272)
  • 岩崎電気(261)
  • DAIKO(大光電機)(260)
  • オーム電機(259)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20w」の検索結果

関連キーワード
593件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20W 半田ゴテ エスコ20W 半田ゴテエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HA-20
20W メガホン(サイレン・ホイッスル音付/ショルダー型) エスコ20W メガホン(サイレン・ホイッスル音付/ショルダー型)エスコ
4,940税込5,434
1個
欠品中
ハンドマイク付き 人が集まるイベントやお仕事に!災害時にも役立つ! 音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整。 ショルダーストラップ付き、肩にぶらさげて持ち運びに便利。 2種類の警報音で周囲へ知らせる。
仕様●通達距離:音声:約200mサイレン:約200m●音:アラーム・サイレン●電源:単1電池×6本(別売)●サイズ:325×195×225mm●重量:約680g●材質:ABSアズワン品番65-2241-66
110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-63寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
20W ワイヤレスアンプ エスコ20W ワイヤレスアンプエスコ
90,600税込99,660
1個
8日以内出荷
コンパクトなボディーにデジタルアンプとSDデジタルレコーダーを搭載できる多機能なワイヤレスアンプです。
仕様CD:無エスコ品番EA763CF-25質量(kg)9.2(電池含まず)出力(W)AC時:20(最大出力25)、DC時:8電源AC100V(50/60Hz)または単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×205×460周波数特性70kHz~12kHz(編差±3dB)周波数(MHz)300
110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ(1件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
20W 殺菌灯 エスコ20W 殺菌灯エスコ
4,410税込4,851
1本
8日以内出荷
LEDセンサーライト 2灯 AC100V/20W エスコLEDセンサーライト 2灯 AC100V/20Wエスコ
17,700税込19,470
1台
翌日出荷
LEDの交換はできません。取付ビスは付属しておりません。
付属品防水スポンジ、マスキングカバーシルバー質量(g)約820(電源コード含む)取付高(mm)1800~2500使用温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)電源(V)AC100消費電力(W)20(待機時0.5)コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×73×185光源白色LED球色温度(K)約2700照度(Lx)【点灯開始】約5~200から∞(可変)角度可変【ライト部】 上下方向/垂直より下方向に約70°の範囲で可動 左右方向/正面より左右に各40°の範囲で可動 【センサー部】 左右方向/各90°の範囲で可動点灯方式【常時点灯モード】点灯時間調節ボリューム【D】位置にて点灯開始照度調節ボリュームで設定された照度より暗い間常時点灯検知方式パッシブインフラレッド方式動作モード【テスト】点灯時間調節ボリューム「T」位置にて点灯開始照度調節ボリュームの位置に関係なくセンサが検知すれば2秒点灯アズワン品番65-2235-70LED使用数(個)2定格光束(Lm)1500電球の種類LED検知エリア90°約7m
AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱) エスコAC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
エスコ品番EA305E-130A
AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付) エスコAC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付)エスコ(1件のレビュー)
3,910税込4,301
1個
当日出荷
エスコ品番EA305E-130S
スプレー缶ノズル 2Way 120mm エスコスプレー缶ノズル 2Way 120mmエスコ(5件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
注意:スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございますお手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミストアズワン品番64-7947-09
W27x20T/W26x20T アダプター エスコW27x20T/W26x20T アダプターエスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-3
W30x20T/W26x20T アダプター エスコW30x20T/W26x20T アダプターエスコ
1,050税込1,155
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA468BZ-4
10-29L [2段式]ペール缶用スタンド エスコ10-29L [2段式]ペール缶用スタンドエスコ(1件のレビュー)
23,000税込25,300
1台
当日出荷
仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKポリ蛇口付適合ペール缶10~29L用寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H)組立方法固定組立式アズワン品番64-7863-06危険物の類別非危険物
ベベルプロトラクター(デジタル) エスコベベルプロトラクター(デジタル)エスコ(1件のレビュー)
9,970税込10,967
1個
当日出荷
仕様裏面スケール付(70mm)エスコ品番EA720WR-5寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)電源CR2032×1個(付属)角度の測定範囲(°)0~360分解能0.05°機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示測定精度(°)(傾斜)±0.3
100mm プロトラクター(デジタル) エスコ100mm プロトラクター(デジタル)エスコ
8,570税込9,427
1個
当日出荷
表示を反転させることができます。
エスコ品番EA720WR-1測定範囲(mm)100電源CR2032×1個(付属)測定精度(傾斜)±0.1°角度の測定範囲(°)0~180分解能角度:0.05°、目盛:1mm機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)
スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター エスコスパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッターエスコ(1件のレビュー)
6,400税込7,040
1個
当日出荷
適合軟鋼、ステンレスエスコ品番EA920WA-2質量(kg)4乾燥時間(分)約10外観乳白色乾燥塗膜透明塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
18L 角缶用スタンド(キャスター付) エスコ18L 角缶用スタンド(キャスター付)エスコ
19,000税込20,900
1台
当日出荷
仕様1段式給油はハンドルを傾けるだけキャスター付缶のセットはワンタッチで簡単です。ポリ蛇口付なので油などのこぼれ・たれもなく確実に容器に給油できます。適合一斗缶18L用寸法(mm)530(W)×460(D)×940(H)組立方法移動組立式アズワン品番64-7863-07危険物の類別非危険物
18L [2段式]角缶用スタンド(一斗缶用) エスコ18L [2段式]角缶用スタンド(一斗缶用)エスコ
23,000税込25,300
1台
当日出荷
仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKです。ポリ蛇口付適合一斗缶18L用寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H)組立方法固定組立式アズワン品番64-7863-08危険物の類別非危険物
トルクアングルゲージ エスコトルクアングルゲージエスコ
4,810税込5,291
1個
翌日出荷
ゲージの角度表示でボルト等の締め付け位置を確認でき、適切なアングルでの締め付けを容易にします。
質量(g)157角度(°)最小目盛:2、目盛:30毎差込角(inch)1/2”ゲージ径(Φmm)64
20L 丸缶用スタンド エスコ20L 丸缶用スタンドエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
缶の角度が変えられ、エンジンオイル等の小分けに便利です。
用途丸型20L缶用付属品缶用ノズルエスコ品番EA520W-6適合種別20L用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×500危険物の類別非危険物
18L 角缶用スタンド(ステンレス製/キャスター付) エスコ18L 角缶用スタンド(ステンレス製/キャスター付)エスコ
41,800税込45,980
1台
当日出荷
一斗缶18L用 1段式 液だれしないポリ蛇口(Φ40L用)付 移動に便利なキャスター付 写真の缶は付属していません。
仕様●材質:ステンレス(SUS304)●組立方法:移動組立式●サイズ:580(W)×460(D)×940(H)mmアズワン品番65-2136-08危険物の類別非危険物
Φ610mm ドラム缶ドーリー(ポリプロピレン製) エスコΦ610mm ドラム缶ドーリー(ポリプロピレン製)エスコ
83,100税込91,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA520W-4材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ610×180(キャスター無し:102)キャスターΦ76.2×31.8mm、(スイベルキャスター)Φ70mm×5個
16・18L 角缶用スタンド エスコ16・18L 角缶用スタンドエスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
缶の角度が変えられ、小分けが容易にできます。
用途角型16L・18L缶用適合種別16・18L用付属品缶用ノズルエスコ品番EA520W-7質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×400×500適合容器角缶危険物の類別非危険物
スパッター付着防止剤 エスコスパッター付着防止剤エスコ
2,350税込2,585
1本
翌日出荷
溶接前に鉄・ステンレスの溶接材料に吹付、溶接時にスパッタの溶着を防止。不乾性のため、乾燥を待たずに溶接可能。被膜を除去せず塗装が可能(特殊な塗料は除く)。スプレーの目づまりなし。溶接時の臭いなし。
内容量(mL)500危険物の類別非危険物
Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー エスコΦ610mm/55ガロン ドラムキャリーエスコ
26,500税込29,150
1個
翌日出荷
ドラム缶の運搬、保管に便利。
エスコ品番EA520W-2全高(mm)144外径(Φmm)(最大)800(キャスター含む)荷台寸法(mm)Φ610×100材質(荷台)スチール
50x100mm 曲尺 小型 エスコ50x100mm 曲尺 小型エスコ
805税込886
1本
翌日出荷
携帯に便利な小型タイプです。 ステンレス製なので丈夫で錆びにくくなっています。
仕様●測定目盛(表):(外)10×5cm●測定目盛(裏):(外)10×5cm(内)1ピッチ10×1ピッチ5cm●長さの許容差:±0.2mm●材質:ステンレス●サイズ:105(55)×10×1.2mm●重量(g):14●直角度:100mmにつき0.1mm以下●最小目盛:1mm●角部形状:同厚●表裏cm単位表示アズワン品番65-9273-38
ドラムキャリー エスコドラムキャリーエスコ
26,200税込28,820
1台
翌日出荷
ベンディングマシントラック エスコベンディングマシントラックエスコ
114,100税込125,510
1台
翌日出荷
ベルト付き。ジョイント部は耐久性を高めるために二重溶接を施しています。ラチェット式ベルト荷締機搭載で大きな機械もしっかり固定できます。荷台からベルト中心分までの高さは673.1mm。段差をスムーズに昇降するためのベルトコンベヤ搭載。運搬する機械との接地面には跡が残らないグレーのビニールパッドを採用。頑丈なチューブ構造。
材質スチール質量(kg)23.5車輪径(Φmm)152車輪幅(mm)50全幅(mm)609全高(mm)1498荷台寸法(mm)609.6×127タイヤタイプ5/8”精密ボールベアリング内蔵積載均等耐荷重(kg)340
22L マルチ缶スタンド(キャスター付) エスコ22L マルチ缶スタンド(キャスター付)エスコ
42,000税込46,200
1個
翌日出荷
一斗缶とペール缶の双方に対応可能。
仕様●サイズ:500(W)×470(D)×950(H)mm●適用缶:一斗缶:234mm~240mmペール缶:234mm~295mm高さ:294mm~400mm●内容量:約22Lまで●車輪径:113mm●材質:スチール●重量:6.8kgアズワン品番65-2136-10危険物の類別非危険物
10-20L ペール缶用スタンド(キャスター付) エスコ10-20L ペール缶用スタンド(キャスター付)エスコ
19,000税込20,900
1台
翌日出荷
給油はハンドルを傾けるだけポリ蛇口、キャスター付き
アズワン品番64-7863-05危険物の類別非危険物
300x150mm シルバー曲尺 エスコ300x150mm シルバー曲尺エスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
細かい材料にもピタリと張り付きケガキやすい曲尺です。
仕様測定目盛(表):長枝:外目盛 30cm 内目盛 25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛 10cm測定目盛(裏):長枝:外目盛 30cm 内目盛 25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛 10cm長枝(短枝)×幅×厚さ:320(160)×15×1.0mm角部形状:同厚材質ステンレス質量(g)55直角度(mm)100につき0.1以下最小目盛(mm)1アズワン品番64-2256-38長さ許容差(mm)±0.2
Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー エスコΦ610mm/55ガロン ドラムキャリーエスコ
35,500税込39,050
1台
翌日出荷
運搬時にキャスターが周りに当たりません。
アズワン品番64-2216-56
204x90mm プロトラクター(カットタイプ) エスコ204x90mm プロトラクター(カットタイプ)エスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720WS-2
600x1435mm/450kg ドラムトラック エスコ600x1435mm/450kg ドラムトラックエスコ
112,400税込123,640
1個
翌日出荷
スタンド付。
エスコ品番EA520WB-4材質スチール全幅(mm)600全高(mm)1435
車輪 (EA520WB-1用) エスコ車輪 (EA520WB-1用)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
EA520WB-1用替タイヤ。5/8”精密ボールベアリング内蔵。
質量(kg)1.1車輪径(Φmm)152車輪幅(mm)50
150mm プロトラクター(半丸形) エスコ150mm プロトラクター(半丸形)エスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
材質ステンレス(シルバー仕上)全長(mm)304(150目盛付)最小読取値(°)1目盛角度0~180°、180~0°
Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー エスコΦ610mm/55ガロン ドラムキャリーエスコ
107,900税込118,690
1台
翌日出荷
運搬時にキャスターが周りに当たりません。
仕様材質(ドーリー):ステンレス寸法(mm)Φ610×152(H)質量(kg)9.5材質(キャスター)白ポリプロピレンキャスター径(Φmm)75アズワン品番64-2216-57積載均等耐荷重(kg)453
ドラム缶ドーリー エスコドラム缶ドーリーエスコ
46,400税込51,040
1個
翌日出荷
材質スチール仕様15・55ガロンドラム缶用質量(kg)15.6サイズ直径610×914(H)mmキャスター径(Φmm)直径80mm積載均等耐荷重(kg)250kg
プロトラクター エスコプロトラクターエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
ローレットナットを調整することでブレードを希望の角度に設定します。
Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー(ブレーキ付) エスコΦ610mm/55ガロン ドラムキャリー(ブレーキ付)エスコ
29,600税込32,560
1台
翌日出荷
アズワン品番64-7863-04
...