先端にはニップルカプラー(4枚爪)付。
また、カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。
用途一般ニップル用
エスコ品番EA991C-102
全長(mm)210
適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2
危険物の類別非危険物
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
エスコ品番EA141AV-210
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
寸法L(mm)38
六角対辺(mm)28
寸法d(mm)11
使用圧力(MPa)1
寸法d1(mm)17
ねじ径D1R(PT)3/4”
ねじ径DG(PF)1/2”
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
材質真鍮
使用流体空気
エスコ品番EA140HJ-210
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)0~1
チューブ外径(Φmm)10
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-91
1個
¥125
税込¥138
翌日出荷
材質真鍮
ねじ径R(PT)3/8”
エスコ品番EA141AS-210
タケノコ径(Φmm)11
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)210
使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)
アズワン品番64-7855-29
分岐数4連
ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)47
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)10
1個
¥6,930
税込¥7,623
翌日出荷
材質真鍮
ねじ径G(PF)1”
最高使用圧力(MPa)1.2
仕様内テーパーなし
エスコ品番EA141AS-88
全長(mm)70
質量(g)210
穴径(Φmm)20
六角対辺(mm)36
有効長(mm)【ねじ】17
適合ホース内径(Φmm)25
ステム有効長(mm)41
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)56
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)10
1個
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)47
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)10
1個
¥7,940
税込¥8,734
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)33
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)10
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)56
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)10
1個
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)46
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)10
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)50
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)10
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
素早く簡単にパーキングブレーキケーブルをコネクター部から外す事が可能です
全長(mm)210
アズワン品番64-2235-80
1個
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
かみ込み式のカプラーでニップルをしっかりつかみます。
高圧・高容量の切替がワンタッチで可能です。
適合EA991CG-2、-3、-5用
材質特殊アルミ製
寸法(mm)310×210
質量(g)900
危険物の類別非危険物
1個
¥84,400
税込¥92,840
翌日出荷
関連キーワード