カテゴリ

  • 作業工具(38)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 機構部品(14)
  • 電気材料(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 清掃用品(3)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(29)
  • BIGM(丸山製作所)(691)
  • 大阪魂(553)
  • YAMAHA(ヤマハ)(277)
  • (233)
  • ニッセイ(172)
  • 三木プーリ(129)
  • イスカル(93)
  • ホンダ(86)
  • TRUSCO(76)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(73)
  • ケルヒャー(72)
  • スバル(62)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
  • Kawasaki(60)
  • RS PRO(60)
  • IDEC(和泉電気)(58)
  • CKD(57)
  • omron(オムロン)(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22-10」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易ツールバッテリーターミナルキット エスコ簡易ツールバッテリーターミナルキットエスコ
29,800税込32,780
1組(1個)
翌日出荷
セット内容:板タイプバッテリーターミナル 圧着タイプ:大ポール(38.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、小ポール(22.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、ボルトタイプ:大ポール用(+)・(-)極×各2個、小ポール用(+)・(-)極×各2個、バッテリーターミナルカバー 圧着タイプ・ボルトタイプ×赤・黒各1個、丸型裸圧着端子 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ2個)、絶縁スリーブ 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ赤・黒1個)、312タブ6mm穴×10個、簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)。
冷媒自動充填はかりセット エスコ冷媒自動充填はかりセットエスコ
66,000税込72,600
1台
翌日出荷
セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。
質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBluetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100動作湿度(%RH)0~80
冷媒自動充填はかり エスコ冷媒自動充填はかりエスコ
50,000税込55,000
1個
翌日出荷
デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続して測定値を表示。オプションのスマートバルブと組み合わせて重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。堅牢かつ軽量コンパクトなデザイン、グリップ付きハウジング、ショルダーバッグ付属。IP44。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。オプションのスマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載
質量(kg)4.36(バッテリとバッグを含む)電源単3電池×4本(付属)精度動作温度 +22℃: ≦±(10g+0.03)(0~30kg) ≦±(10g+0.05)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命70時間 (25℃の時)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)310(W)×287(D)×58(H)使用範囲(m)電波:30保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
7,370税込8,107
1セット
翌日出荷
セット内容:22点、ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ディープソケット 12・13・14・17・19mm、スパークプラグソケット 16mm、ラチェットハンドル 200mm、エクステンションバー 152mm。
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
90,100税込99,110
1セット
翌日出荷
セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
インパクトソケット用Oリング エスコインパクトソケット用Oリングエスコ
575税込633
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
250税込275
1本(4本)
翌日出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
(1/2”DR)ディープインパクトビットソケットセット エスコ(1/2”DR)ディープインパクトビットソケットセットエスコ
48,000税込52,800
1セット
翌日出荷
ソケットホルダー付。6ポイント。スチール製。
全長(mm)82.6~88.9対辺(mm)10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27(16個組)差込角(inch)1/2”外径(mm)17~39.6
コンジットベンダー エスココンジットベンダーエスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。
用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。材質アルミニウム質量(kg)0.71
17本組片目片口スパナセット エスコ17本組片目片口スパナセットエスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
全長(mm)127/293仕様12ポイントセット内容17本組材質クロムバナジウム鋼サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm
18本組片目片口スパナセット エスコ18本組片目片口スパナセットエスコ
71,900税込79,090
1個
翌日出荷
全長(mm)105/280仕様12ポイントセット内容18点材質クロム合金鋼サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24トレー寸法(mm)460×250×60(H)mm
10本組両口スパナセット エスコ10本組両口スパナセットエスコ
37,300税込41,030
1個
翌日出荷
全長(mm)140/300セット内容10点材質クロム合金鋼商品構成セット品サイズ(mm)6×7、8×9、10×11、 12×13、14×15、16×17、 18×21、20×22、24×27、 30×32mmトレー寸法(mm)460×250×30(H)mm
29本組両口・片目片口スパナセット エスコ29本組両口・片目片口スパナセットエスコ
116,200税込127,820
1個
翌日出荷
セット内容両口スパナ(薄口):5.5×5.5mm、12×12mm、14×14mm(各2本)、片目片口スパナ:6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・22・24・30 ・32・36mm(7・11mmは各2本)、片目片口スパナ(ロング):17mm材質クロム合金鋼全長(mm)78~131質量(g)3752トレー寸法(mm)530×350×80(H)
25本組片目片口スパナセット エスコ25本組片目片口スパナセットエスコ
118,700税込130,570
1個
翌日出荷
全長(mm)100/450セット内容25点材質クロム合金鋼サイズ(mm)5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・29・30・32・34トレー寸法(mm)530×350×80(H)mm
11本組両口スパナセット エスコ11本組両口スパナセットエスコ
42,000税込46,200
1個
翌日出荷
全長(mm)120/325セット内容11点材質クロム合金鋼商品構成セット品サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22、 24×27、30×32、 34×36mmトレー寸法(mm)175×350×82(H)mm
1/4”sq・3/8”sq・1/2”sqソケットレンチセット エスコ1/4”sq・3/8”sq・1/2”sqソケットレンチセットエスコ
346,500税込381,150
1個
翌日出荷
セット商品数108点差込角(inch)1/4・3/8・1/2ラチェットハンドル(1/4”)117mm、 (3/8”)193mm、 (1/2”)265mmソケット(1/4”)(6角)3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、 (3/8”)(12角)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、 (1/2”)(6角)16・17・18・19・22・24・27・30・32mm、 (1/2”)(12角)19・21・22・24・27・30・32mmトレー寸法(mm)530×350×70(H)mm
21本組ロング片目片口スパナセット エスコ21本組ロング片目片口スパナセットエスコ
103,900税込114,290
1個
翌日出荷
全長(mm)125/480セット内容21点材質クロム合金鋼サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・36トレー寸法(mm)530×350×75(H)mm
21本組片目片口スパナセット エスコ21本組片目片口スパナセットエスコ
93,800税込103,180
1個
翌日出荷
全長(mm)105/450セット内容21点材質クロム合金鋼サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34トレー寸法(mm)530×350×75(H)mm
17本組片目片口スパナセット エスコ17本組片目片口スパナセットエスコ
64,900税込71,390
1個
翌日出荷
全長(mm)105/280セット内容17点材質クロム合金鋼サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24トレー寸法(mm)350×350×60(H)mm
18本組片目片口スパナセット エスコ18本組片目片口スパナセットエスコ
69,000税込75,900
1個
8日以内出荷
全長(mm)105/280セット内容18点材質クロム合金鋼サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24トレー寸法(mm)530×350×35(H)mm
10本組めがねレンチセット エスコ10本組めがねレンチセットエスコ
49,400税込54,340
1個
翌日出荷
全長(mm)165/365仕様75°タイプセット内容10点材質クロム合金鋼サイズ6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×13mm、 14×15mm、16×17mm、 18×21、19×22mm、 24×27mm、30×32mmトレー寸法(mm)350×350×45(H)mm
10本組両口スパナセット エスコ10本組両口スパナセットエスコ
32,900税込36,190
1個
翌日出荷
全長(mm)120/300仕様15°タイプセット内容10点材質クロム合金鋼サイズ6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×1mm、 14×15mm、16×17mm、 18×19mm、20×22mm、 24×27mm、30×32mm商品構成セット品トレー寸法(mm)350×350×30(H)mm
7本組/8-22mmオープンリングスパナ エスコ7本組/8-22mmオープンリングスパナエスコ
42,300税込46,530
1個
翌日出荷
全長(mm)145/230仕様10°タイプセット内容7点材質クロム合金鋼商品構成セット品サイズ(mm)8×10、10×11、 11×13、12×14、 14×17、17×19、 19×22トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
8本組/6-22mm両口めがねレンチ エスコ8本組/6-22mm両口めがねレンチエスコ
34,100税込37,510
1個
翌日出荷
全長(mm)165/300仕様75°タイプセット内容8点材質クロム合金鋼サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
17/22mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ17/22mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)エスコ
4,610税込5,071
1セット
翌日出荷
材質SUS304エスコ品番EA440KT-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)17×22
17/22mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚 エスコ17/22mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚エスコ
7,770税込8,547
1セット
翌日出荷
材質SUS304エスコ品番EA440KT-40Aセット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚内径×外径(Φmm)17×22
Φ3-22mm オーリングセット エスコΦ3-22mm オーリングセットエスコ(12件のレビュー)
1,710税込1,881
1セット
当日出荷
材質ゴムエスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
P-22   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-22 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-22内径(Φmm)21.8外径(Φmm)26.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-22
P-22A  オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-22A オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
685税込754
1個
当日出荷
材質シリコンゴム(4種C)エスコ品番EA423RE-22A内径(Φmm)21.7外径(Φmm)28.7機能耐寒、耐熱JIS呼びP-22A
P-22   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-22 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
翌日出荷
エスコ品番EA423RE-22機能耐寒、耐熱JIS呼びP-22
P-22A  オーリング (高圧用/10個) エスコP-22A オーリング (高圧用/10個)エスコ
445税込490
1個
当日出荷
材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)28.7エスコ品番EA423RC-22A機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A
P-22A  オーリング(10個) エスコP-22A オーリング(10個)エスコ
255税込281
1個
当日出荷
内径d(Φmm)21.7±0.24材質ニトリルゴム(1種A)太さW(mm)3.5±0.1エスコ品番EA423RB-22A外径(Φmm)28.7機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A
オーリングセット(26サイズ) エスコオーリングセット(26サイズ)エスコ
15,900税込17,490
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA423RA-11セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油関連資料仕様(0.15MB)
オーリングセット(26サイズ) エスコオーリングセット(26サイズ)エスコ
17,300税込19,030
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA423RA-10セット内容【JIS番号(入数)】P-3(20)P-4(20)P-5(20)P-6(20)P-7(20)P-8(20)P-10(20)P-10A(20)P-11(20)P-12(20)P-12.5(20)P-14(20)P-15(20)P-16(20)P-18(20)P-20(20)P-21(20)P-22(20)P-22A(10)P-22.4(10)P-24(10)P-25(10)P-26(10)P-28(10)P-29(10)P-30(10)質量(g)492ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油関連資料仕様(0.89MB)
M22 シールワッシャー (10個) エスコM22 シールワッシャー (10個)エスコ(1件のレビュー)
1,000税込1,100
1袋(10個)
予約販売
外径(Φmm)30材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-22厚さ(mm)2ボルトM22
M8-M24 シールワッシャーセット エスコM8-M24 シールワッシャーセットエスコ
10,300税込11,330
1セット
予約販売
材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ) エスコオーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)エスコ
4,300税込4,730
1セット
予約販売
材質ニトリルゴムエスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入 エスコ15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入エスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れるため、省スペース配管に適しています。
用途工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管に材質軟質塩化ビニル樹脂/硬鋼線エスコ品番EA125HC-15透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50内径(Φmm)15使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)22特性保形性/透明性
15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC) エスコ15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC)エスコ
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-15Bクリヤーブルー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)22使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸