カテゴリ

  • 作業工具(143)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 機構部品(22)
  • メカニカル部品(15)
  • 切削工具(10)
  • 電気材料(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 空調・電設資材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 測定用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(33)
  • トヨタ(2,462)
  • ホンダ(1,413)
  • 三菱ふそう(1,237)
  • 大阪魂(1,047)
  • MAZDA(マツダ)(964)
  • SMC(888)
  • 日野自動車(799)
  • BIGM(丸山製作所)(725)
  • ミツビシ(713)
  • スバル(687)
  • YAMAHA(ヤマハ)(517)
  • ニッサン(480)
  • オカムラ(岡村製作所)(450)
  • BMW(397)
  • RS PRO(372)
  • 三木プーリ(316)
  • ダイハツ(296)
  • スズキ(295)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22-8」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
22-8S [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ22-8S [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)11.8全長(mm)31.4エスコ品番EA538MA-120
22-8S [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ22-8S [CB形]裸圧着端子(100個)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
端子形状角形種類裸圧着端子幅(mm)12.5全長(mm)31エスコ品番EA538ML-2
22- 8  [丸形]裸圧着端子(5個) エスコ22- 8 [丸形]裸圧着端子(5個)エスコ
1,200税込1,320
1パック
当日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:16.78~26.66
55.0x22.0x 8.0mm スプリングフック(ステンレス) エスコ55.0x22.0x 8.0mm スプリングフック(ステンレス)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JG-11全長(mm)55材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)59種類スナップフック寸法L(mm)55線径(Φmm)8使用荷重(kg)50寸法S(mm)17.5口の開き(mm)17.5
22mm 3/8SQ ソケット エスコ22mm 3/8SQ ソケットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8対辺(mm)22エスコ品番EA617DJ-22全長(mm)28.5外径(Φmm)30.0
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
890税込979
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス
M4 x 60mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM4 x 60mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
485税込534
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-228長さ(mm)60ねじ径M4頭部形状皿頭
22x38x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ22x38x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
外径(Φmm)38材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TA仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-22B軸径(Φmm)22厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
軸用スナップリング[ステンレス] エスコ軸用スナップリング[ステンレス]エスコ
1,030税込1,133
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質ステンレス
28mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ28mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
5,460税込6,006
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)28使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-10
8.0x22mm 押しスプリング エスコ8.0x22mm 押しスプリングエスコ
1,120税込1,232
1セット(10本)
当日出荷
外径(Φmm)8線径(Φmm)1.2ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VL-22高さ(mm)22.0、許容荷重時:14.96総巻数(巻)11.5密着高さ(mm)13.2
A4/298x220mm クリアポケット(20枚) エスコA4/298x220mm クリアポケット(20枚)エスコ
550税込605
1冊(20枚)
翌日出荷
材質OPPフィルム寸法(mm)298×220サイズA4質量(g)145アズワン品番64-2263-30入数20枚
28x250mm 平タガネ エスコ28x250mm 平タガネエスコ
7,150税込7,865
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572B-228
16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED橙) エスコ16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED橙)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940D-228種類照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2
3/8sqx22mm ソケット エスコ3/8sqx22mm ソケットエスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8二面幅(mm)22
中ナツメ電球 エスコ中ナツメ電球エスコ
1,780税込1,958
1個(5個)
翌日出荷
分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
寸法(mm)20×48消費電力(W)5入数(個)5
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズエスコ
545税込600
1個
翌日出荷
仕様●極数:8極●サイズ(幅):21.82mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用アズワン品番65-9314-42
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM8x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M8×40、R:63、H:43、d:15、D:19
28x300mm 平タガネ エスコ28x300mm 平タガネエスコ
8,700税込9,570
1本
翌日出荷
材質スチール(特殊鋼/パウダーコーティング)全長(mm)300刃幅(mm)28アズワン品番64-2228-81
M4.1x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/18本) エスコM4.1x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/18本)エスコ
285税込314
1パック(18本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-228
[六角軸]木工用ロングドリル エスコ[六角軸]木工用ロングドリルエスコ
6,760税込7,436
1本
翌日出荷から8日以内出荷
軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質炭素鋼被削材対応:木材
1/2"DR/28mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ1/2"DR/28mm ディープインパクトソケット(十二角)エスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
全長(mm)85質量(g)390対辺(mm)28外径(Φmm)39.5差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-11
交換用ボード(グリーン) エスコ交換用ボード(グリーン)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
28mm 交換用ハンマーヘッド(ハードプラスチック) エスコ28mm 交換用ハンマーヘッド(ハードプラスチック)エスコ
325税込358
1個
翌日出荷
種類ハンマー替ヘッドエスコ品番EA683PH-228
1/2"DR/28mm インパクト八角ソケット(二重四角) エスコ1/2"DR/28mm インパクト八角ソケット(二重四角)エスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
全長(mm)46質量(g)285対辺(mm)28外径(Φmm)47差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-97
サインスタンド エスコサインスタンドエスコ
2,150税込2,365
1個ほか
翌日出荷
開いて設置するだけで簡単に表示可能な両面式フロアスタンドです。軽量で上部に持手孔が設置されており持ち運びが便利です。開き止めのロック機構により不意に開かず収納がしやすくなっています。4ヶ国語対応(日本語・中国語・韓国語・英語)。開き止めロック付。
材質PPイエロー
Φ30mm/M 8x 71mm アジャスターベース エスコΦ30mm/M 8x 71mm アジャスターベースエスコ
185税込204
1個
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M8×71
M10x40mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM10x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.5
Φ28x30mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個) エスコΦ28x30mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)エスコ
820税込902
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FN-228Y
インパクトソケット(インチ) エスコインパクトソケット(インチ)エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
Φ28x30mm 丸型保護キャップ(グレー/2個) エスコΦ28x30mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)エスコ
820税込902
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FN-228G
六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ六角全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
1,670税込1,837
1袋
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。袋入り。
材質ステンレス (SUS304)
3/8"sqx22mm ディープソケット エスコ3/8"sqx22mm ディープソケットエスコ
805税込886
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BT-22
六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ六角頭全ねじボルト (ユニクロ)エスコ
640税込704
1袋
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質鉄 (ユニクロメッキ)強度区分4.8
3/8"sqx22mm ソケット エスコ3/8"sqx22mm ソケットエスコ
350税込385
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687BS-22
3/8"sqx22mm ソケット エスコ3/8"sqx22mm ソケットエスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618WC-22
3/8"sqx22mm ソケット エスコ3/8"sqx22mm ソケットエスコ
805税込886
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618BV-22
22x38x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ22x38x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
595税込655
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)22厚さ(mm)8外径(Φmm)38適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-47入数1枚
22x35x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ22x35x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
800税込880
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)22厚さ(mm)8外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-46入数1枚
3/8sqx22mm [CROW-RING]スパナ エスコ3/8sqx22mm [CROW-RING]スパナエスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
差込角(sq.)3/8対辺寸法(mm)22エスコ品番EA617YU-22