カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(765)
  • BIGM(丸山製作所)(245)
  • ホンダ(36)
  • DAYTONA(デイトナ)(26)
  • 三菱電機(22)
  • エレコム(18)
  • ビーエム機器(12)
  • 重松製作所(9)
  • NAC(長堀工業)(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • 吉野(7)
  • FKD(フクダ精工)(6)
  • 西日本セフティデンキ(6)
  • ヤマトエンジニアリング(5)
  • キャンブロ(5)
  • WR’S(ダブルアールズ)(5)
  • オーハウス(4)
  • マルエム[理化学・容器](4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22sf」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.0x0.23/  7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ3.0x0.23/ 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
外径(Φmm)3線径(Φmm)0.23材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-22高さ(mm)7端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.235許容荷重(N)0.98巻方向密着高さ(mm)1.8許容荷重時高さ(mm)2.83
M22 スプリングワッシャー(ステンレス製/5個) エスコM22 スプリングワッシャー(ステンレス製/5個)エスコ
550税込605
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA949SF-22
Φ220x308mm 取手付深型タンク(ステンレス製) エスコΦ220x308mm 取手付深型タンク(ステンレス製)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)Φ220×308(H)容量(L)11板厚(mm)0.7アズワン品番64-7861-80
[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)エスコ
15,100税込16,610
1本
翌日出荷
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など精度STD食付2.5P
[39個組] エレベーター保守用工具セット エスコ[39個組] エレベーター保守用工具セットエスコ
68,100税込74,910
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。デジタルマルチメーター。テストリード棒用ICクリップ。精密機器用ブロワー。
仕様【圧着ペンチ】圧着範囲:0.3・0.5・1.25・2材質バッグ:ポリエステル寸法(mm)(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150(パワーグリップ)、(-)ドライバー:6×100(パワーグリップ)、ボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:160、ラジオペンチ:170、強力型電工ニッパー:175、片目片口スパナ(ラチェット):8・10・13・17・19、薄口スパナ:5.5・7・8・10、電工ペンチ:180全長(mm)圧着ペンチ:180、穴用スナップリングプライヤー:175、軸用スナップリングプライヤー:175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグサイズ:415×205×280入組点数39リング径(Φmm)穴用スナップリングプライヤー:19~60 、軸用スナップリングプライヤー:19~60総質量(kg)約4.8
デジタル温度計セット 2点計測 エスコデジタル温度計セット 2点計測エスコ
57,000税込62,700
1セット
翌日出荷
<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kgアズワン品番68-1836-95
9.5mmx1.5m ケーブルロック エスコ9.5mmx1.5m ケーブルロックエスコ
4,870税込5,357
1個
8日以内出荷
ビニールコート付。 4桁ダイアル式・番号設定可能。
ワイヤー長(mm)1500エスコ品番EA983SF-22ケーブル径(Φmm)9.5
22mm スパナヘッド エスコ22mm スパナヘッドエスコ
10,700税込11,770
1個
8日以内出荷
対辺寸法(mm)22エスコ品番EA723SF-22