カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • New-Era(ニューエラー)(1,500)
  • SMC(455)
  • コガネイ(204)
  • トヨタ(145)
  • NS(日進工具)(127)
  • SIEMENS(101)
  • ParkerTAIYO(76)
  • シュナイダーエレクトリック(75)
  • MAZDA(マツダ)(72)
  • RS PRO(64)
  • CKD(55)
  • EATON(イートン)(45)
  • スバル(44)
  • NACHI(不二越)(41)
  • 三菱電機(39)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • 第一機材(30)
  • ABB(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「230-003」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/32"x230mm [Hexagon] T型レンチ エスコ3/32"x230mm [Hexagon] T型レンチエスコ
825税込908
1本
翌日出荷
軸長(mm)230サイズ(inch)3/32”
3/8"x230mm [Hexagon] T型レンチ エスコ3/8"x230mm [Hexagon] T型レンチエスコ
2,400税込2,640
1本
翌日出荷
軸長(mm)230サイズ(inch)3/8”
3/16"x230mm [Hexagon] T型レンチ エスコ3/16"x230mm [Hexagon] T型レンチエスコ(1件のレビュー)
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
軸長(mm)230サイズ(inch)3/16”
3/8"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ エスコ3/8"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチエスコ
2,660税込2,926
1本
翌日出荷
サイズ3/8"軸長(mm)230
3/32"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ エスコ3/32"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチエスコ
970税込1,067
1本
翌日出荷
サイズ3/32"軸長(mm)230
3/16"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ エスコ3/16"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチエスコ
1,150税込1,265
1本
翌日出荷
サイズ3/16"軸長(mm)230
230x430mm 収穫用ネット袋( 3kg用/10枚) エスコ230x430mm 収穫用ネット袋( 3kg用/10枚)エスコ
535税込589
1枚(10枚)
翌日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)230×430規格3kg用アズワン品番64-7991-36入数10枚網目(mm)約1
グリースポンプアダプターセット エスコグリースポンプアダプターセットエスコ
65,500税込72,050
1セット
翌日出荷
セット内容:230mmフレキシブルホース×3本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmストレートパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmアングルパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、ハイドロリックカプラー×5個、精密ハイドロリックカプラー×5個、ボタンヘッドニップル用カプラー:22mm用×1個、16mm用×3個、16mm用スライド式×3個、10mm用×3個、先細ノズル×5個、ユニバーサルカプラープッシュタイプ×5個、ユニバーサルカプラー×5個、グリスガン用交換用グリス充填プラグ×5個、グリスガン用交換用ゴムリング×5個 、90°角度変換アダプター×3個、サイズ変換アダプター(メスG1/8”×オスM10×5個)。PRESSOL社用。
危険物の類別非危険物
ペーパータオルボックス エスコペーパータオルボックスエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用
トルクレンチ(ヘッド交換式 エスコトルクレンチ(ヘッド交換式エスコ
20,400税込22,440
1台
当日出荷から翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
精度(%)±3適合ヘッドEA723WG-51~56/EA723WG-61~68/EA723WG-108~455RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングマット(折畳み式) エスコカッティングマット(折畳み式)エスコ
2,090税込2,299
1枚
翌日出荷
繰り返し・詰め替え対応
コードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズ エスココードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズエスコ
38,000税込41,800
1台
翌日出荷
※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
A4 クリップボード (縦型) エスコA4 クリップボード (縦型)エスコ
595税込655
1枚
翌日出荷
A4判E型。
材質(ボード部)紙寸法(mm)330×230×3
A4 クリップボード (縦型) エスコA4 クリップボード (縦型)エスコ
595税込655
1枚
翌日出荷
A4判S型。
材質(ボード部)紙寸法(mm)230×330×3
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
9,100税込10,010
1個
翌日出荷から8日以内出荷
コンビネーションレンチ エスココンビネーションレンチエスコ
4,640税込5,104
1本
翌日出荷
一般記号定規 エスコ一般記号定規エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 リング穴で紛失防止に役立ちます。
3.0L [ステンレス製] エアーポット エスコ3.0L [ステンレス製] エアーポットエスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
ステンレス真空2重のまほうびん構造の高い保温・保冷力 Ag+抗菌加工ハンドル 転倒時はもちろん、傾斜時も湯もれを最小限に抑える安全弁付 ステンレス真空2重のまほうびん構造の高い保温・保冷力
仕様●容量:3.0L●サイズ(W×D×H)mm:230×175×325●保温効力:(10時間)74℃以上●保冷効力:(10時間)8℃以下●重量:1.7kgアズワン品番65-2196-21
コンビネーションレンチセット エスココンビネーションレンチセットエスコ
27,100税込29,810
1セット(8本)
翌日出荷
8000-18000rpm マイクログラインダー エスコ8000-18000rpm マイクログラインダーエスコ
15,000税込16,500
1台
翌日出荷
ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●仕様:本体のみ●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:スパナ、コレットチャックΦ2.35mm・3.0mmアズワン品番65-2229-30
3極 漏電遮断器(フレーム30) エスコ3極 漏電遮断器(フレーム30)エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
フレーム30用
0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ メトリック 外ねじ エスコ0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ メトリック 外ねじエスコ
16,300税込17,930
1本
翌日出荷
※ステンレスネジには使用できません
仕様●ねじの種類:ISO(メートル並目ねじ)用●全長:230mm●溝間サイズ:0.8・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0mm●重量:119g●材質:S45C●合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ●内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能●ISO規格ネジ用アズワン品番65-9267-14
[L] 手袋 ドライブ用・滑り止め付/3双 エスコ[L] 手袋 ドライブ用・滑り止め付/3双エスコ
495税込545
1組(3双)
翌日出荷
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):90●中指長さ(mm):75●厚み:5mm●材質:繊維部/綿 樹脂部/塩化ビニール●入数:3双●10ゲージ●先端補強加工●吸汗性抜群の綿手袋とグリップ力が強いすべり止めで作業効率アップアズワン品番65-9250-66
防湿保管庫 エスコ防湿保管庫エスコ
38,700税込42,570
1個
翌日出荷から3日以内出荷
設定湿度:30~50%※中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です。カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。温湿度装備、庫内の温度と湿度が計れます。除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します。キャビネットはスチール製、粉体塗装仕上げ。前面ガラスは強化ガラスを採用。
Φ230mm/DC18V 草刈機 充電式 エスコΦ230mm/DC18V 草刈機 充電式エスコ
44,200税込48,620
1台
翌日出荷
仕様●刈刃サイズ:Φ230mm●全長:1800mm●重量:3.6kg●回転数:4300~5600rpm●連続運転時間:33~51分●充電時間:約32分●電源:DC18V(リチウムイオン5Ah)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、Φ230mmチップソー1枚、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護めがね、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋、電池カバー●回転数3段階切替●両手ハンドル仕様●誰でも楽に刈れる●重心バランスがよくなり、エンジン刈払機に近い操作感を実現アズワン品番65-9306-91
[60個組] 工具セット(3/8") エスコ[60個組] 工具セット(3/8")エスコ
66,200税込72,820
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:60点セットコンビネーションプライヤー:(呼)200mmウォーターポンププライヤー:(呼)250mmペンチ:(呼)180mmラジオペンチ:(呼)150mmニッパー:(呼)150mmモンキーレンチ:(呼)150・300mmコンビネーションギアレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm両口めがねレンチ:5.5×7・8×10・9×11・12×14・17×19・22×24mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm(3/8”)スピンナーハンドル:210mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm5本組ポンチセット:センターポンチ:4×120mm、テーパーピンポンチ:3×120mm、ピンポンチ:4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、平タガネ:12×129mmボールピンハンマー:454gメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmカッターナイフ工具袋:ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(3/8”)ソケット類収納用質量(kg)13.36ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H)材質(ケース)スチールアズワン品番64-7815-47関連資料チラシ(2.37MB)
AC100V/ 240W オービタルサンダー エスコAC100V/ 240W オービタルサンダーエスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
二重絶縁、集じん機能付高速オービタル(楕円運動)機構で、効率的にスピーディにサンディング。240Wのハイパワーで広い研磨面にも対応。「ダイヤル式6段階変速」や低重心の新設計が、ムラなく自在な研磨作業を可能にします。クリップタイプとワンタッチ着脱式をどちらも選べるスマートフィット採用で、ペーパー交換も簡単、市販のサンドペーパーも使用できます。
仕様●型番:KA320E-JP●ペーパーサイズ:93×230mm●ベースプレートサイズ:90×187mm●電源:AC100V・240W●回転数:7,000~15,000rpm●本体サイズ:90×260×135(H)mm●重量:1.3kg●コード長:3m●軌道:2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚、ペーパーパンチ●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:クランプ式/マジックテープ●スイッチタイプ:ダイヤル変換アズワン品番65-3892-86
[53個組] 工具セット エスコ[53個組] 工具セットエスコ
55,000税込60,500
1個
翌日出荷
5本組ポンチセット。 型抜きの下地が黄色仕様のため、紛失防止対策になります。
セット内容〈セット内容〉:53点セットカッターナイフ:170mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm片目片口スパナ:8・10・12・13・14・17・19mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmペンチ:180mmコンビネーションプライヤー:160mmメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmウォーターポンププライヤー:250mmボールピンハンマー:454gモンキーレンチ:150・300mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質(型抜き)ウレタン製質量(kg)16.4ケース寸法(mm)510×230×300(H)(スチール製)
電気工事用工具セット エスコ電気工事用工具セットエスコ
45,900税込50,490
1組(1組)
8日以内出荷
セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210材質(ケース)樹脂製総質量(kg)45.5
8000-18000rpm マイクログラインダーセット エスコ8000-18000rpm マイクログラインダーセットエスコ
19,200税込21,120
1台
8日以内出荷
ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本アズワン品番65-2229-31
[163個組] 航空機整備用工具セット エスコ[163個組] 航空機整備用工具セットエスコ
876,600税込964,260
1セット(1セット)
8日以内出荷
トレー1(セット詳細)。(凹1/4”×凸3/8”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/4”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/2”)ソケットアダプター。【ビットセット】。クイックチェンジホルダー。(+)ビット:#1・#2・#3×各2。(-)ビット:0.6×4.5・1.2×6.5・1.2×8mm。ビット(Torx内径ネジ用):T6・T15・T20。ビット(TORQ-SETネジ25mm用):4・6・8・10mm×各2。ビット(INHEX ネジ用):5/64”・9/64”・1/8”・3/16”・5/32”・7/64”・3/32”・7/32”。ソケットアダプター(1/4"HEX×1/4"DR)。トレー2(セット詳細)。トレー3(セット詳細)。
寸法(mm)キャリーケースサイズ:581(W)×381(D)×455(H)、シクネスゲージ:0.05~1全長(mm)(1/4”)ラチェットハンドル(Hexビット用):117、(1/4”)エクステンションバー:38、(1/4”)ドライバーハンドル :150、(1/4”)ビットホルダー:25、(1/4”)ユニバーサルジョイント:38、(1/4”)ラチェットハンドル(クイックリリース):117、(1/4”)ラチェット式ドライバーハンドル :250、(3/8”)エクステンションバー:75・240、(3/8”)スピーダーハンドル :408、(3/8”)ビットホルダー:32 、差込:5/16”ビット用、(3/8”)ユニバーサルジョイント:60、(3/8”)ラチェットハンドル :193、ウォーターポンププライヤー:240、ノギス:150、フレキシブルピックアップ:540、ロッキングプライヤー:175、ワイヤーツイスター:230測定範囲(mm)デプスゲージ:0~30刃長(mm)折り畳み式ケーブルナイフ:90伸縮範囲(mm)サービスミラー(伸縮型):178~920入組点数163口幅(mm)モンキーレンチ:最大24寸法(inch)(1/4”)ソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ディープソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ユニバーサルソケット(12角):1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”、(3/8”)ソケット(12角):1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・15/16”・1”、(3/8”)ディープソケット(12角):5/8”・11/16”・3/4”・7/8”スパナサイズ(mm)片目片口スパナ:1-1/8”総質量(kg)28