カテゴリ
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全保護具(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 三島精器(8)
- 三木プーリ(6)
- HIOKI(日置電機)(5)
- cotta(5)
- イチネンTASCO(4)
- パール金属(3)
- HARIO(2)
- 福井クラフト(2)
- 松本製器(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(1)
- Wera(1)
- サンドビック(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- バンドー化学(1)
- 理研化学(1)
- LEC(レック)(1)
- ブランドをもっと見る
「245h100」の検索結果
特価
![安全長靴[耐油/抗菌] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50817122-260508-02.jpg)
安全長靴[耐油/抗菌]
エスコ¥3,980税込¥4,3781足翌日出荷JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)材質(アッパー)耐油性PVC材質(ソール)耐油ラバー足幅3E靴タイプ長靴
245x185x100mm 腰 袋(電工用)
エスコ¥3,990税込¥4,3891個翌日出荷撥水防水性に優れた腰袋。エスコ品番EA925A-7材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC寸法(mm)185×100×245(H)ベルト通し幅(mm)60
245x195x100mm 腰 袋(2段)
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷撥水防水性に優れた腰袋。エスコ品番EA925A-3材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC形状2段寸法(mm)195×100×245(H)ベルト通し幅(mm)75
バッテリーテスター
エスコ¥12,000税込¥13,2001台翌日出荷DC12V専用。収納バッグ付。自動車、農機、船舶、建機等12Vバッテリー対応。バッテリーに大きな負担をかけずに計測できます。バッテリーの劣化・性能・寿命が簡単にわかります。バッテリーの劣化状態、エンジンの始動能力、オルタネーターの発電状態がわかります。バッテリーにつなぐだけで簡単に使えます。仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:ML-102●タイプ:ワニ口クリップ●本体サイズ:78(W)×121(D)×21(H)mm●コード長:約900mm●重量:230g●測定電圧範囲:9V~15V●使用可能範囲:JIS/26A17~245H52 CCA/100~2000
1ton サンマブロック
エスコ¥6,330税込¥6,9631個翌日出荷仕様●サイズ(W×D×H)mm:100x53x245●重量(g):2200●材質:鉄●使用荷重:1t●使用ロープ径:12mm●車径:100mm●全長:245mm
4丁 包丁・はさみセット
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷セット内容〈セット内容〉ぺティナイフ(刃長130mm)、三徳包丁(刃長180mm)、洋包丁(刃長180mm)、料理ばさみ(全長207mm)、ナイフブロック材質包丁・はさみの刃:特殊ステンレス刃物鋼、包丁柄:PP樹脂(エンドキャップ:ABS樹脂)、はさみ柄:ABS樹脂、ナイフブロック:カバ材寸法(mm)(ナイフブロックサイズ)100×155×245(H)
4丁 包丁・はさみセット
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷エスコ品番EA912HB-16セット内容ペティナイフ(刃長130mm)、洋包丁(刃長180mm)、三徳包丁(刃長180mm)、料理バサミ(全長205mm)、ナイフブロック(100×155×245(H)mm)材質包丁・はさみの刃:特殊ステンレス鋼、包丁柄:POM樹脂、はさみ柄:POM樹脂、ブロック:カバ材質量(g)800材質(刃)特殊ステンレス鋼
AC100V/200kg 電動ウィンチ
エスコ¥89,400税込¥98,3401台翌日出荷オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用![作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65659626-240528-02.jpg)
作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ
エスコ¥55,300税込¥60,8301台翌日出荷。マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。![作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64001764-240801-02.jpg)
作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ
エスコ¥45,300税込¥49,8301台翌日出荷マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。付属品ソフトキャリングケース仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:1900lm●連続点灯:9時間●重量:3.4kg●電球:LED球72個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約5時間●作業灯サイズ:245×180×300(H)mm●材質:樹脂、アルミダイカスト、LED基盤、マグネット●付属品:Φ66マグネット×3個、ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース●防雨構造(IP65)●屋外用●明るさ2段階切替え可能●雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き●本体背面は丈夫なアルミダイカスト製全長(mm)300質量(kg)3.4電源電圧(V)100保護等級IP65バッテリー容量(Ah)8.8設置場所屋外マグネットあり光色電球色明るさ1900lm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ![Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61163018-240604-02.jpg)
Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸
エスコ¥13,100税込¥14,4101台翌日出荷「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)。扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。※バッテリー、充電器は別売です。仕様●型番:BDCCS18B-JP●刃径:140mm●穴径:10mm●重量:2.1kg●切込深さ:90°:41.3mm45°:34.9mm●バッテリー:18V(バッテリー別売:EA813W-6)●充電器:AC100V●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●回転数:3,700rpm●サイズ:190×335×245(H)mm●付属品:六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)●切断角度調節可能範囲:0~50°




![安全長靴[耐油/抗菌] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50817122-260508-02.jpg)



![[EA115HD-5用] 洗浄カゴ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64679205-210507-02.jpg)




![作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65659626-240528-02.jpg)
![作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64001764-240801-02.jpg)
![Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61163018-240604-02.jpg)