カテゴリ

  • 作業工具(150)
  • 機構部品(144)
  • ねじ・ボルト・釘(102)
  • 物流用品(65)
  • 切削工具(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 保管用品(23)
  • 建築金物(22)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 研磨材(18)
  • 防犯用品(16)
  • 電気材料(14)
  • オフィス家具(14)
  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 清掃用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 電動工具(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 溶接用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 事務用品(4)
  • テープ(3)
  • 安全保護具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(224)
  • 大阪魂(3,853)
  • KANA(片山チエン)(747)
  • TRUSCO(479)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(459)
  • 廣杉計器(368)
  • OSG(オーエスジー)(365)
  • RS PRO(341)
  • イマオコーポレーション(324)
  • NTN(エヌティーエヌ)(303)
  • NACHI(不二越)(242)
  • 水本機械製作所(227)
  • 三木プーリ(215)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(203)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(198)
  • ナベヤ(185)
  • 岩田製作所(172)
  • コンドーテック(167)
  • ノーブランド(159)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24mm」の検索結果

775件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールチェーン (ユニクロメッキ) エスコスチールチェーン (ユニクロメッキ)エスコ(6件のレビュー)
935税込1,029
1個
当日出荷
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
255税込281
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
ステンレス製ロングアイボルト エスコステンレス製ロングアイボルトエスコ(5件のレビュー)
1,200税込1,320
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ) エスコ6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ)エスコ
3,980税込4,378
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YWセット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1mm(25)8×12×1mm(25)9×14×1mm(25)12×16×1mm(20)14×18×1mm(20)15×20×1mm(20)8×14×1.5mm(20)10×16×1.5mm(20)11×17×1.5mm(20)12×18×1.5mm(15)14×20×1.5mm(15)16×20×1.5mm(15)18×24×1.5mm(15)21×26×1.5mm(15)24×30×2mm(15)26×34×2mm(10)
椅子足キャップ エスコ椅子足キャップエスコ(9件のレビュー)
380税込418
1セット(4個)
当日出荷
材質エラストマー樹脂種類ゴム足
Φ69,Φ87mm じょうごセット エスコΦ69,Φ87mm じょうごセットエスコ(3件のレビュー)
715税込787
1個
当日出荷
2種類のじょうごセット。液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。 多目的に使えるじょうごとラジエーターのセット注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
口径(Φmm)69、87材質ポリプロピレンエスコ品番EA992BE-1質量(g)60内径(Φmm)【ノズル先端】10、24外径(Φmm)【ノズル先端】12、26
310ml 水中シーラント接着剤(灰) エスコ310ml 水中シーラント接着剤(灰)エスコ(3件のレビュー)
4,080税込4,488
1個
当日出荷
シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。
エスコ品番EA935AA-2使用温度範囲(℃)-40~90可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.31L関連資料仕様(0.2MB)危険物の性状水溶性
銅パッキン エスコ銅パッキンエスコ(11件のレビュー)
5,730税込6,303
1セット(100枚)
当日出荷から翌日出荷
材質
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
480税込528特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
165x120mmマグネットポケット エスコ165x120mmマグネットポケットエスコ
540税込594
1個
当日出荷
仕様しっかり貼り付きズレにくい、裏面全面マグネットサイズA6耐荷重0.3kg外寸(mm)120×165mm収納サイズ110(W)×88(H)×9/24(T)mm
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
445税込490特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
120x24x52mm キーケース(マグネット付) エスコ120x24x52mm キーケース(マグネット付)エスコ(5件のレビュー)
780税込858
1個
当日出荷
中にカギを収納できます。 マグネット付き、鉄製の場所に設置できます。 施錠はできません。
エスコ品番EA983ZA-8材質プラスチック寸法(mm)120×24×52質量(g)75
[4列6段] パーツキャビネット エスコ[4列6段] パーツキャビネットエスコ(6件のレビュー)
8,030税込8,833
1個
当日出荷
各引き出しは別売の仕切り板で8つに仕切れます。
エスコ品番EA661BC-1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150引出し数4列6段仕切板8枚引出し寸法(mm)67×153×41(H)mm×24適合仕切板EA661BA-61(48枚入)(別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285有効内寸法・間口(mm)64有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35
ワイヤークリップ エスコワイヤークリップエスコ
750税込825
1個(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール(亜鉛メッキ)入数(個)10
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
570税込627特価
1袋(2本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
770税込847特価
1個
当日出荷から翌日出荷
24x57mm ネームタグ(クリアー/10個) エスコ24x57mm ネームタグ(クリアー/10個)エスコ(1件のレビュー)
1,460税込1,606
1セット(10個)
当日出荷
チェーンを外すと中の台紙が取出せます。
クリアーエスコ品番EA956VL-26材質本体:アクリル、チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき)本体寸法(mm)24×57×4(厚)寸法(縦×横)(mm)57×24質量(g/個)約5チェーン寸法(mm)直径Φ3×115
M3x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ(1件のレビュー)
175税込193
1パック(24本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-305
310ml 水中シーラント接着剤(白) エスコ310ml 水中シーラント接着剤(白)エスコ(2件のレビュー)
4,080税込4,488
1個
当日出荷
シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。
エスコ品番EA935AA-1使用温度範囲(℃)-40~90可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.31L関連資料仕様(0.2MB)危険物の性状非水溶性
64mmx2.4m/#240 研磨紙ロール エスコ64mmx2.4m/#240 研磨紙ロールエスコ(2件のレビュー)
745税込820
1個
当日出荷
粒度240エスコ品番EA366MK-240
M4x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本) エスコM4x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本)エスコ
330税込363
1パック(24本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-416長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状皿頭
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,170税込1,287
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
M3x10mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x10mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ
220税込242
1パック(24本)
当日出荷
頭部形状ナベ頭エスコ品番EA949TE-310
M24x38mm アイボルト(鍛造) エスコM24x38mm アイボルト(鍛造)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-24ねじ径M24ねじ径(mm)M24
M3x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ(1件のレビュー)
220税込242
1パック(24本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-310
50x50x22mm クッションコーナーガード(クリア/2個) エスコ50x50x22mm クッションコーナーガード(クリア/2個)エスコ
550税込605
1袋(2個)
当日出荷
透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。 柔らかく、強く押してもつぶれません。
クリア材質PVC(ポリ塩化ビニール)厚さ(mm)6付属品透明両面テープ(アクリル系接着剤)エスコ品番EA983FE-72幅(mm)24寸法(mm)50×50×22(H)質量(g/個)約20
M4x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/24本) エスコM4x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/24本)エスコ
285税込314
1パック(24本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AE-146長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状ナベ頭
6.0-20.0mm 銅パッキンセット(8サイズ) エスコ6.0-20.0mm 銅パッキンセット(8サイズ)エスコ
8,970税込9,867
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YTセット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1.0mm(50)8×14×1.5mm(40)10×16×1.5mm(30)12×18×1.5mm(30)14×20×1.5mm(30)16×22×1.5mm(20)18×24×1.5mm(20)20×26×1.5mm(20)
G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製) エスコG 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
525税込578
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-34全長(mm)15.5質量(g)約24六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)15.5×10
44mm 安全ピン(24本) エスコ44mm 安全ピン(24本)エスコ(1件のレビュー)
230税込253
1個
当日出荷
エスコ品番EA762FC-104
スチール軸付 ワイヤーブラシ エスコスチール軸付 ワイヤーブラシエスコ(1件のレビュー)
700税込770
1個
当日出荷から翌日出荷
軸径(Φmm)6材質スチール軸長(mm)24線径(Φmm)0.3
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ(3件のレビュー)
460税込506
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-24材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)4寸法d2(mm)23寸法d3(mm)4.5寸法l1(mm)78寸法d4(mm)17~24寸法l2(mm)44適合径(Φmm)17~24
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
200税込220
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
200税込220
1袋(24本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-3長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
M16 シールワッシャー (10個) エスコM16 シールワッシャー (10個)エスコ(1件のレビュー)
945税込1,040
1個
当日出荷
外径(Φmm)24材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-16厚さ(mm)1.5ボルトM16
M3 x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/24本) エスコM3 x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/24本)エスコ
250税込275
1パック(24本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-310材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ) エスコオーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)エスコ
4,300税込4,730
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴムエスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
M4 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/24本) エスコM4 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/24本)エスコ
250税込275
1パック(24本)
当日出荷
エスコ品番EA949NE-425長さ(mm)25ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
PTハーフユニオン エスコPTハーフユニオンエスコ(1件のレビュー)
670税込737特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
250税込275
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質
...