カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(292)
  • 作業工具(123)
  • 電気材料(85)
  • ねじ・ボルト・釘(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 物流用品(55)
  • 安全保護具(55)
  • 制御機器(46)
  • メカニカル部品(40)
  • 機構部品(37)
  • 電動工具(37)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 建築金物(21)
  • 切削工具(18)
  • 保管用品(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • 測定用品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 研磨材(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 清掃用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 作業服(4)
  • 事務用品(4)
  • 照明(3)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 家電(3)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(99)
  • SMC(18,514)
  • MAZDA(マツダ)(1,679)
  • コガネイ(1,107)
  • BIGM(丸山製作所)(1,003)
  • Panasonic(パナソニック)(904)
  • RS PRO(670)
  • KITZ(キッツ)(585)
  • エレコム(580)
  • マルヤス電業(381)
  • 東洋バルヴ(361)
  • ベン(339)
  • ニッサン(303)
  • リケン(272)
  • ParkerTAIYO(253)
  • 桑名金属工業(251)
  • 三菱電機(243)
  • CKD(240)
  • ヨシタケ(229)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25A」の検索結果

1,020件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25A コンジットベンダー エスコ25A コンジットベンダーエスコ
52,800税込58,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA547GC-25
25Aサドルバンド(ステンレス鋼管用) エスコ25Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)エスコ(1件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷
用途ステンレス鋼管用材質SUS304呼び径(A)25厚さ(mm)2.0適合径(Φmm)34穴ピッチ(mm)63ねじ穴(Φmm)5
25A   ゴム系ガスケット(EPDM製) エスコ25A ゴム系ガスケット(EPDM製)エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA462BX-108
25A サドルバンド(10個) エスコ25A サドルバンド(10個)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-25R
25A   ゴム系ガスケット(NBR製) エスコ25A ゴム系ガスケット(NBR製)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA462BX-8
25A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ25A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)25奥行(mm)26適合管外径(Φmm)34
25A  ゴム系ガスケット(シリコン製) エスコ25A ゴム系ガスケット(シリコン製)エスコ
875税込963
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA462BX-308
25A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ25A吊バンド(VP管用/ステンレス製)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質SUS304呼び径(A)25奥行(mm)26適合管外径(Φmm)32
25A サドルバンド(ステンレス製/10個) エスコ25A サドルバンド(ステンレス製/10個)エスコ
1,060税込1,166
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-25S
25A  ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製) エスコ25A ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA462BX-208
25A  ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製) エスコ25A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA462BX-408
25A 自動車用マイクロヒューズ(10個) エスコ25A 自動車用マイクロヒューズ(10個)エスコ
2,200税込2,420
1袋(10個)
翌日出荷
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)定格電圧25Aアズワン品番64-7916-07
25A ガス配管用バンド(10個) エスコ25A ガス配管用バンド(10個)エスコ
835税込919
1個
当日出荷
エスコ品番EA440AV-25
25A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ25A吊バンド(鋼管用/防振)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)25仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)34
Rc 1 "/  25A 散水栓(90°) エスコRc 1 "/ 25A 散水栓(90°)エスコ
8,900税込9,790
1個
翌日出荷
マチノオス。ホースは、EA124LV-51をご使用下さい。
仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-53エスコ品番EA124LV-11材質黄銅呼び径(mm)25めねじサイズRc1使用地区一般地ねじサイズRc1最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否
25A  フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) エスコ25A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)エスコ
6,490税込7,139
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA462BY-8
25A/G 1”   防虫目皿(外ねじ) エスコ25A/G 1” 防虫目皿(外ねじ)エスコ
2,670税込2,937
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DF-11
25A  フッ素樹脂系ガスケット(PTFE) エスコ25A フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA462BY-208
25A 耐候型エアーカットバルブ エスコ25A 耐候型エアーカットバルブエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び25Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-25
25A/G  1”  共 栓(真鍮・クロームメッキ) エスコ25A/G 1” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DC-11材質真鍮鋳物高さ(mm)30材質(本体)真鍮(クロームメッキ)呼び径(mm)25呼び径25Aねじ径G1”外径(Φmm)44表面処理クロムメッキフタの種類目皿
25A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ25A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
275税込303
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-68
25A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ25A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-25S
25A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ25A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
420税込462
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-76
25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)エスコ
13,700税込15,070
1個
当日出荷
呼び径(A)25Aエスコ品番EA469BA-25材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.2長さ(m)2
25A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ25A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
1,370税込1,507
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-25
25A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ25A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
285税込314
1個
当日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA351CL-25
25A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ25A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
1,060税込1,166
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-13
25A/1.5mm 内フランジパッキン(5K) エスコ25A/1.5mm 内フランジパッキン(5K)エスコ
115税込127
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183アズワン品番64-7834-14
29.0mm/25A 散水ホース(カップリング付) エスコ29.0mm/25A 散水ホース(カップリング付)エスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
使用流体水(農水)材質ポリエステル繊維/PUR外径(Φmm)29長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.3エスコ品番EA124LV-51
25A 片サドル(リブ付)(スチール製/10個) エスコ25A 片サドル(リブ付)(スチール製/10個)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-25K
[JIS10K] 25A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 25A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA351DK-25
25A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ25A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
405税込446
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA351CM-25
25A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ25A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
680税込748
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-83
25A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ25A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
475税込523
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA351CN-25
25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10Kエスコ
625税込688
1枚
当日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-44
25A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ25A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
1,480税込1,628
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-48
[JIS10K] 25A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 25A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA351DJ-25
25A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ25A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
2,020税込2,222
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-60
25A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ25A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
1,080税込1,188
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-36
25A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ25A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)エスコ
295税込325
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-23
...