1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用
材質SUS304
呼び径(A)25
厚さ(mm)2.0
適合径(Φmm)34
穴ピッチ(mm)63
ねじ穴(Φmm)5
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
用途SGP管用
材質ポリプロピレン
呼び径SGP-25A
仕様3mmゴム付
適合径(Φmm)34.0
ねじ穴(Φmm)6
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
ステンレス鋼管用、ステンレス鋼管用のサドルバンド。SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
ガス配管用のバンド。
用途被覆鋼管用
材質スチール(有色クロメートメッキ)
寸法t(mm)2
寸法C(mm)15
締付ボルト×長さ(mm)M6×20
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
関連キーワード