プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DS-4
径(Φmm)15(タケノコ)
穴径(Φmm)9
寸法L(mm)77.5
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)25
寸法B(mm)35
寸法T(mm)15
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
使用圧力(MPa)1.47
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DS-2
径(Φmm)9(タケノコ)
穴径(Φmm)5
寸法L(mm)72.5
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)25
寸法B(mm)30
寸法T(mm)9
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DS-3
径(Φmm)11(タケノコ)
穴径(Φmm)7.5
寸法L(mm)72.5
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)25
寸法B(mm)30
寸法T(mm)11
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
関連キーワード