「25a 配管 塩ビ」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10枚)
1,820 税込2,002
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
1セット(5個)
1,630 税込1,793
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
1個
345 税込380
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 使用ボルト1/4×20
1セット(10個)
2,860 税込3,146
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
460 税込506
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-25 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 呼び径1 寸法H(mm)59.3 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)28.58 呼び径(A)25 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
1,480 税込1,628
翌日出荷

ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。
全長(mm)130 質量(g)245 呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A 回転半径(mm)110(20A切断時)
1丁
10,500 税込11,550
翌日出荷

ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。
全長(mm)130 質量(g)255 呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A 回転半径(mm)107(20A切断時)
1丁
11,800 税込12,980
翌日出荷

糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
1本
12,800 税込14,080
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ種類ボールバルブ 仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適 材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM 適合管外径(Φmm)32.16mm
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷