カテゴリ
- 安全保護具(18)
- 作業工具(18)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 科学研究・開発用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- オリエンタルモーター(38)
- セフティー3(34)
- Simplism(30)
- TAKEGAWA(武川)(28)
- YAMAZEN(山善)(21)
- KYOCERA AVX(20)
- CKD(19)
- TNK工業(SPEEDPIT)(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
- 雅(12)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- PGA(8)
- ユニカー工業(8)
- E-Value(7)
- EKチェーン(7)
- EBM(江部松商事)(7)
- アーテック[学校教材・教育玩具](7)
- SHIFTUP(シフトアップ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「25cc」の検索結果
特価

ステンレス ミニチュアバルブ
エスコ¥8,260~税込¥9,086~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)0~2最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ミニチュアバルブ
320x120x380mm 電工ツールポーチ(21ポケット)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個当日出荷ハンドル下部にベルト通し(50mm)付、ショルダー掛けでもポーチとしてもお使い頂けます。仕様ショルダーベルト付エスコ品番EA925CC-1材質ファブリックポリエステル
ミニチュアバルブ (ステンレス製)
エスコ¥9,220税込¥10,1421個翌日出荷RoHS対応品。材質SUS316使用圧力(MPa)2.0以下使用温度(℃)100以下取付ねじR1/8”使用流体空気・水・油適合パイプステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)4推奨締付トルク(N・m)7~9
108x190mm ツールポーチ
エスコ¥2,430税込¥2,6731個翌日出荷高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ポーチ材質羊革寸法(mm)108×30×190(H)ベルト通し幅(mm)50
310x135x330mm/20ポケット ツールポーチ
エスコ¥15,400税込¥16,9401個翌日出荷材質ファブリックポリエステル(2層)寸法(mm)310×135×330(H)ポケット数20個ベルト通し幅(mm)75![[5ポケット] ツールポーチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64637257-260515-02.jpg)
[5ポケット] ツールポーチ
エスコ¥5,450税込¥5,9951個翌日出荷高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ポーチ材質羊革寸法(mm)270×60×180(H)ベルト通し幅(mm)70
ドリルホルスター
エスコ¥3,880税込¥4,2681個翌日出荷ホルスターに角度をつける事で電動工具の出し入れをスムーズにしています材質羊革寸法(mm)175×60×310(H)ベルト通し幅(mm)65![[8ポケット] ツールポーチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64637388-250801-02.jpg)
[8ポケット] ツールポーチ
エスコ¥4,960税込¥5,4561個翌日出荷ハンマーホルダー2個付の他、様々なツールの収納に便利です材質羊革寸法(mm)260×70×290(H)ベルト通し幅(mm)65
6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷エスコ品番EA125CC-30材質ウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/柔軟性
メジャーホルダー
エスコ¥840税込¥9241個翌日出荷様々なサイズのメジャーに使えるメタルクリップ付材質牛革サイズ(mm)87×11×170ベルト通し幅(mm)57内径(mm)【メジャーホルダー部】上側(実寸):36×6、下側(実寸):36×4![[3ポケット] ツールポーチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64637397-260515-02.jpg)
[3ポケット] ツールポーチ
エスコ¥4,080税込¥4,4881個翌日出荷革製のループはハンマーや曲尺の収納に便利です材質ポーチ:牛革、ベルト:ポリプロピレン寸法(mm)280×30×260(H)ベルト通し幅(mm)50![[8ポケット] ツールポーチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64637205-250801-02.jpg)
[8ポケット] ツールポーチ
エスコ¥5,510税込¥6,0611個翌日出荷高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ポーチ材質羊革寸法(mm)270×120×255(H)ベルト通し幅(mm)65
108x190mm ツールポーチ
エスコ¥2,120税込¥2,3321個翌日出荷高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ポーチ材質羊革寸法(mm)108×30×190(H)ベルト通し幅(mm)50![[8ポケット] ツールポーチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64637223-260515-02.jpg)
[8ポケット] ツールポーチ
エスコ¥5,930税込¥6,5231個翌日出荷高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ポーチ材質羊革寸法(mm)260×120×265(H)ベルト通し幅(mm)60
1/4インチ ステンレス ミニボールバルブ
エスコ¥4,800税込¥5,2801個5日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥19,600税込¥21,5601本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ローヤル缶(スチール製)
エスコ¥2,570税込¥2,8271袋(10個)当日出荷から翌日出荷塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
刷毛付ネジ口缶(スチール製)
エスコ(1件のレビュー)¥4,860~税込¥5,346~1袋(10個)ほか当日出荷ふた裏に刷毛付。 ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
ネジ口缶(スチール製)
エスコ(1件のレビュー)¥2,750~税込¥3,025~1袋(10個)当日出荷塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
AC100V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
エスコ¥9,400税込¥10,3401個翌日出荷仕様端子箱付タイプエスコ品番EA968CC-25種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.3/0.29起動トルク(N・m)0.145定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.17
トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ
エスコ¥25,900税込¥28,4901個翌日出荷ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。※ブレードは別売りです。仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長:124mm●精度:±6%●適合ビット:EA550CA-0~-2 EA550CB-4~-8 EA550CC-1.5~-6 EA550CE-6~-25●視認しやすいアナログ目盛













![[5ポケット] ツールポーチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64637257-260515-02.jpg)
![[1ポケット] ツールポーチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64637406-260515-02.jpg)




![[8ポケット] ツールポーチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64637388-250801-02.jpg)




![[3ポケット] ツールポーチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64637397-260515-02.jpg)
![[8ポケット] ツールポーチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64637205-250801-02.jpg)

![[8ポケット] ツールポーチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64637223-260515-02.jpg)


![[電気用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716552-180823-02.jpg)