カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • オリエンタルモーター(38)
  • Simplism(30)
  • TAKEGAWA(武川)(28)
  • セフティー3(27)
  • YAMAZEN(山善)(21)
  • CKD(19)
  • TNK工業(SPEEDPIT)(16)
  • (12)
  • PGA(9)
  • ユニカー工業(9)
  • EKチェーン(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • EBM(江部松商事)(7)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(7)
  • EARTH MAN(6)
  • POSH Faith(6)
  • トリニティ(6)
  • アークランドサカモト(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25cc」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 320x120x380mm 電工ツールポーチ(21ポケット) エスコ

    320x120x380mm 電工ツールポーチ(21ポケット)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    ハンドル下部にベルト通し(50mm)付、ショルダー掛けでもポーチとしてもお使い頂けます。
    仕様ショルダーベルト付エスコ品番EA925CC-1材質ファブリックポリエステル
  • ステンレス ミニチュアバルブ エスコ

    ステンレス ミニチュアバルブ

    エスコ
    8,260税込9,086
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)0~2最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ミニチュアバルブ
  • R 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    R 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425CC-3材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • 6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付) エスコ

    6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125CC-30材質ウレタン樹脂オレンジ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/柔軟性
  • 1/4インチ ステンレス ミニボールバルブ エスコ

    1/4インチ ステンレス ミニボールバルブ

    エスコ
    4,800税込5,280
    1個
    5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    19,600税込21,560
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • [電気用]レベルマーク エスコ

    [電気用]レベルマーク

    エスコ(2件のレビュー)
    770税込847
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    仕様電気用サイズ(mm)Φ25×70
  • クリアーバインダー エスコ

    クリアーバインダー

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    翌日出荷
    タイプタテ型種類多穴リングファイル穴数30
  • AC100V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ) エスコ

    AC100V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)

    エスコ
    9,400税込10,340
    1個
    翌日出荷
    仕様端子箱付タイプエスコ品番EA968CC-25種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.3/0.29起動トルク(N・m)0.145定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.17