カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 事務用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 水本機械製作所(59)
  • SMC(32)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(26)
  • ナベヤ(24)
  • ホンダ(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • イマオコーポレーション(15)
  • 椿本チエイン(15)
  • SKF(日本エスケイエフ)(13)
  • RS PRO(12)
  • 岩崎製作所(11)
  • ケナメタル(10)
  • タナカ(10)
  • NSK(日本精工)(9)
  • 大阪ジャッキ製作所(7)
  • サンコー(三甲)(7)
  • THK(7)
  • MARWI(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25kn」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 70x35x180mm ツールポーチ エスコ

    70x35x180mm ツールポーチ

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    翌日出荷
    本体横部2か所にペン差し付(ゴム部分)。 150mmまでのプライヤーを2本収納できます。
    エスコ品番EA925KN-1材質ポリエステルベルト幅(mm)60ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×35×180
  • ディバイダー エスコ

    ディバイダー

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
  • ツールロール(13ポケット) エスコ

    ツールロール(13ポケット)

    エスコ
    4,690税込5,159
    1個
    翌日出荷
    ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き
    仕様●サイズ(mm):450×290●ポケット数:13●材質:ポリエステル
  • ディバイダー(超硬チップ付) エスコ

    ディバイダー(超硬チップ付)

    エスコ
    4,960税込5,456
    1個
    翌日出荷
    硬質クロムメッキ処理・熱処理等が施された硬い金属にもケガけます。 先端端超硬チップ付なので摩耗しにくく長持ちします。
  • ツールロール(4ポケット) エスコ

    ツールロール(4ポケット)

    エスコ
    3,140税込3,454
    1個
    翌日出荷
    ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き
    仕様●サイズ(mm):315×275●ポケット数:4●材質:ポリエステル
  • ツールロール(8ポケット) エスコ

    ツールロール(8ポケット)

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    翌日出荷
    ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き
    仕様●サイズ(mm):610×240●ポケット数:8●材質:ポリエステル
  • アウトサイドキャリパー エスコ

    アウトサイドキャリパー

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    ノギスでは測れないものの外寸測定に便利です。
  • 520x200x230mm ツールバッグ エスコ

    520x200x230mm ツールバッグ

    エスコ
    14,600税込16,060
    1個
    翌日出荷
    ロングハンドルの工具に対応したワイドモデル
    材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×200×230外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)200
  • ツールポーチ エスコ

    ツールポーチ

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    4日以内出荷
    ペンホルダー付。はさみを入れやすい角度になっています。
    材質耐久ポリエステル寸法(mm)110×40×215ベルト通し幅(mm)62
  • 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

    エスコ
    605税込666
    1パック(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
    適合材コンクリート
  • 固定バンド(針穴タイプ/0.8t) エスコ

    固定バンド(針穴タイプ/0.8t)

    エスコ
    6,250税込6,875
    1個
    翌日出荷
    スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
    仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:60mmA:36mm M:M14×2.0mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • ベルトスリング シグナル EA981FGシリーズ エスコ

    ベルトスリング シグナル EA981FGシリーズ

    エスコ
    3,250税込3,575
    1本
    翌日出荷
    表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級
  • 7/8"  ターンバックル(スチール製/アイ & アイ ) エスコ

    7/8" ターンバックル(スチール製/アイ & アイ )

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638KN-25ねじ径7/8"
  • [防爆]フランジ用ウェッジ エスコ

    [防爆]フランジ用ウェッジ

    エスコ
    4,360税込4,796
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
    材質アルミニウム青銅
  • 254kg ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ

    254kg ベルト荷締機(両端アイ型)

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
  • 152kg 荷締ストラップ(カム式) エスコ

    152kg 荷締ストラップ(カム式)

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    スチールバックル
  • 固定バンド(針穴タイプ/0.5t) エスコ

    固定バンド(針穴タイプ/0.5t)

    エスコ
    5,780税込6,358
    1個
    翌日出荷
    スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
    仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.5mm●全長(m):30●引張強度:0.3kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
  • スナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付) エスコ

    スナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付)

    エスコ
    8,520税込9,372
    1セット(2本)
    翌日出荷
    スナップリングプライヤーの穴用・軸用の2点セットです。 研磨仕上げ 安定した先端部で滑りません。 ツールロール付
  • M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:34ピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34軸穴径(mm)14質量(g)113ピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • 160mm はさみ・電工用 ステンレス製/オフセット型 エスコ

    160mm はさみ・電工用 ステンレス製/オフセット型

    エスコ
    7,590税込8,349
    1個
    翌日出荷
    仕様●全長(mm):160●刃長(mm):49mm●刃材質:ステンレス●硬度:56HRC●適合ポーチ:EA925KN-3●フェルール端子用圧着ダイス付(0.5~6mm2、10~25mm2)●精密に研磨され微細な歯形付きのブレードで滑らず正確に切断繰り返し・詰め替え対応
  • 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

    エスコ
    675税込743
    1パック(2本)
    翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
  • 雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1パック
    翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
  • ベルト荷締機 (両端フック型) エスコ

    ベルト荷締機 (両端フック型)

    エスコ
    40,300税込44,330
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    両端フック型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
    材質バックル:スチール(クロムメッキ)材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸