カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 研磨材(7)
  • 事務用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ホンダ(234)
  • SMC(232)
  • オカムラ(岡村製作所)(162)
  • イトーキ(60)
  • メディアカバーマーケット(60)
  • MAZDA(マツダ)(57)
  • GRACE ENGINEER’S(47)
  • BUFFALO(バッファロー)(40)
  • SKF(日本エスケイエフ)(29)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(29)
  • YAMAHA(ヤマハ)(29)
  • 日東工業(27)
  • NACHI(不二越)(26)
  • ホームテイスト(26)
  • ParkerTAIYO(25)
  • ナカバヤシ(23)
  • サンワサプライ(17)
  • アイネックス(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2ge」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[テープ付]ホワイト封筒(郵便枠あり) エスコ[テープ付]ホワイト封筒(郵便枠あり)エスコ
1,050税込1,155
1袋(100枚)
当日出荷
長形3号。封かん作業に便利なテープ付の白いケント封筒です。郵便番号枠ありタイプです。定形の長3規格。A4横三ツ折・大形便箋縦二ツ折・国際判便箋横三ツ折などに。
材質ケント紙寸法(mm)120×235ホワイト入数(枚)100厚さ(g/m2)80
ホワイト封筒(郵便枠なし) エスコホワイト封筒(郵便枠なし)エスコ
600税込660
1袋(100枚)
当日出荷
事務用の白いケント封筒です。B5横四ツ折。郵便番号枠なし。招待状、ギフト券、チケット等を入れる袋として使用できます。
材質ケント紙寸法(mm)90×205ホワイトサイズB5入数(枚)100厚さ(g/m2)70
240x332mm/角2  クラフト封筒(郵便枠なし) エスコ240x332mm/角2 クラフト封筒(郵便枠なし)エスコ
1,750税込1,925
1袋(100枚)
翌日出荷
材質半晒寸法(mm)巾240×高332(定形外・角2)アズワン品番64-7918-58入数100枚厚さ(g/m2)85
90x55mm/#200 ダイヤモンドハンドラップス(フレキシブル) エスコ90x55mm/#200 ダイヤモンドハンドラップス(フレキシブル)エスコ
6,990税込7,689
1個
当日出荷
粒度200エスコ品番EA522GE-20
90x205mm/長4 クラフト封筒 郵便枠なし/100枚 エスコ90x205mm/長4 クラフト封筒 郵便枠なし/100枚エスコ
340税込374
1パック(100枚)
翌日出荷
仕様●サイズ(幅×高さ)mm:90×205 (長形4号)●厚み(g/m2):32●入数(枚):100●材質:筋入半晒●郵便枠なし●B5横四ツ折・標準形及大形便箋横四ツ折アズワン品番65-5656-87
90x205mm/長4 ホワイト封筒 テープ付/郵便枠あり エスコ90x205mm/長4 ホワイト封筒 テープ付/郵便枠ありエスコ
900税込990
1ケース(100枚)
翌日出荷
封かん作業に便利なテープ付の白いケント封筒です。 郵便番号枠ありタイプです。 B5横四ツ折・標準形及大形便箋横四ツ折などに。 定形の長4規格。
仕様●材質:ケント紙●サイズ(幅×高さ)mm:90×205(長形4号)●厚み(g/m2):70アズワン品番68-1845-11
ケーブル測長・診断機(充電式) EA712GEシリーズ エスコケーブル測長・診断機(充電式) EA712GEシリーズエスコ
165,600税込182,160
1台
翌日出荷
イオナイザー(μ Wire AeroBar 5710)用のオプション品です。
仕様●型番:TX2003S●測定距離:6000m●サイズ:165×90×37mm●重量:350g●精度:±1%●電源:6V(単3ニッケル水素充電池×4本)●電池寿命:約60時間(連続スキャン)●防水・防塵:IP54●オートパワーオフ機能:1・2・3分設定 もしくは解除●付属品:赤黒ワニ口クリップ、専用充電アダプター、専用ソフトケース●高精度TDRケーブル診断.測長機●事故点までの距離.ケーブルの障害内容が分かる●ドラムの残量やケーブル敷設長、撤去ケーブルの長さもボタン一つで測長.診断●断線.短絡.地絡.絶縁不良.分岐.端末までの距離.障害内容を診断●最長6kmの様々なメタルケーブルや同軸、CVTも測長●端末は機器接続.解放.短絡でも計測●経済的な充電式アズワン品番65-3888-56
90x55mm/#400 ダイヤモンドハンドラップス(フレキシブル) エスコ90x55mm/#400 ダイヤモンドハンドラップス(フレキシブル)エスコ
6,990税込7,689
1個
翌日出荷
粒度400エスコ品番EA522GE-40
90x55mm/#120 ダイヤモンドハンドラップス(フレキシブル) エスコ90x55mm/#120 ダイヤモンドハンドラップス(フレキシブル)エスコ
7,910税込8,701
1個
翌日出荷
粒度120エスコ品番EA522GE-12
カラー封筒 エスコカラー封筒エスコ
750税込825
1パック(100枚)
翌日出荷
240x332mm/角2  ホワイト封筒(郵便枠なし) エスコ240x332mm/角2 ホワイト封筒(郵便枠なし)エスコ
2,300税込2,530
1袋(100枚)
翌日出荷
材質ケント紙寸法(mm)巾240×高332(定形外・角2)ホワイトアズワン品番64-7918-59入数100枚厚さ(g/m2)100
90x55mm/#800 ダイヤモンドハンドラップス(フレキシブル) エスコ90x55mm/#800 ダイヤモンドハンドラップス(フレキシブル)エスコ
6,990税込7,689
1個
翌日出荷
粒度800エスコ品番EA522GE-80
90x55mm/#1000 ダイヤモンドハンドラップス(フレキシブル) エスコ90x55mm/#1000 ダイヤモンドハンドラップス(フレキシブル)エスコ
6,990税込7,689
1個
翌日出荷
粒度1000エスコ品番EA522GE-100
[EA638GE-2用] バックプレート(ステンレス製) エスコ[EA638GE-2用] バックプレート(ステンレス製)エスコ
280税込308
1個
翌日出荷
ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。
材質SUS316寸法(mm)88×31アズワン品番64-2253-48
[EA276GE]用 3脚スタンド エスコ[EA276GE]用 3脚スタンドエスコ
65,500税込72,050
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276GE-2
[EA276G、GE]ガイド用クイックロックハンドル エスコ[EA276G、GE]ガイド用クイックロックハンドルエスコ
120,500税込132,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-1
210mm ワイヤーブラシ(真鍮製/直) エスコ210mm ワイヤーブラシ(真鍮製/直)エスコ
445税込490
1個
当日出荷
エスコ品番EA109GE-2
伸縮型 マグネット ピックアップ エスコ伸縮型 マグネット ピックアップエスコ(4件のレビュー)
3,180税込3,498
1個
当日出荷から翌日出荷
磁石側面につかない様にするキャップ付(キャップを付けると能力は45%upします)
材質(伸縮部)ステンレス
R 1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用) エスコR 1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)19ねじサイズG:1/4"、R:1/4"
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:133、B:135、C:90~100、D:52×70レンズ色クリアー
[7ポート] USB3.0ハブ 急速充電&同期ポート付 エスコ[7ポート] USB3.0ハブ 急速充電&同期ポート付エスコ
7,410税込8,151
1個
翌日出荷
供給電流:最大900mA(1ポートあたり)※充電・同期(データ転送)ポートは最大2.1A出力できます。 ※7ポート合計で最大4Aまで(セルフパワー時)USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)対応 7ポートのUSBハブです。安定した動作ができるACアダプタ付きです。(DC5V 4.0A ケーブル長/約1.5m)最大2.1A出力対応した充電ポートを1ポート搭載しています。 ※パソコン接続時には最大1.5Aしか出力されません。ケーブル直付けタイプです。USB3.2 Gen1(3.1/3.0)0のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。<ご購入前にご確認ください> ※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。 ※本製品はUSBハブですが、すべてのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※USB3.2 Gen2には対応していません。
仕様●ポート数:7ポート●インターフェイス:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS●サイズ:154(W)×31(D)×14(H)mm●重量:58g●電源:セルフパワー●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×7(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)●コネクタ形状:パソコン側/USB A●ケーブル長:0.5m●過電流保護機能内蔵アズワン品番65-9280-73
1インチ1/2 ゲートバルブ エスコ1インチ1/2 ゲートバルブエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
形状ストレートハンドル形状丸形
[丸]ちょうな エスコ[丸]ちょうなエスコ
25,400税込27,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA588GE-2
1インチ1/2 ゲートバルブ (JIS) エスコ1インチ1/2 ゲートバルブ (JIS)エスコ
24,800税込27,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DC-14形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
210mm ワイヤーブラシ(真鍮製/直/20本) エスコ210mm ワイヤーブラシ(真鍮製/直/20本)エスコ
8,240税込9,064
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109GE-2B
90mm LANアダプター エスコ90mm LANアダプターエスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
LANポートがないパソコンでも高速有線LAN接続が可能です。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※WakeOnLAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはサンワサプライHPのソフトウェア・ダウンロードページをご確認ください。※NintendoSwitchは任天堂の商標または登録商標です。※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。パソコンに有線LANポートを増設NintendoSwitchにも対応持ち運びやすい長さ9cmのケーブル
仕様●型番:USB-CVLAN1WN●インターフェイス:USB3.1RJ-45●データ転送速度:946Mbps(理論値)●色:白●規格:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab●対応OS:Windows 11・10・8.1・8macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15●サイズ:60(W)×27(D)×16(H)mm●ケーブル長:90mm●重量:28g●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)× 1ポート、Auto-Negotiation対応●アクセス方式:CSMA/CD●対応プロトコル:IPv4、IPv6●LAN電源電圧:5V●消費電流:200mA(最大)●消費電力:1W●環境条件:使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-20℃~60℃使用時湿度/0~80%まで●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスアズワン品番65-5670-03
1・1/16" 打撃めがねレンチ(オフセット型) エスコ1・1/16" 打撃めがねレンチ(オフセット型)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA613GE-2
Rc1/4” 三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc1/4” 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470GE-2材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
12.7m ステンレスブラシ エスコ12.7m ステンレスブラシエスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GE-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GE-2材質ステンレススチール全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)12.7(内径)
19.0mm 強力型 パッドアイ エスコ19.0mm 強力型 パッドアイエスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638GE-2材質ステンレス(SUS316)質量(g)131種類パッドアイ穴径(Φmm)8.3線径(Φmm)9.1使用荷重(kg)675寸法B(mm)67プレート寸法(mm)88×31リング径(Φmm)19
8x10mm メガネレンチ エスコ8x10mm メガネレンチエスコ
3,070税込3,377
1個
翌日出荷
8 x 9mm メガネレンチ エスコ8 x 9mm メガネレンチエスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
1/ 4"x75mm [Nut]ドライバー(インチ) エスコ1/ 4"x75mm [Nut]ドライバー(インチ)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部にあるナットでも回す事が出来ます
商品構成単品アズワン品番64-2227-83
20.6m ステンレスブラシ エスコ20.6m ステンレスブラシエスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GE-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GE-7材質ステンレススチール全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)20.6(内径)
15.9m ステンレスブラシ エスコ15.9m ステンレスブラシエスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GE-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GE-4材質ステンレススチール全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)15.9(内径)
11.1m ステンレスブラシ エスコ11.1m ステンレスブラシエスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GE-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GE-1材質ステンレススチール全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)11.1(内径)
25.4m ステンレスブラシ エスコ25.4m ステンレスブラシエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GE-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GE-10材質ステンレススチール全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)25.4(内径)
19.1m ステンレスブラシ エスコ19.1m ステンレスブラシエスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GE-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GE-6材質ステンレススチール全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)19.1(内径)
23.8m ステンレスブラシ エスコ23.8m ステンレスブラシエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GE-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GE-9材質ステンレススチール全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)23.8(内径)