カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 物流用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(218)
  • omron(オムロン)(215)
  • CKD(196)
  • 三木プーリ(161)
  • ニッセイ(140)
  • LEPLUS NEXT(97)
  • オカムラ(岡村製作所)(66)
  • MSソリューションズ(55)
  • レイ・アウト(43)
  • メディアカバーマーケット(37)
  • azbil(旧:山武)(29)
  • 理研計器(27)
  • ニッタ(26)
  • たけびし(24)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(21)
  • カナテクス(21)
  • 大阪魂(20)
  • OSG(オーエスジー)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2h-10」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0-1000pa 微差圧計 エスコ0-1000pa 微差圧計エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-100A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.精度(%)±1.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(Pa)0~1000耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
0-3.0KPa 微差圧計 エスコ0-3.0KPa 微差圧計エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-300A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.測定方式圧力:差圧式精度(%)±1.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(kPa)0~3耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
0- 50Pa 微差圧計 エスコ0- 50Pa 微差圧計エスコ
26,700税込29,370
1個
翌日出荷
仕様●ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-6A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±5%F.S.精度(%)±5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(Pa)0~50耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
0-200pa 微差圧計 エスコ0-200pa 微差圧計エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
仕様●ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-20A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(Pa)0~200耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
0-100Pa 微差圧計 エスコ0-100Pa 微差圧計エスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
仕様●受圧エレメント:ダイヤフラム●受付エレメント耐圧力(kPa):20●目盛形状:エッジワイズ型(目盛長:約45mm)エスコ品番EA729SB-10A材質外装:アクリル樹脂、PVC質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)口金本体と一体成型、極性:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示精度±2.5%F.S.測定方式圧力:差圧式精度(%)±2.5F.S以内(23℃にて)適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定流体空気及び非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと)表示単位Pa取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐振動5 ~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニール管またはゴム管(内径4)圧力レンジ(Pa)0~100耐圧(kPa)計器本体:50使用周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
[差替式]スタビードライバーセット エスコ[差替式]スタビードライバーセットエスコ
7,600税込8,360
1セット
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
電気のこぎりセット エスコ電気のこぎりセットエスコ
17,600税込19,360
1セット(1台)
翌日出荷
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
1000kg リフティングローラー(1組) エスコ1000kg リフティングローラー(1組)エスコ
60,500税込66,550
1個
翌日出荷
材質スチール、【タイヤ】ポリウレタンエスコ品番EA986D-1セット内容・リフティングロール×2台(170×10×280(H)mm)・レバー×1本(450mm)質量(kg/セット)10積載均等耐荷重(kg)1000(500×2)タイヤサイズ(mm)直径138×28
0-300pa 微差圧計 エスコ0-300pa 微差圧計エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-30A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.精度(%)±1.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(Pa)0~300耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
0-2.0KPa 微差圧計 エスコ0-2.0KPa 微差圧計エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-200A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.精度(%)±1.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(kPa)0~2耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
0-500pa 微差圧計 エスコ0-500pa 微差圧計エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-50A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.精度(%)±1.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(Pa)0~500耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム