カテゴリ
- 物流用品(96)
- 作業工具(66)
- 建築金物(54)
- 空調・照明・電設資材(45)
- 電動工具(42)
- オフィス家具(28)
- 清掃用品(26)
- 保管用品(25)
- 事務用品(24)
- 溶接用品(20)
- 安全用品(16)
- 測定用品(15)
- 梱包用品(14)
- 防災用品(13)
- 研磨材(11)
- 家電(11)
- 切削工具(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 厨房用品(7)
- 機構部品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 日用品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 農業機械(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 塗料(5)
- 整備工具・収納(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 介護用品(4)
- 医療(4)
- 安全保護具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 空圧工具(4)
- 制御機器(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 学童・教育用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 電気材料(2)
- 建材・エクステリア(2)
- タイヤ・足回り(2)
- カー用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農具(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(87)
- イトーキ(614)
- ホンダ(454)
- PROST's(408)
- TRUSCO(376)
- 三木プーリ(324)
- ニッセイ(263)
- ニッぺ(日本ペイント)(258)
- アズワン(224)
- Panasonic(パナソニック)(222)
- スバル(219)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(217)
- 山崎実業(193)
- SMC(176)
- RS PRO(175)
- TAKIGEN(タキゲン)(159)
- 山金工業(158)
- アイリスオーヤマ(155)
- YAMAZEN(山善)(137)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2kg」の検索結果

電子天秤 2.0kg 0.1g
エスコ¥34,800税込¥38,2801台翌日出荷質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)2000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)0.1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
2kg マグネットクリーナー
エスコ¥22,800税込¥25,0801個当日出荷釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。仕様●吸着部幅(mm):385●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):1.225●吸着能力:2kg●シャフト材質:アルミ
内径305mm/2.0kg コーンウエイト
エスコ¥719税込¥7911個当日出荷エスコ品番EA983FT-6材質ゴム寸法(mm)370×370×20(H)質量(kg)2内径(Φmm)305適合コーンEA983FT-50、EA983FT-51、EA983FT-50Y、EA983FT-51Y、EA983FT-53、EA983FT-54
2kg サクションリフター(片手作業)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷ガラスやプラスチック、金属等様々な物に使用することが可能です。エスコ品番EA950R-2全長(mm)35材質(パッド)特殊ゴム
内径305mm/2.0kg コーンウエイト(10個)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷エスコ品番EA983FT-6B材質ゴム寸法(mm)370×370×20質量(kg)2内径(Φmm)305適合コーンEA983FT-50、EA983FT-51、EA983FT-50Y、EA983FT-51Y、EA983FT-53、EA983FT-54
ハンドソープ 詰替用/4袋 2.0kg
エスコ¥13,500税込¥14,8501箱(4袋)翌日出荷生分解性の植物由来スクラブを配合し環境に配慮。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とします。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合。すっきりとした洗い上がり。成分水、ヤシ脂肪酸K、セルロース、(C12,13)パレス-4硫酸TEA、アルキル(C14-18)s-スルホン酸Na、(C12-13)パレス-4硫酸Na、コカミドDEA、クエン酸、ラウラミンオキシド、ヒアルロン酸Na、ヘクトライト、ヒドロキシエチルセルロース、EDTA-4Na、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料内容量(kg)2希釈原液商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
2.0kg 塩素系パイプ洗浄剤(詰替え用/6個)
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷液体塩素系漂白剤 排水パイプ用 排水パイプに付着した、油汚れ・ニオイから髪の毛・ヌメリまで溶かして落とす。エスコ品番EA922KD-15C液性アルカリ性使用場所洗面所、浴室、シンクの排水口商品タイプ詰替え用繰り返し・詰め替え対応
33x26x15mm/2.0kg フック(マグネット付/青)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷木部やガラス等の鉄以外にも粘着付鉄板で使用可能仕様フック付(スチール製)エスコ品番EA762FG-67色青耐荷重(kg)2本体寸法(mm)33×26×15
2.0kg 塩素系パイプ洗浄剤(高粘度ジェル/6個)
エスコ¥5,850税込¥6,4351個翌日出荷液体塩素系漂白剤 排水パイプ用 排水パイプに付着した、油汚れ・ニオイから髪の毛・ヌメリまで溶かして落とす。エスコ品番EA922KD-15A液性アルカリ性使用場所洗面所、浴室、シンクの排水口商品タイプ本体![[EA535KG-2・4・12・14用] 切断片キャッチャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730165-210510-02.jpg)
[EA535KG-2・4・12・14用] 切断片キャッチャー
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷キャッチャーを装着することで切断片が飛び散ることを防ぎます質量(g)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×17×10
50Kg/cm2 フレアータイプ圧力計
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷チャージホースがそのまま使用できます。エスコ品番EA105F-1材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)0~5
907kg ハンドウィンチ(2スピード)
エスコ¥23,500税込¥25,8501台翌日出荷高速・低速の2段階の速度調整が可能です仕様ドラム幅:62mm引張能力:907kg最大巻取長さ:7.14mm×17.7m質量(kg)5.9
100kg サクションリフターセット(2個組)
エスコ(1件のレビュー)¥42,100税込¥46,3101個翌日出荷エスコ品番EA950DC-2Bセット内容3点セットEA950DC(サクションリフター)×2個収納ケース材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム寸法(mm)【サクションリフター】345×230質量(kg)4全高(mm)【サクションリフター】90ケース寸法(mm)450×360×130材質(ケース)【収納ケース】プラスチック材質(ハンドル)樹脂自重(kg)【サクションリフター】1.43パッドサイズ(Φmm)120吸着能力(kg)100
5.0kg ウェイトスチール(テント用/2個)
エスコ¥12,200税込¥13,4201組(2個)欠品中幅48mmのスリット入りでフレームのステップごと固定できます材質スチール寸法(mm)250×250×40(H)質量(kg)10(5×2個組)開口寸法(mm)48(W)×120(D)入数2個
70kg サクションリフターセット(2個組)
エスコ¥31,900税込¥35,0901個翌日出荷エスコ品番EA950EC-70Bセット内容3点セットEA950EC-70(サクションリフター)×2個収納ケース材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム寸法(mm)【サクションリフター】320×120質量(kg)3.1全高(mm)【サクションリフター】90ケース寸法(mm)400×355×120材質(ケース)【収納ケース】プラスチック材質(ハンドル)樹脂自重(kg)【サクションリフター】1![防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66511535-240624-02.jpg)
防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ
エスコ¥9,430税込¥10,3731個翌日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに適しています。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。仕様●サイズ(mm):209.5×209.5×110.5●色:ベージュ●重量(g):1149●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●屋外での使用に適したIP55性能!●防犯カメラ取付用ねじ付![防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63879054-240801-02.jpg)
防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ
エスコ¥5,910税込¥6,5011個翌日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに適しています。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。仕様●サイズ(mm):160.5×160.5×85.5●色:ベージュ●重量(g):688●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●屋外での使用に適したIP55性能!●防犯カメラ取付用ねじ付
強力 アルミフィンクリーナー
エスコ¥9,100税込¥10,0101箱(2kg×8本)翌日出荷強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。用途フィン・フィルター外面洗浄剤エスコ品番EA115-36使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。濃度(%)10~20液性アルカリ性
...


















![19x355mm [ノンスパーク]ロング平タガネ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559123-180824-02.jpg)
![[2%銀入]銅ロウ [2.0mmx1Kg] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430901-260723-02.jpg)

![[EA535KG-2・4・12・14用] 切断片キャッチャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730165-210510-02.jpg)

















![防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66511535-240624-02.jpg)
![防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63879054-240801-02.jpg)


![[2%銀入]銅ロウ [1.6mmx1Kg] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430892-260723-02.jpg)