カテゴリ

  • 作業工具(28)
  • 物流用品(23)
  • 清掃用品(17)
  • 建築金物(15)
  • オフィス家具(12)
  • 梱包用品(11)
  • 安全用品(10)
  • 保管用品(8)
  • 測定用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全保護具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(66)
  • PROST's(392)
  • TRUSCO(303)
  • 三木プーリ(291)
  • ニッセイ(263)
  • ニッぺ(日本ペイント)(228)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(211)
  • Panasonic(パナソニック)(210)
  • 山崎実業(198)
  • PANDUIT(パンドウイット)(121)
  • YAMAZEN(山善)(112)
  • ヨコヅナ(110)
  • 大正天びん製作所(90)
  • 三菱電機(89)
  • StarTech.com(84)
  • ノーブランド(82)
  • マースジャパンリミテッド(82)
  • エスケー化研(81)
  • 萩原(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2kg」の検索結果

関連キーワード
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2kg サクションリフター(片手作業) エスコ

    2kg サクションリフター(片手作業)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    ガラスやプラスチック、金属等様々な物に使用することが可能です。
    エスコ品番EA950R-2全長(mm)35材質(パッド)特殊ゴム
  • 内径305mm/2.0kg コーンウエイト(10個) エスコ

    内径305mm/2.0kg コーンウエイト(10個)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FT-6B材質ゴム寸法(mm)370×370×20質量(kg)2内径(Φmm)305適合コーンEA983FT-50、EA983FT-51、EA983FT-50Y、EA983FT-51Y、EA983FT-53、EA983FT-54
  • 33x26x15mm/2.0kg フック(マグネット付/青) エスコ

    33x26x15mm/2.0kg フック(マグネット付/青)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    木部やガラス等の鉄以外にも粘着付鉄板で使用可能
    仕様フック付(スチール製)エスコ品番EA762FG-67耐荷重(kg)2本体寸法(mm)33×26×15
  • 2.0kg 塩素系パイプ洗浄剤(高粘度ジェル/6個) エスコ

    2.0kg 塩素系パイプ洗浄剤(高粘度ジェル/6個)

    エスコ
    5,850税込6,435
    1個
    翌日出荷
    液体塩素系漂白剤 排水パイプ用 排水パイプに付着した、油汚れ・ニオイから髪の毛・ヌメリまで溶かして落とす。
    エスコ品番EA922KD-15A液性アルカリ性使用場所洗面所、浴室、シンクの排水口商品タイプ本体
  • 108mm替パット エスコ

    108mm替パット

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    適合EA162KG用エスコ品番EA162KG-1厚さ(mm)30直径(Φmm)108
  • 108mmシュー エスコ

    108mmシュー

    エスコ(1件のレビュー)
    4,130税込4,543
    1個
    翌日出荷
    適合EA162KG用エスコ品番EA162KG-2
  • 19x355mm [ノンスパーク]ロング平タガネ エスコ

    19x355mm [ノンスパーク]ロング平タガネ

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA642KG-19
  • [2%銀入]銅ロウ [2.0mmx1Kg] エスコ

    [2%銀入]銅ロウ [2.0mmx1Kg]

    エスコ(1件のレビュー)
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA307C-2.0長さ(mm)500棒径(Φmm)2.0
  • 2.0mm/1Kg  巻はんだ(フラックス入) エスコ

    2.0mm/1Kg 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA311CD-24
  • 1kgビードクリーム 2輪車用 エスコ

    1kgビードクリーム 2輪車用

    エスコ(1件のレビュー)
    1,530税込1,683
    1個(1kg)
    当日出荷
    仕様タイヤをホイールにセットする際に傷をつけずスムーズに入ります。
  • 50Kg/cm2 フレアータイプ圧力計 エスコ

    50Kg/cm2 フレアータイプ圧力計

    エスコ
    4,290税込4,719
    1個
    翌日出荷
    チャージホースがそのまま使用できます。
    エスコ品番EA105F-1材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)0~5
  • 8.4x20mm 棒はんだ(2本/約1kg) エスコ

    8.4x20mm 棒はんだ(2本/約1kg)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA311CY-1
  • 90kg サムロック(グレー/2個) エスコ

    90kg サムロック(グレー/2個)

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA979BR-90種別転倒防止ベルト
  • B級タオル エスコ

    B級タオル

    エスコ(9件のレビュー)
    6,350税込6,985
    1袋(60枚)ほか
    当日出荷
  • 150kg サムロック(グレー/2個) エスコ

    150kg サムロック(グレー/2個)

    エスコ
    6,880税込7,568
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979BR-100種別転倒防止ベルト
  • 直径5.0mmセーフティジョイント(10個) エスコ

    直径5.0mmセーフティジョイント(10個)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    約2kgを超えると分離します。
    仕様1本紐用材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)9×30穴径(mm)5
  • 2.5kg フック(粘着付/2個) エスコ

    2.5kg フック(粘着付/2個)

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638LA-2セット内容赤、白各1個寸法(mm)53×96×24耐荷重(kg)2.5
  • 直径5.0mmセーフティジョイント(10個) エスコ

    直径5.0mmセーフティジョイント(10個)

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    約2kgを超えると分離します。
    材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)8×15穴径(mm)5
  • 70kg サクションリフターセット(2個組) エスコ

    70kg サクションリフターセット(2個組)

    エスコ
    31,900税込35,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA950EC-70Bセット内容3点セットEA950EC-70(サクションリフター)×2個収納ケース材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム寸法(mm)【サクションリフター】320×120質量(kg)3.1全高(mm)【サクションリフター】90ケース寸法(mm)400×355×120材質(ケース)【収納ケース】プラスチック材質(ハンドル)樹脂自重(kg)【サクションリフター】1
  • M16x2.0 /60mm/800kg アジャストベース(スチール製) エスコ

    M16x2.0 /60mm/800kg アジャストベース(スチール製)

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949H-44材質スチール
  • 強力 アルミフィンクリーナー エスコ

    強力 アルミフィンクリーナー

    エスコ
    9,100税込10,010
    1箱(2kg×8本)
    翌日出荷
    強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
    用途フィン・フィルター外面洗浄剤エスコ品番EA115-36使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。濃度(%)10~20液性アルカリ性
  • [2%銀入]銅ロウ [1.6mmx1Kg] エスコ

    [2%銀入]銅ロウ [1.6mmx1Kg]

    エスコ
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA307C-1.6長さ(mm)500棒径(Φmm)1.6
  • 40-150mm/ 500kg U字溝吊クランプセット(2個) エスコ

    40-150mm/ 500kg U字溝吊クランプセット(2個)

    エスコ
    39,200税込43,120
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA984ED-5全長(mm)470質量(kg)6/台
  • [2%銀入]銅ロウ [2.4mmx1Kg] エスコ

    [2%銀入]銅ロウ [2.4mmx1Kg]

    エスコ
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA307C-2.4長さ(mm)500棒径(Φmm)2.4
  • Sカン エスコ

    Sカン

    エスコ(8件のレビュー)
    95税込105
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質種類Sカン表面処理ユニクロメッキ
  • 450kg/4.8m ベルト荷締機(ラチェット式-カモ/2本) エスコ

    450kg/4.8m ベルト荷締機(ラチェット式-カモ/2本)

    エスコ
    8,880税込9,768
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA982BC-5A質量(g)935材質(ベルト)ポリエステル
  • プラスチックチェーン エスコ

    プラスチックチェーン

    エスコ(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
    材質ポリエチレン長さ(m)10
  • 2.2kg シーツウェス エスコ

    2.2kg シーツウェス

    エスコ(1件のレビュー)
    2,570税込2,827
    1個
    当日出荷
    シーツから作られたリサイクルウエスです。
    エスコ品番EA929AC-1寸法(mm)約508×635(ハギレ)混率(%)コットン70、ポリエステル30
  • 2"NPT ドラム缶空気弁 エスコ

    2"NPT ドラム缶空気弁

    エスコ
    5,620税込6,182
    1個
    当日出荷
    34.5kPa(0.35kg/cm2)でオートマチックリリーフバルブが作動します。(マニュアルもOK)
    仕様火炎防止装置付エスコ品番EA991JG-1材質真鍮
  • サンドブラスト用 砂 エスコ

    サンドブラスト用 砂

    エスコ(5件のレビュー)
    4,090税込4,499
    1セット(1kg×2本)ほか
    当日出荷
    材質アルミ系適合品番EA127B、BB、BK用
  • モップハンガー(マグネット付) エスコ

    モップハンガー(マグネット付)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    マグネットタイプ。ほうきを取り付け部分にカチッと押し込むだけの簡単作業。柄がΦ16~23mmで1.2kgまでのモップを挟み込めます。
    材質アルミ、ポリプロピレン、シリコンゴム質量(g)110耐荷重(kg)1.2(1ヶ所当り)収納本数(本)1ホルダー数1サイズ(mm)110(W)×65(D)×51(H)サイズ(Φmm)装着:16~23繰り返し・詰め替え対応
  • チェックバルブ エスコ

    チェックバルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,840税込3,124
    1個
    当日出荷
    一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
    用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
  • 1.0ton[水切り用]丸型フレコンバッグ(黒) エスコ

    1.0ton[水切り用]丸型フレコンバッグ(黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,250税込6,875
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA981WM-31A質量(kg)2タイプ注入口全開容量(L)1000寸法(直径Φ×高さH)(mm)1000×1100
  • 1.2x10mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    1.2x10mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ
    190税込209
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DP-5材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)10線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)2表面処理研磨破断荷重(kg)12.6
  • 1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ
    305税込336
    1個
    当日出荷
    SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
    エスコ品番EA638DP-8材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)18線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)2表面処理研磨
  • チェックバルブ(ステンレス) エスコ

    チェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
    用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
  • スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター エスコ

    スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター

    エスコ(1件のレビュー)
    6,400税込7,040
    1個
    当日出荷
    適合軟鋼、ステンレスエスコ品番EA920WA-2質量(kg)4乾燥時間(分)約10外観乳白色乾燥塗膜透明塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
  • 292x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個) エスコ

    292x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,260税込4,686
    1セット(2本)
    当日出荷
    付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)エスコ品番EA951EG-13材質スチール寸法(mm)292×135安全荷重(kg)40(2本あたり)板幅(mm)31棚受け金具L型棚受け
  • クリップランナーフック・カーテンレール用 エスコ

    クリップランナーフック・カーテンレール用

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個ほか
    当日出荷
    入数:5個。フック式なので一般的なカーテンレールのランナーに引掛けて使用できます。カーテンの許容荷重の目安は、ランナー1個あたり、薄手の生地の場合0.2kg、厚手の生地の場合1.5kgです。使用目安:カーテン50cmあたり4~5個。
    用途カーテン、間仕切りシート等の吊下げに材質スチール全長(mm)29質量(g)138(5個)生地厚(mm)【使用可能カーテン】0.1~3.5出幅(mm)8
  • 12kg( 10g) デジタルはかり エスコ

    12kg( 10g) デジタルはかり

    エスコ
    9,450税込10,395
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA715CF-12種類上皿式はかりひょう量(kg)12計量皿寸法(mm)230×190目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg