41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)2000 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ふたはネジ式、中ぶた付 エスコ品番EA508AJ-126 高さ(mm)242 質量(g)214 内径(Φmm)【ふた】52 口内径(Φmm)74.37 胴径(Φmm)126
1個
870 税込957
当日出荷

容量(mL)2000 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ふたはネジ式 エスコ品番EA508AJ-142 寸法(mm)99.5×100×264(H) 質量(g)131 口内径(Φmm)23
1個
680 税込748
当日出荷

材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン 容量(L)2 仕様対比目盛…4:1、10:1 セット内容容器:75枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた3枚 目盛250cc 上部径×底径×高さ(mm)165×115×180
1個
5,600 税込6,160
当日出荷

廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
1個
820 税込902
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ふたは、はめ込み式。 ふたの中央を押すとパチンと閉まります。
材質ポリプロピレン 容量(mL)1100 エスコ品番EA508TK-57 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×83
1個
570 税込627
当日出荷


1個
645 税込710
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
585 税込644
当日出荷

ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。 内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。 大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)10 エスコ品番EA508AW-10 材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム) ねじコック:20A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×380 目盛間隔2L
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。 内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。 大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)20 エスコ品番EA508AW-20 材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム) ねじコック:20A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×525 目盛間隔2L
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷


仕様●容量(L):2●胴径(mm):126●高さ(mm):245●入数:1個●材質:ポリエチレン●フタ内径:85mm●重量:174g●中ぶた付●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9260-99
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷


フタははめ込み式です。
材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)1.6 エスコ品番EA508TG-35A 形状角形 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×150×98 材質(フタ)ポリエチレン
1個
540 税込594
翌日出荷

上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン 容量(mL)1950 エスコ品番EA508TL-6 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×227×81 機能ロック機能付き
1個
910 税込1,001
翌日出荷

フタははめ込み式です。
材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)0.92 エスコ品番EA508TG-25A 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×177×60 材質(フタ)ポリエチレン
1個
445 税込490
翌日出荷

フタははめ込み式です。
材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)1.25 エスコ品番EA508TG-26A 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×203×61 材質(フタ)ポリエチレン
1個
480 税込528
翌日出荷

フタははめ込み式です。
材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)2.8 エスコ品番EA508TG-1 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×256×83 材質(フタ)ポリエチレン
1個
885 税込974
翌日出荷

フタははめ込み式です。
材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)2.1 エスコ品番EA508TG-27A 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×224×80 材質(フタ)ポリエチレン
1個
710 税込781
翌日出荷

上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン 容量(mL)1300 エスコ品番EA508TL-5 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×207×71 機能ロック機能付き
1個
695 税込765
翌日出荷


1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

ポリエチレン容器。目盛付きサブタンク一体型。ジャバラノズル付。25:1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25:1の混合燃料が作れます。一体型サブタンクで10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることが可能です。混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。
仕様●型番:F058●容量:2.0L アズワン品番65-3903-25 危険物の類別非危険物
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

FC-3の回収ボンベなので、ほとんどの種類のフロン類が回収できます。R32冷媒対応品です。内面防錆処理を施しており再生済みフロンガス用としても使用可能です
仕様●適用冷媒FC-3:R410B、R410JA、R410A、R32 FC1類、FC2類に属する液化フルオロカーボン●容量:12L●適用回収装置メーカー:BBKテクノロジーズ、ロテックス等●フロートセンサー(過充填防止機能)付 4ピンタイプ●アンプ社用 アズワン品番65-9341-38 危険物の類別非危険物
1個
55,400 税込60,940
翌々日出荷

洗剤、洗濯のりなどの調合に便利な目盛つき。 丈夫な深型設計です。 食品容器としても安心してご使用になれます。 防埃性強化商品。 食品衛生法合格商品。 PLマーク認定商品。
容量(L)27.6 エスコ品番EA991PF-28 材質ポリエチレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)530×180 繰り返し・詰め替え対応
1個
7,580 税込8,338
翌日出荷



1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

中性。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。希釈タイプ(15倍に薄めてご使用ください)。キメ細かくクリーミーな泡が汚れを包みこんでホコリ汚れを落とす車に優しいカーシャンプーです。ワックスやコーティング被膜を研磨しません超濃縮タイプなので頑固な汚れを浮き上がらせて洗い流します。泡モコモコタイプ。
材質水、界面活性剤等 質量(g)3100 内容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220 危険物の類別非危険物
1本
3,350 税込3,685
翌日出荷

弱アルカリ性。撥水タイプ。ノンコンパウンド。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がりとなります。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。
材質水、界面活性剤等 質量(g)3100 内容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220 危険物の類別非危険物
1本
3,410 税込3,751
翌日出荷

中性。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。希釈タイプ(15倍に薄めてご使用ください)。水溶性でスッキリした洗い心地が特長、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。スッキリタイプ。ノンコンパウンド。
材質水、界面活性剤等 質量(g)3100 内容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220 危険物の類別非危険物
1本
2,990 税込3,289
翌日出荷

「粉砕」と「切削」、2つの役割を持たせたメーカー独自の「クラッシュ&カット チタンコードブレード」 軽くて丈夫&たっぷりと作れる1Lミキサー容器 1人分の食材から調理可能 着脱が簡単でスムーズなダブルロック構造 隅々まで洗える分解構造 用途に合わせて選べる3つのモード(HI高速、LO低速、FLASH手動) コーヒー豆などが挽けるミル容器 キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。
仕様●サイズ:150×150×365(H)mm●消費電力:225W●容量:ミキサー:1.0Lミル:0.2L●重量:1.9kg●付属品:ミル容器、ミル容器台、ミルブレード、へらつきブラシ●コード長:1.0m●定格時間:3分(1分間運転、2分間停止の繰り返し使用(3回まで)) アズワン品番65-2196-33
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

エスコ品番EA942ES-100 セット内容FRP形成用ガラス繊維×1(サイズ:1×1mパターン:ランダム(マット))、FRP用ポリエステル樹脂(主剤)×1(色:アメ色内容量:1kg)、FRP用ポリエステル樹脂(硬化剤)×1(内容量:100g)、FRP形成用ローラー×2(ローラー材質:鉄、サイズ:90(W)×265(L)mm×1ローラー材質:鉄/毛織物、サイズ:120(W)×286(L)mm×1)、ケース×1、保存容器×1 危険物の類別非危険物
1個
15,400 税込16,940
当日出荷

1セット
7,000 税込7,700
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。袋が見えないゴミ箱でスタイリッシュな空間を演出!洗面所やドレッサー周り、卓上での使用に最適な2L。すぐに手が届く場所や足元に置いても邪魔にならない小型ですっきりとした四角いデザイン。カバーを被せるだけで、生活感の漂う袋を隠せます。★本体にカバーを被せた2重構造でゴミ袋を隠します。リビングや寝室等に最適。
材質カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン 質量(g)348(1個あたり) 容量(L)2.0 サイズ(mm)142×142×206(H)
1個(8個)
8,650 税込9,515
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラ・レンズをカビから守る!くり返し使えるシリカゲル乾燥剤。シリカゲルのはたらきにより、湿度を調節しカビの発生をおさえます。また、脱臭効果もあります。吸湿して効果が低下しても、乾燥させることで回復し、何度でも使えます。広い容積の吸湿が可能な大容量タイプです。密閉容器に本品だけをいれていったん湿度を下げてから、カメラなどを入れてご使用ください。湿度の高い状態が長く続いたときに吸湿効果が低下することがあります。再生サインがブルーからピンクに変わったら、効果的にお使いいただくために天日に3~4時間干して下さい。吸湿効果が回復します。(レンジ・ストーブなどの直火乾燥は危険ですのでおやめください。)
仕様●内容量:50g×2袋入●材質:成分/シリカゲル 本体袋材質/不織布●サイズ:90×130●標準使用量:20Lのスペースに1個●吸水量:約35g(水換算/気温25℃、湿度90%) アズワン品番65-9314-95
1個(2袋)
1,010 税込1,111
翌日出荷

シンプルなステンレスデザインでインテリア性の高い電気ケトルです。温度調節機能付きで、60℃~100℃まで5℃刻みでの温度調節や保温温度(60℃~95℃)も調節が可能です。自動メニューボタン付きで、ボタンひとつでコーヒーやお茶に合った温度で沸かせます。コーヒーカップ約6杯分(1杯150mL)が沸かせる容量1000mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。コードホルダー付きで、長さを調節できるので、邪魔にならない。フィルターは取り外しが可能なので、細かいところまできれいにお掃除が可能です。お手入れしやすく、いつまでも清潔にお使いいただけます。
材質ステンレス、ポリプロピレン 質量(kg)1.3 ブラック 容量(L)約1 消費電力(W)1,200 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×223×225
1台
12,200 税込13,420
翌日出荷

適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ 寸法(mm)370×260×300 質量(kg)11.3 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)100 消費電力(W)500 真空到達度-0.09Mpa
1台
189,000 税込207,900
翌日出荷

材質容器・蓋:ABS樹脂+マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン 寸法(mm)170×95×170(H) 質量(g)480 容量(L)1.8 アズワン品番64-2299-44 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷