カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
    • 保存缶(1)
    • ポリタンク/扁平缶(2)
  • 清掃用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • アズワン(14)
  • BeHAUS(3)
  • アサヒペン(12)
  • 好川産業(2)
  • ケニス(6)
  • ETHOS Design(エトスデザイン)(1)
  • インダストリーコーワ(5)
  • 瑞穂化成工業(8)
  • 大塚刷毛製造(9)
  • PROST's(50)
  • ミヤキ(25)
  • ノックス(22)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(21)
  • つやげん(21)
  • ユシロ化学工業(20)
  • ターナー色彩(18)
  • 重松製作所(17)
  • ニッペホームプロダクツ(14)
材質
  • スチール(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
容量(L)
  • 2~3未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 70~80未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2l 缶」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラーボックス エスコクーラーボックスエスコ
13,100税込14,410
1台(1台)
翌々日出荷
形状に沿った成型発泡剤を使用しているので、隙間が最小限になり保冷力がUPしています。前面3カ所、側面各1カ所の合計5個のバックルでフタを押さえることにより、冷気をさらに逃げにくくします。冷蔵庫のように蓋が本体に重なる段差構造を用いることにより、冷気を逃がしにくくしています。持ちやすいワイドサイズのサイドハンドル付き。移動が楽な大きなキャスター付き。溶けた氷をラクに排水できる水抜き栓付き。蓋に便利な投入口付き。安心と信頼の日本製。
材質本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロールホワイト (本体の内側はベージュ)質量(g)約5.6容量(L)45外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×370×335内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:658×295×246、下部:630×248×246断熱材発泡スチロール収納の目安350缶:76本、500ペットボトル:38本、1.5ペットボトル:8本、1.5L/2Lペットボトル:横にして12本
ハンディー缶 (ポリエチレン製) エスコハンディー缶 (ポリエチレン製)エスコ
740税込814
1個(1個)
翌日出荷
付属品:蓋・中蓋・ノズル・ノズル固定キャップ。アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能。持ち運びがしやすく、原料には再生樹脂は使用していないグレードの高いタイプです。
材質ポリエチレンノズル長(mm)225
[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズエスコ
3,200税込3,520
1缶
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
収納ケース(大口) エスコ収納ケース(大口)エスコ
3,850税込4,235
1個ほか
翌日出荷
容量95Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら2個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付 エスコエアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付エスコ
108,300税込119,130
1台
8日以内出荷
エアー式ペール缶、固定バンド、キャリー、ノズルの付いたセット品。回収専用(一般油・オイル・切粉など)電気を使用しない為、現場でオイルはもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心液体満タン時の自動ストップ機能付。本体丸洗い可能。エアカプラ30PM付き5馬力(3.75kw)以上のエアコンプレッサで使用可能※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。
仕様●最大吸入量:80L/min●空気消費量:525L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:12kg●付属品:ペール缶、固定バンド、キャリー、主ノズル、角ノズル、T形ノズル、フィルタセットアズワン品番65-9245-88
直結式吸収缶(有機ガス用/防塵) EA800MXシリーズ エスコ直結式吸収缶(有機ガス用/防塵) EA800MXシリーズエスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
高性能フィルタ内蔵(区分L3)の有機ガス用吸収缶です。ダイオキシン環境(レベル1・2)等に対応します。
仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:220Pa以下●除毒能力:50分以上●適応ガス:有機ガス●重量:48g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN116号)●ねじ込み式アズワン品番65-9284-38
水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ水圧テストポンプ EA346TAシリーズエスコ
32,700税込35,970
1台
翌日出荷
水槽はポリタンクで錆びずにいつまでも清潔です。
仕様●最高圧力:4.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):4.5●1回吸水量(mL):13●サイズ:200×320×300(H)mm●重量:3.5kg●付属品:圧力計6MPa、耐圧ホース1m、ユニオン継手1/2、ブッシング1/2×1/4●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4"アズワン品番65-9249-61
乾湿両用掃除機 EA122VJシリーズ エスコ乾湿両用掃除機 EA122VJシリーズエスコ
54,200税込59,620
1台
翌日出荷
市販の20Lペール缶に乗せるだけ。液体満タン時の自動ストップ機能なし。※ペール缶は別売です。
G2" ドラム缶コック 低・中粘度用 エスコG2" ドラム缶コック 低・中粘度用エスコ
40,100税込44,110
1個
翌日出荷
ドラム缶からの液体の小分けに取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●重量:0.88kg●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤材質バルブ・エルボ:真鍮(クロームメッキ)、取付部:SUS304、パッキン:NBRアズワン品番65-9341-09
エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付 エスコエアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付エスコ
93,000税込102,300
1台
翌日出荷
エアー式エア駆動のため連続して使用でき、現場で灯油・軽油はもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心市販の20Lペール缶に乗せるだけ。灯油・軽油用灯油・軽油も回収できる耐油ホース仕様。回収専用(一般油・オイル・切粉など)3馬力(2.25kw)
仕様●最大吸入量:60L/min●空気消費量:315L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●使用可能オイル粘度:3000cP●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/耐油PVC●重量:4.9kg●使用コンプレッサー:2.25kWアズワン品番65-9245-86
乾湿両用掃除機(エアー式/ストッパー付) EA122VJシリーズ エスコ乾湿両用掃除機(エアー式/ストッパー付) EA122VJシリーズエスコ
87,500税込96,250
1台
翌日出荷
液体満タン時の自動ストップ機能付。※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。※ペール缶は別売です。
仕様●最大吸入量:90L/min●空気消費量:475L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:5.6kg●付属品:主ノズル、角ノズル●使用コンプレッサー:3.75kWアズワン品番65-9245-90
G2" ドラム缶コック 中粘度用 エスコG2" ドラム缶コック 中粘度用エスコ
59,900税込65,890
1個
翌日出荷
ドラム缶からの液体の小分けに取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/PTFE●流路径:Φ12.5mm●バルブ口径:3/4"●重量:1.18kg●使用液体:中粘度オイル・溶剤アズワン品番65-9341-10
22L マルチ缶スタンド(キャスター付) エスコ22L マルチ缶スタンド(キャスター付)エスコ
32,400税込35,640
1個
翌日出荷
一斗缶とペール缶の双方に対応可能。
仕様●サイズ:500(W)×470(D)×950(H)mm●適用缶:一斗缶:234mm~240mmペール缶:234mm~295mm高さ:294mm~400mm●内容量:約22Lまで●車輪径:113mm●材質:スチール●重量:6.8kgアズワン品番65-2136-10危険物の類別非危険物
18L [2段式]角缶用スタンド(一斗缶用) エスコ18L [2段式]角缶用スタンド(一斗缶用)エスコ
20,000税込22,000
1台
当日出荷
仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKです。ポリ蛇口付適合一斗缶18L用寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H)組立方法固定組立式アズワン品番64-7863-08危険物の類別非危険物
10-29L [2段式]ペール缶用スタンド エスコ10-29L [2段式]ペール缶用スタンドエスコ(1件のレビュー)
20,000税込22,000
1台
当日出荷
仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKポリ蛇口付適合ペール缶10~29L用寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H)組立方法固定組立式アズワン品番64-7863-06危険物の類別非危険物
22L ペール缶(高密度ポリエチレン内装/UN規格適合 エスコ22L ペール缶(高密度ポリエチレン内装/UN規格適合エスコ
6,990税込7,689特価
1缶
当日出荷から翌日出荷
容量(L)22アズワン品番64-7988-63危険物の類別非危険物
Φ117x165mm/2L 工業用ダスト缶(セーフティー/静音) エスコΦ117x165mm/2L 工業用ダスト缶(セーフティー/静音)エスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
ふたの中に消音パッドが付いている為、ふたの開閉音を大幅に減らします
材質スチール寸法(mm)Φ302×403(H)質量(g)3800容量(L)20アズワン品番64-2298-46
クーラーボックス EA917Aシリーズ エスコクーラーボックス EA917Aシリーズエスコ
4,060税込4,466
1台
翌々日出荷
ホワイト
クーラーボックス エスコクーラーボックスエスコ
15,800税込17,380
1個
当日出荷
移動らくらくキャスター&サイドハンドル、水抜き栓付。 冷気を逃がさず、取り出し便利投入口付。保冷試験済み。
容量(L)76材質ポリプロピレン質量(kg)8.03ホワイト外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約910×430×360内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約810×325×260アズワン品番64-2277-77断熱材発泡スチロール(厚さ約3cm)収納の目安350ml缶:立てて120本、500mlペットボトル:最大68本、1.5L・2Lペットボトル:横にして23本
20L ペイント用ポリ容器(フタ付/2個入) エスコ20L ペイント用ポリ容器(フタ付/2個入)エスコ
5,470税込6,017
1セット(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA109NF-20
Φ160x160mm/3.2L ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコΦ160x160mm/3.2L ポット(メモリ付/ステンレス製)エスコ
5,700税込6,270
1個
翌日出荷
容量(mL)3200仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-14材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×160関連資料(0.11MB)
関連キーワード
3l 缶特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら