「2l缶」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ふたの中に消音パッドが付いている為、ふたの開閉音を大幅に減らします
材質スチール
寸法(mm)Φ302×403(H)
質量(g)3800
容量(L)20
アズワン品番64-2298-46
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
移動らくらくキャスター&サイドハンドル、水抜き栓付。
冷気を逃がさず、取り出し便利投入口付。保冷試験済み。
容量(L)76
材質ポリプロピレン
質量(kg)8.03
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約910×430×360
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約810×325×260
アズワン品番64-2277-77
断熱材発泡スチロール(厚さ約3cm)
収納の目安350ml缶:立てて120本、500mlペットボトル:最大68本、1.5L・2Lペットボトル:横にして23本
1個
¥15,800
税込¥17,380
当日出荷
直冷式冷蔵庫
冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。
ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500ml缶・350ml缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:472×450×860mm●重量(g):22kg●材質:鋼板、PS、ガラス●庫内容量:93L●ドア開閉:右開き●消費電力:電動機 85W(50Hz)/80W(60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz共用)●梱包サイズ:520×465×885mm●梱包重量:23.5kg
1台
¥36,900
税込¥40,590
欠品中
容量95Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら2個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
ドラム缶からの液体の小分けに。取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組み。ドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●重量:0.88kg●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤
材質バルブ・エルボ:真鍮(クロームメッキ)、取付部:SUS304、パッキン:NBR
アズワン品番65-9341-09
1個
¥40,100
税込¥44,110
翌日出荷
高性能フィルタ内蔵(区分L3)の有機ガス用吸収缶です。ダイオキシン環境(レベル1・2)等に対応します。
仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:220Pa以下●除毒能力:50分以上●適応ガス:有機ガス●重量:48g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN116号)●ねじ込み式
アズワン品番65-9284-38
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
ドラム缶からの液体の小分けに。取付簡単、装着したままの保管可能です。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組み。ドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
仕様●ねじサイズ:G2"●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/PTFE●流路径:Φ12.5mm●バルブ口径:3/4"●重量:1.18kg●使用液体:中粘度オイル・溶剤
アズワン品番65-9341-10
1個
¥59,900
税込¥65,890
翌日出荷
形状に沿った成型発泡剤を使用しているので、隙間が最小限になり保冷力がUPしています。前面3カ所、側面各1カ所の合計5個のバックルでフタを押さえることにより、冷気をさらに逃げにくくします。冷蔵庫のように蓋が本体に重なる段差構造を用いることにより、冷気を逃がしにくくしています。持ちやすいワイドサイズのサイドハンドル付き。移動が楽な大きなキャスター付き。溶けた氷をラクに排水できる水抜き栓付き。蓋に便利な投入口付き。安心と信頼の日本製。
材質本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール
色ホワイト (本体の内側はベージュ)
質量(g)約5.6
容量(L)45
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×370×335
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:658×295×246、下部:630×248×246
断熱材発泡スチロール
収納の目安350缶:76本、500ペットボトル:38本、1.5ペットボトル:8本、1.5L/2Lペットボトル:横にして12本
1台(1台)
¥13,100
税込¥14,410
翌々日出荷
色ホワイト
関連キーワード