「2mm 単線 電線」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-541
1個
5,030 税込5,533
当日出荷

1個
4,610 税込5,071
当日出荷

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


仕様電気用品安全法:<PS>E JET(特定電気用品) 材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネイト(UL94V-2) 寸法(mm)30.0×20.5×9.1(H) パープル 定格20 300V アズワン品番64-7866-91 差込み線数(本)6 入数20個 適合電線径(Φmm)銅単線1.6・2.0
1箱(20個)
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質難燃性プラスティック V0 寸法(mm)16.5×15.1×7.7 オレンジ 定格20 300V 適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0mm、IV7本より線:1.25・2 アズワン品番64-7866-89 差込み線数(本)3 入数25
1パック(25個)
2,750 税込3,025
翌日出荷

材質難燃性プラスティック V0 寸法(mm)16.5×19.4×7.7 クリア 定格20 300V 適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0mm、IV7本より線:1.25・2 アズワン品番64-7866-90 差込み線数(本)4 入数20
1パック(20個)
2,750 税込3,025
翌日出荷

1パック(2個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコプライヤーコネクター
エコ商品
RoHS対応品 配線の被覆を剥がさずに分岐ができる簡易接続コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ差込形電源コネクター
エコ商品
RoHS対応品
仕様●差込線数:3●カラー:ブルー●入数:20個●定格:40A/300V●適合電線:銅単線:Φ2.0・2.6mm銅撚線:IV5.5mm2 アズワン品番65-2140-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)
8,300 税込9,130
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)25 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(単線)(mm)1.29~1.62 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08 アズワン品番64-2220-63 入数15
1パック(15個)
605 税込666
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)27 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(単線)(mm)2.05~2.59 電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26 アズワン品番64-2220-64 入数15
1パック(15個)
900 税込990
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)25 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(単線)(mm)0.64~1.29 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31 アズワン品番64-2220-62 入数15
1パック(15個)
565 税込622
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)21 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(単線)(mm)1.29~1.62 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08 アズワン品番64-2220-70 入数15
1パック(15個)
565 税込622
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)26 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(単線)(mm)2.05~2.59 電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26 アズワン品番64-2220-71 入数14
1パック(14個)
705 税込776
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)21 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(単線)(mm)0.64~1.29 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31 アズワン品番64-2220-69 入数10
1パック(10個)
435 税込479
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずめっき) 種類裸圧着端子 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65 アズワン品番64-2220-65 入数100
1パック(100個)
1,210 税込1,331
当日出荷

種類露出 定格電圧(V)125 コンセント個数2口 定格電流(A)15 適合電線VVFΦ1.6、2mm銅単線専用 差込口形状2P 15A 125V
1個
625 税込688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック
1,130 税込1,243
当日出荷

1パック
1,200 税込1,320
当日出荷

1パック
605 税込666
翌日出荷

1パック
605 税込666
翌日出荷

極数4P 仕様2ピース端子台 サイズA:36.78mm B:22.58mm 高さ:50.5mm 定格DC300V-10A 耐電圧AC2000V(1分間) 定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16) 取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984) 使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上 標準剥き線長10mm 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

1パック
1,200 税込1,320
翌日出荷

1パック
1,200 税込1,320
当日出荷

1パック
605 税込666
翌日出荷

1パック
1,130 税込1,243
当日出荷

1パック
1,200 税込1,320
翌日出荷

1パック
605 税込666
翌日出荷

1パック
605 税込666
翌日出荷

1パック
605 税込666
当日出荷

1パック
1,130 税込1,243
翌日出荷

1パック
1,200 税込1,320
翌日出荷

1パック
1,200 税込1,320
当日出荷

1パック
605 税込666
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずめっき) 種類裸圧着端子 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65 アズワン品番64-2220-66 入数20
1パック(20個)
605 税込666
当日出荷

1パック
605 税込666
翌日出荷

1パック
1,130 税込1,243
当日出荷

材質無酸素銅(電気すずめっき) 種類裸圧着端子 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 アズワン品番64-2220-67 入数20
1パック(20個)
605 税込666
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずめっき) 種類裸圧着端子 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 アズワン品番64-2220-68 入数20
1パック(20個)
605 税込666
翌々日出荷