クッション性・安全性・保温性に優れています。
ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途廊下などに
色グリーン
材質ポリ塩化ビニール
エスコ品番EA997RB-51
厚さ(mm)2.3
質量(kg)約15
構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造
寸法(幅W×長さL)(m)1×10
1個
¥47,300
税込¥52,030
翌日出荷
1個
¥6,330
税込¥6,963
翌日出荷
エスコ品番EA441MD-2
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
クッション性・安全性・保温性に優れています。
ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途廊下などに
色グリーン
材質ポリ塩化ビニール
エスコ品番EA997RB-41
厚さ(mm)2.3
質量(kg)約3
構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造
寸法(幅W×長さL)(m)1×2
クッション性・安全性・保温性に優れています。
ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途底冷えのする場所や立ち仕事の足元などに
色グリーン
材質ポリ塩化ビニール
エスコ品番EA997RB-43
厚さ(mm)9
質量(kg)約6.8
構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造
寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
クッション性・安全性・保温性に優れています。
ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途歩行量の多いフロアなどに
色グリーン
材質ポリ塩化ビニール
エスコ品番EA997RB-42
厚さ(mm)5
質量(kg)約5.4
構造PVCシート・PVCシート(芯材)・PVC発泡シートの3層構造
寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
エスコ品番EA970EL-2
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
エスコ品番EA970FL-2
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(mm)1450×720
アズワン品番64-2275-80
入数2枚
1個(2枚)
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
水回り用。浴室・洗面所など水回りでの小物固定に。水のかかる浴室や洗面所などでの小物の取りつけに適したテープです。水に濡れてもはがれない"ピッタイルシート(本品に付属)"と併用することで、タイル面にも接着が可能です。
仕様●サイズ(mm):40×65●厚さ(mm):1.2●材質:基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系、剥離紙:紙●色:白●ピッタイルシート:60×85mm(2枚入)基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙●重量(g):15●入数:2枚
アズワン品番65-3898-89
1パック(2枚)
¥370
税込¥407
翌日出荷
エスコ品番EA944MT-114
主な用途シート補修用
粘着タイプ強力
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
エスコ品番EA944MT-113
主な用途シート補修用
粘着タイプ強力
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
エスコ品番EA944MT-111
主な用途シート補修用
粘着タイプ強力
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
エスコ品番EA944MT-112
主な用途シート補修用
粘着タイプ強力
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
超強力。多用途。幅広い素材を強力に固定。形に合わせて自由にカットできます。接着力・保持力・耐候性に優れ、金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に最適です。【JIS規格Z1541】1種1号適合
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4544●サイズ(mm):100×100●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に●テープ色:白●重量(g):31●入数:2枚
アズワン品番65-3898-79
1パック(2枚)
¥610
税込¥671
翌日出荷
#4000
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。
屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
耐候年数は約5~6年です(使用状況により異なる)
長期使用のカバーや農業用のハウスの天幕材に
特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シートカバーとして使用できます
Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm)
穴付で天井にビス固定もできます。
ビス2本付
PEシート付
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5
アズワン品番65-2297-37
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm)
穴付で天井にビス固定もできます。
ビス2本付
PEシート付
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(mm):プレート:40×80●重量(g):132.9●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●適合品番:EA941CB-21●付属品:A4×30(2本)
アズワン品番65-2297-38
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
インデックスカード付。鍵2本付。浅型引出し×8。高品質で錆びにくい粉体塗装されたSECC0.7mm亜鉛メッキ鋼合金シートから作られています。衝撃に強いGPS製で破損を軽減します。A4およびレターサイズの書類にフィットします。引き出しは取っ手とストッパーが内蔵されたスムーズなスライド。材質は耐久性が高く、防錆性があり、環境に優しいです。小物用ミニトレー(309×122×35mm)付。
仕様A4縦1列8段
材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS
質量(kg)8.1
色ボディ:ホワイト 引出し:クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×400×440
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×335×36
引出し耐荷重(kg)2
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
1個
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
アルミ調の軽量樹脂製フレーム
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます。
仕様●規格:A4判/B5判(マット使用時)●収納用紙サイズ:297×210mm●材質:フレーム/樹脂製(PVC)アルミ調塗装・透明板/PETシート(0.6mm厚)・裏板、スタンド/MDF●付属品:・ベタマット台紙2枚・スタンド付・吊りヒモ、吊り金具付・吊り下げ透明袋入
アズワン品番65-2186-38
1枚
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
規格ARIB STD-T101準拠
通信方式時分割多元接続方式
周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728step)
電波到達距離(m)100(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能)
ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。ホルダーは上下左右をしっか
仕様●サイズ:W195~282×D132~217×H534~578mm●セット内容:アーム×1、タブレットホルダー×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●取り付け場所:支柱●重量:約786g●耐荷重:約1kg ※静止時/1kg、運転時/1kg
アズワン品番65-9281-01
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195×D132×H337mm●セット内容:本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書●マグネットマウントサイズ:直径88×H8.3mm・約198g●材質:ホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石●重量:約600g●耐荷重:0.8kg
アズワン品番65-9280-98
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。取り付け場所:カートや台車のハンドルなど ※角柱形のものには取り付けできません。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。カートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできます。3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。アームは設置個所によって
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CAR-SPHLD7●サイズ:W195~282×D132~217×H199mm●セット内容:アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1、六角レンチ(4mm)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約340g●耐荷重:約1kg、静止時/2kg、運転時/1kg
アズワン品番65-9281-02
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195~282×D132~217×H320mm●セット内容:アーム×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●取り付け場所:支柱●重量:約608g●耐荷重:約1.5kg ※静止時/3kg、運転時/1.5kg
アズワン品番65-9280-99
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
。紙厚:0.208±0.005mm(シールのみ 0.118±0.005mm)※官製ハガキにこのシールを貼ったときの重さは約4gです。個人情報や顧客情報、口座番号など第三者に見られたくない情報の上に貼って使います。一度だけはがすことのできる目隠しシール。(はがき用)。銀行やカード会社からくる、はがして中身を見るはがきが自作できる目隠しシールです。あらかじめシールには地紋が印刷してあるので、隠したい内容の上にシールを貼るだけで使え、また糊には「黒糊」を使用しているので、隠したい内容が透けて見えません。1度はがすと再度貼り付けることができないので、セキュリティ性が高く、第三者による開封を抑制できます。はがきの約半分を隠せるサイズのシールです。表面にはインクジェット、レーザープリンタなどで印刷はできません。目隠しシールを貼り付けても\63で送れる重さです。※このシールは、個人情報の漏洩防止を保証するものではありません。※このシールは反りが出やすくなっています。反りが出た際は、反りを直してからご使用ください。
仕様●サイズ:(96×68mm)×2(1シート2分割)●入数:20シート●面付:2面付
アズワン品番65-9339-19
1箱(20個)
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
ミシンが無いクリアカット方式なのでスムーズに切り取れて、仕上り満足!インクジェット&レーザープリンタ対応で両面印刷も可能です。きれいにはがせる名刺カード、染料インク、顔料インク対応
関連キーワード
1
2
次へ