785件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(4個)ほか
500 税込550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M端子。RoHS対応品。
寸法(mm)107×36 極数2P コンセント形状接地2P 容量(VA)20・250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

2P・接地2P兼用プラグどちらのコンセントでも使用できます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ9~Φ12.6mm●サイズ:Φ39×60mm●材質:ゴムカバー/合成ゴム(EPDM)刃ホルダー/PBT-315NF-GF15●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)●屋内/屋外型●アース付●IPX3●RoHS対応品 アズワン品番65-9313-70
1個
1,150 税込1,265
欠品中

1個
605 税込666
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷

1個
375 税込413
翌日出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CL-10 コンセント個数1 コンセント形状2P 20A 250V
1個
605 税込666
翌日出荷

2Pアース端子付きプラグを接地2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:2P→接地2P●サイズ:34(W)×25(D)×34(H)mm●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2252-25
1個
1,500 税込1,650
欠品中

1個
395 税込435
翌日出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)30 エスコ品番EA940BZ-6 コンセント個数1 コンセント形状2P 30A 250V
1個
1,610 税込1,771
当日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940BZ-51 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
280 税込308
翌日出荷


極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)30 エスコ品番EA940BZ-1 コンセント個数1 コンセント形状2P 30A 250V
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
980 税込1,078
欠品中

1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940BZ-52 コンセント個数1 コンセント形状2P 20A 250V
1個
500 税込550
翌日出荷


1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

適合2Pコンセント ホワイト アズワン品番64-2271-25 入数50個 商品タイプキャップタイプ
1セット(50個)
2,800 税込3,080
翌日出荷

仕様●適合コネクター:EA940C-11●機器取付専用●取付金具付 エスコ品番EA940BC-31 材質器台:ユリア樹脂、端子刃:黄銅板(ニッケルメッキ) グレー 質量(g)19 極数2P 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×24.7×31 絶縁抵抗(MΩ)100以上(JISは開閉後5以上) 材質(取付金具)鋼板(亜鉛メッキ・クロメート処理) 定格容量(A)15(125V) 耐電圧(V)1500/1分間 最大ネジ締付トルク(N・m)1.2
1個
605 税込666
当日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 エスコ品番EA940BW-0
1個
490 税込539
翌日出荷

1個
1,840 税込2,024
当日出荷

1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2252-26
1個
900 税込990
当日出荷

取付方式直付け 結線方式スクリューレス 極数2P 端子間ピッチ(mm)3.81 定格電流(UL)(A)5 エスコ品番EA940DM-72A
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状引掛タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CL-13 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
605 税込666
翌日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 エスコ品番EA940BM-21
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 エスコ品番EA940BZ-142
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

1セット(5個)
360 税込396
翌日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940BZ-101 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V
1個
715 税込787
翌日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940B-14 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-143
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 エスコ品番EA940BM-11
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 エスコ品番EA940BZ-132
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CJ-11 コンセント個数1個口 コンセント形状2P 20A 125V
1個
690 税込759
翌日出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CJ-13 コンセント個数1個口 コンセント形状2P 20A 250V
1個
855 税込941
翌日出荷