トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
材質PVC
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BW-6
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V引掛形
エスコ品番EA940BW-7
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V
エスコ品番EA940BD-1
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
エスコ品番EA940BZ-13
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
寸法(mm)Φ39×83
定格容量15A 125V
適合電線(mm2)0.75×2.0
アズワン品番64-2282-23
1個
¥980
税込¥1,078
欠品中
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V
エスコ品番EA940BR-11
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BT-11
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-141
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
エスコ品番EA940BW-0
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BM-21
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
エスコ品番EA940BZ-142
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-143
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
2P・接地2P兼用プラグどちらのコンセントでも使用できます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ9~Φ12.6mm●サイズ:Φ39×60mm●材質:ゴムカバー/合成ゴム(EPDM)刃ホルダー/PBT-315NF-GF15●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)●屋内/屋外型●アース付●IPX3●RoHS対応品
アズワン品番65-9313-70
1個
¥1,150
税込¥1,265
欠品中
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BM-11
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
定格容量30A250V
サイズ(mm)直径67×112
種類ゴムプラグ
形状平刃
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×112
定格容量(A)30(250V)
形状平刃
2Pアース端子付きプラグを接地2Pプラグに変換することができます。
アース接続端子付きです。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:2P→接地2P●サイズ:34(W)×25(D)×34(H)mm●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2252-25
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
エスコ品番EA940C-3
質量(g)22
定格容量15A125V
適合電線700Wまで0.75mm21200Wまで1.25mm21500Wまで2mm2
プラグ形状2P 15A 125V
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
ツマミを押すだけでプラグが簡単に抜けます。アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。電源の抜き差しの多い電気器具に最適です。
材質本体:PC+ABS 外しツマミ:PC
色ホワイト
定格15A・125V(1500W)
プラグ2P
サイズ(mm)26×19×30
コンセント2P×1口
1パック(3個)
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。
アース接続端子付きです。
L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2252-26
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-131
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
エスコ品番EA940BZ-132
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。
通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。
不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。
L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2252-24
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
上下に動くコンセント 天井から電源がとれ配線スッキリ。
仕様引掛コンセント用
コード長さ(m)1.8m
定格容量15A・125V(1500Wまで)
差込口接地2P(抜止)
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-133
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。
OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続できるアダプターです。
アースコード付き
プラグL型絶縁カバー付
仕様接地2P→2P変換
色白
サイズ25(W)×30(D)×34(H)mm
質量(g)34
定格入力125V15A合計1500Wまで
1個
¥755
税込¥831
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BM-12
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
エスコ品番EA940BV-11
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
定格電圧(V)125(20A)
適合電線(mm2)2、3.5
エスコ品番EA940B-12
プラグ形状2P 20A 125V
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 250V
エスコ品番EA940BL-1
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
電源タップや機器の電源延長に便利です。
短い10cmはACアダプタの電源延長に便利です。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
スイングプラグ、絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-60
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
プラグ形状接地2P 15A 125V
エスコ品番EA940B-2
1個
¥565
税込¥622
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BT-12
1個
¥1,840
税込¥2,024
当日出荷
種類ボディ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V
エスコ品番EA940BR-12
形状平刃
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ