タンクの底や側面などの洗浄に
先端幅(mm)200
全長(mm)3000
仕様木柄
材質(ゴム)耐油性ゴム
1個
¥57,300
税込¥63,030
翌日出荷
仕様使用ペーパーサイズ:70×122mm
寸法(mm)75(W)×145(D)×70(H)
質量(g)500
使用圧力(MPa)0.63
空気消費量(L/min)145
騒音レベル(dB(A))80.6
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-7822-75
パッドサイズ(mm)75×82
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)16.7m/s2(ISO22867)
1台
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
揮発性の高い場所での洗浄作業に
刃幅(mm)120
全長(mm)200
仕様木柄
材質(ゴム)天然ゴム
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
タンクの底や側面などの洗浄に
先端幅(mm)200
全長(mm)2000
仕様木柄
材質(ゴム)耐油性ゴム
1個
¥53,400
税込¥58,740
翌日出荷
到達真空度135ミクロン
仕様18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ
質量(kg)3.6
サイズ270(W)×165(D)×116(H)mm
モーター60W
バッテリーDC18Vリチウムイオン電池
排気速度25.8L/分
接続口UNF1/2-20(5/16”フレア)
18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ
排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。
AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。
オイル逆流防止弁付
仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)
アズワン品番65-2107-95
1台
¥68,800
税込¥75,680
当日出荷
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CL-10
コンセント個数1
コンセント形状2P 20A 250V
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BW-6
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V引掛形
エスコ品番EA940BW-7
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V
エスコ品番EA940BD-1
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)30
エスコ品番EA940BZ-6
コンセント個数1
コンセント形状2P 30A 250V
1個
¥1,610
税込¥1,771
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
エスコ品番EA940BZ-13
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
エスコ品番EA940BC-2
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940BZ-51
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)30
エスコ品番EA940BZ-1
コンセント個数1
コンセント形状2P 30A 250V
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940BZ-52
コンセント個数1
コンセント形状2P 20A 250V
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V
エスコ品番EA940BR-11
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
極数2P
サイズ76×76×46.3(D)mm
コンセント個数1
定格容量30A250V
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BT-11
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
寸法(mm)Φ39×83
定格容量15A 125V
適合電線(mm2)0.75×2.0
アズワン品番64-2282-23
1個
¥980
税込¥1,078
欠品中
極数接地2P
種類防水コンセント
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CG-29
コンセント個数1個口
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥2,060
税込¥2,266
取扱い終了
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BT-12
1個
¥1,840
税込¥2,024
当日出荷
寸法(mm)Φ46×93
定格容量15A 125V
適合電線(mm2)0.75×2.0
アズワン品番64-2282-24
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
種類ボディ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V
エスコ品番EA940BR-12
形状平刃
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
極数2P
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(UL)(A)5
エスコ品番EA940DM-72A
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状引掛タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CL-13
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
仕様●適合コネクター:EA940C-11●機器取付専用●取付金具付
エスコ品番EA940BC-31
材質器台:ユリア樹脂、端子刃:黄銅板(ニッケルメッキ)
色グレー
質量(g)19
極数2P
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×24.7×31
絶縁抵抗(MΩ)100以上(JISは開閉後5以上)
材質(取付金具)鋼板(亜鉛メッキ・クロメート処理)
定格容量(A)15(125V)
耐電圧(V)1500/1分間
最大ネジ締付トルク(N・m)1.2
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
エスコ品番EA940BW-0
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BM-21
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940B-14
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
トランス本体のプラグを異なるコンセント形状に変換可能。入力プラグ(メン)接地3P・20A・250V。出力プラグ(オン)2P・20A・250V。アース線付2P・20A・250V。
色ブラック
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
上下に動くコンセント 天井から電源がとれ配線スッキリ。
仕様引掛コンセント用
コード長さ(m)1.8m
定格容量15A・125V(1500Wまで)
差込口接地2P(抜止)
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
トランス本体のプラグを異なるコンセント形状に変換可能。入力プラグ(メン)接地3P・20A・250V。出力プラグ(オン)接地2P・15A・250V。アース線無接地2P・15A・250V。
タイプストレート
コンセント形状接地2P・15A・250V、アース線無
アース端子×
プラグ形状接地3P・20A・250V
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-141
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940BZ-101
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-131
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
エスコ品番EA940BZ-142
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ