カテゴリ
- 作業工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(111)
- 水本機械製作所(17)
- IDEC(和泉電気)(7)
- SMC(5)
- KTC(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ホンダ(3)
- DXアンテナ(3)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- KSフィルター(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- ブランドをもっと見る
「2s-13l」の検索結果
特価

13x15mm 両口めがねレンチ(超ロング)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷材質工具鋼厚さ(mm)9.9×10.5寸法(mm)S1×S2:13×15、D1:21、D2:24、T1:9.9、T2:10.5、L:355全長(mm)355質量(g)197
DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式
エスコ¥59,300税込¥65,2301個5日以内出荷軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付