「2x6」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
エスコ品番EA813AS-150
両頭機能両頭
1個
¥325
税込¥358
当日出荷
仕様●サイズ:(+)#2×(-)6×98●全長:98mm●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●耐電圧:1000V●材質:クロムモリブデンバナジウム鋼、ポリカーボネート●1本で2サイズの通電しないコンビビット●端子台の狭い箇所のネジ締めに便利なスリム設計●電動ドライバー7.2V以下推奨●マグネット付
アズワン品番65-9285-42
1本
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
エスコ品番EA683SG-2
種類差替式ドライバー
商品構成単品
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
エスコ品番EA611KR-221
両頭機能両頭
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
エスコ品番EA683SG-26
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
エスコ品番EA564A
セット内容(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
セット内容2点
押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状
手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現
ドライバービット差替え式
ショートグリップタイプ
ビットはマグネット付
ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●グリップにビットを差し込んだ時の全長:約149mm
アズワン品番67-4718-11
1個
¥600
税込¥660
翌々日出荷
エスコ品番EA564AR
種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー
商品構成単品
1個
¥7,510
税込¥8,261
翌日出荷
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。
ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理
セット内容2点
マグネット付
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●サイズ:(+)#2×(-)6●ビット全長:125mm●ドライバーハンドル:110mm●ハンドル六角対辺:1/4"●セット時全長:208mm
アズワン品番67-4718-13
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌々日出荷
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。
エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
ビットはマグネット付
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:122mm●セット時全長:277mm●ビット全長:200mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)
アズワン品番67-4718-12
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌々日出荷
内径(Φmm)6
エスコ品番EA949SW-6
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)2×6
頭部形状(+)トラス頭
アズワン品番64-7958-71
入数30本
1パック(30本)
¥250
税込¥275
翌日出荷
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)
材質真鍮
使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-91
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-67
入数1個
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-103
材質ステンレス
長さ(mm)6
ねじ径M2
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/2”
エスコ品番EA141A-127
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-203
材質ステンレス
長さ(mm)6
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-303
長さ(mm)6
ねじ径M2
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
エスコ品番EA949NT-202
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)6
ねじ径M2
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
欠品中
エスコ品番EA949NU-202
材質真鍮
長さ(mm)6
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-131
厚さ(mm)約6
質量(kg)約18
長さ(m)2
幅(m)1
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
ねじ径M2
長さ(mm)6
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-206
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-206
長さ(mm)6
ねじ径M2
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:6
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-86
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)40.5
寸法F(mm)15.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)30
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)14.5
寸法B2(mm)17.5
寸法J(mm)27
寸法B1(mm)19
寸法N1(mm)19
寸法N2(mm)15
材質(パッキン)NBR
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:6、2口側:6
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-66
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)37.5
寸法F(mm)13.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)26
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)12.5
寸法B2(mm)17.5
寸法J(mm)25.5
寸法B1(mm)17.5
寸法N1(mm)17.5
寸法N2(mm)14
材質(パッキン)NBR
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-602
質量(kg)1
使用荷重(kg)350
寸法W(mm)9
寸法P(mm)31
荷重(kg)350
チェーン線径(Φmm)6
1個
¥5,690
税込¥6,259
当日出荷
エスコ品番EA945AP-100
材質ポリカーボネート
ねじ径M2
頭部形状鍋頭
1個
¥9,590
税込¥10,549
翌日出荷
外径(Φmm)2
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-1
高さ(mm)6
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.314
許容荷重(N)0.98
巻方向右
密着高さ(mm)2.1
許容荷重時高さ(mm)2.88
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
エスコ品番EA952B-388
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
全長(mm)150
対辺(mm)6.0
差込角(inch)1/2"
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
エスコ品番EA952B-383
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
全長(mm)60
質量(g)80
対辺(mm)6
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7829-61
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)6
差込角(inch)1/2"
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ