カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • 作業工具(11)
  • 建築金物(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(926)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(97)
  • TRUSCO(91)
  • LAMP(スガツネ工業)(67)
  • BONDHUS(41)
  • エイト(35)
  • SUS(エスユーエス)(32)
  • 新日軽(LIXIL)(30)
  • サイマコーポレーション(23)
  • 八幡ねじ(17)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(16)
  • BEST[金物](15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
  • ジョー・プリンス竹下(14)
  • TOSTEM(LIXIL)(13)
  • 日本パワーファスニング(12)
  • 丸エム製作所(12)
  • コノエ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3 8 皿 ネジ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,100税込27,610
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・760W・8A・サイズ:295×64×60(H)mm・重量:1.9kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:1160W・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]エスコ
180税込198
1袋(8本)ほか
翌日出荷
頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
仕様全ねじ材質SUSXM7
絶縁トルクレンチ(ラチェット式)(3/8"DR) EA723TAシリーズ エスコ絶縁トルクレンチ(ラチェット式)(3/8"DR) EA723TAシリーズエスコ
3,300税込3,630
1個
翌々日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●サイズ(mm):Φ148●曲面:120R●全長(mm):170●カラー:ブラック●重量(g):296●材質:鏡面/ガラス●付属品:ステンレス皿木ネジ(3.8×25mm)×4個、鉛プラグ(#8×20mm)×4個●凸面●スタンドタイプ(ねじ止め)アズワン品番65-9273-79
戸当り 木床・コンクリート床兼用 Φ45.5×45mm エスコ戸当り 木床・コンクリート床兼用 Φ45.5×45mmエスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
フックの方向が自由にできます。
付属品ナベタッピンねじ(6.0×40)(木質、1本止め用) ナベタッピンねじ(3.5×25)(木質、3本止め用) 皿木ねじ(3.5×16)(木質) オールアンカー(C8-50)(コンクリート用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂寸法(Φ×mm)45.5×45アズワン品番65-2288-04
厚口丁番 ステンレス製/ヘアライン EA951HDシリーズ エスコ厚口丁番 ステンレス製/ヘアライン EA951HDシリーズエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)穴数8
M3x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM3x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
180税込198
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×8
M3x8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM3x8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
180税込198
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×8mm穴の形状六角穴
M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色) エスコM3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色)エスコ(3件のレビュー)
230税込253
1パック(30本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)8材質ステンレス表面処理SSブラックメッキエスコ品番EA949TF-308頭部形状皿頭
M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本) エスコM3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本)エスコ
660税込726
1パック(50本)
翌日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949SK-32
M3x25mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x25mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
750税込825
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-325A材質チタン長さ(mm)25ねじ径M3頭部形状皿頭
M3x20mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x20mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
590税込649
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)20頭部形状皿頭材質チタンエスコ品番EA949NZ-320A
M3x15mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x15mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
520税込572
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)15頭部形状皿頭材質チタンエスコ品番EA949NZ-315A
M3x12mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x12mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
500税込550
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-312A材質チタン長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状皿頭
M3x10mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x10mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
455税込501
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)10頭部形状皿頭材質チタンエスコ品番EA949NZ-310A
M3x 8mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x 8mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
455税込501
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-308A材質チタン長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状皿頭
M3x 6mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x 6mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
455税込501
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-306A材質チタン長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状皿頭
M3  x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本) エスコM3 x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)エスコ
840税込924
1パック(80本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)8頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-303
M3 x 8mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/20本) エスコM3 x 8mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/20本)エスコ
260税込286
1パック(20本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-308材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状丸皿頭
M6 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/11本) エスコM6 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/11本)エスコ
260税込286
1パック(11本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)8頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-608
M5 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本) エスコM5 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本)エスコ
260税込286
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-535長さ(mm)35ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本) エスコM5 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本)エスコ
260税込286
1パック(17本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)8頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-508
M4 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本) エスコM4 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本)エスコ
260税込286
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)50頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-450
M4 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/32本) エスコM4 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/32本)エスコ
260税込286
1パック(32本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-408長さ(mm)8ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
UNC No 4x3/8  皿頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x3/8 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
475税込523
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.4頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-9A
M3 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/8本) エスコM3 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)エスコ
260税込286
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)35頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-335
M3 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/27本) エスコM3 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/27本)エスコ
260税込286
1パック(27本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-308材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状皿頭
UNC 1/4 x3/8  皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本) エスコUNC 1/4 x3/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)エスコ
1,180税込1,298
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-26A材質ステンレスねじ径UNC 1/4頭部形状皿頭
UNC No10x3/8  皿頭小ねじ(ステンレス/ 6本) エスコUNC No10x3/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 6本)エスコ
910税込1,001
1パック(6本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.10頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-22A
UNC No 8x3/8  皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコUNC No 8x3/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)エスコ
1,000税込1,100
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-18A材質ステンレスねじ径UNC No.8頭部形状皿頭
UNC No 6x3/8  皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコUNC No 6x3/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)エスコ
475税込523
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.6頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-13A
W3/8 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本) エスコW3/8 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)エスコ
750税込825
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-113A材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径W3/8頭部形状皿頭
W3/8 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本) エスコW3/8 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)エスコ
680税込748
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-112A材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径W3/8頭部形状皿頭
M6 x30mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/8本) エスコM6 x30mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/8本)エスコ
260税込286
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-630長さ(mm)30ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M6 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/12本) エスコM6 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)エスコ
260税込286
1パック(12本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-608長さ(mm)8ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M5 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/8本) エスコM5 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/8本)エスコ
260税込286
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-535長さ(mm)35ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M5 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/19本) エスコM5 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/19本)エスコ
260税込286
1パック(19本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)8頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-508
M4 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/38本) エスコM4 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/38本)エスコ
260税込286
1パック(38本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)8頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-408
M3 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/68本) エスコM3 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/68本)エスコ
260税込286
1パック(68本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-308長さ(mm)8ねじ径M3表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M2 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/68本) エスコM2 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/68本)エスコ
260税込286
1パック(68本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-208長さ(mm)8ねじ径M2表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら