カテゴリ

  • 作業工具(303)
  • 接着剤・補修材(148)
  • ねじ・ボルト・釘(109)
  • 物流用品(88)
  • 切削工具(74)
  • 溶接用品(73)
  • 機構部品(69)
  • 研磨材(56)
  • 電気材料(51)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(47)
  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • タイヤ・足回り(32)
  • 事務用品(31)
  • 保管用品(30)
  • 塗装・養生・内装用品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 安全標識(26)
  • 制御機器(25)
  • 測定用品(25)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 清掃用品(22)
  • 建築金物(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 電動工具(17)
  • 空調・電設資材(15)
  • テープ(14)
  • 日用品(13)
  • 整備工具・収納(12)
  • 梱包用品(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 塗料(9)
  • オフィス家具(9)
  • 厨房用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 安全用品(8)
  • 作業服(7)
  • 手袋(7)
  • 照明(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 安全保護具(5)
  • 縫製用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 家電(3)
  • 農具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(130)
  • MAZDA(マツダ)(15,609)
  • 三菱ふそう(12,802)
  • SMC(10,546)
  • トヨタ(9,922)
  • ミツビシ(9,867)
  • ホンダ(9,160)
  • BMW(4,339)
  • スバル(4,197)
  • ニッサン(4,161)
  • 日野自動車(3,656)
  • スズキ(3,602)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,434)
  • いすゞ自動車(3,322)
  • KTM(2,837)
  • BIGM(丸山製作所)(2,799)
  • 大阪魂(2,439)
  • RS PRO(2,151)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2,081)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.4」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,636件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト荷締機 (エンドレス) エスコベルト荷締機 (エンドレス)エスコ
8,200税込9,020
1個(1個)
翌日出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸、バックル:スチール(クロムメッキ)シリーズベルタイト
パイプスタンドローラー エスコパイプスタンドローラーエスコ
44,100税込48,510
1台(1台)
3日以内出荷
蝶ねじを回してローラーの位置が調整でき、用途によって使い分けることができます。スチール製。ローラーの位置が調整でき、ローラーの位置を上げることで、溝幅より広い鉄板などにも使用することができます。ローラーヘッドでパイプがスムーズに転がります。
質量(kg)8.6耐荷重(kg)454最大能力パイプ:12”(300mm)高さ調整範囲(mm)740~1120
偏芯型電工ペンチ (圧着付き) エスコ偏芯型電工ペンチ (圧着付き)エスコ
4,120税込4,532
1丁(1丁)
3日以内出荷
強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽量なので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。薄型ヘッド・軽量モデル。偏芯型。強力型。圧着機能付き。くわえ部ギザ付き。グリップエンドにセーフティループの取付穴付き。RoHS対応品。
全長(mm)202質量(g)270切断能力(mm)鉄線:Φ3.4、銅線:Φ4.0、ピアノ線:Φ1.6 VA・VVF線:2.0×3芯呼び長さ(mm)200圧着能力(mm2)2.0~5.5
電工ハサミ&ストリッパーセット エスコ電工ハサミ&ストリッパーセットエスコ
8,980税込9,878
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:ケーブルストリッパー、はさみ(電工用)。片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付き。プラスチックケース付きベルト取付き用のクリップは自在に動く為、携帯する際に便利です。ケーブルストリッパーは平形(VA線2・3心)・丸形ケーブルに対応しています。 電工はさみは片面ギザ刃仕様根元ではロープ・コード類の切断がしやすい窪み刃付き。
刃長(mm)40能力ワイヤー:0.8、1.5、2.5mm2、 平形ケーブル:12mmまで、 丸形ケーブル:Φ4~13mm材質(刃)ステンレス
排水ポンプ (サイフォン式) エスコ排水ポンプ (サイフォン式)エスコ
9,890税込10,879
1個(1個)
翌日出荷
材質【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス寸法(mm)【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130吐出量高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間ホース寸法(mm)【スプリングホース】1500・300差込口【ホースジョイント】Φ16mm総質量(kg)約1.8
矢印シール (EA983DE-234用) エスコ矢印シール (EA983DE-234用)エスコ
5,360税込5,896
1袋(10枚)
翌日出荷
わかりやすく誘導指示できます。ツルツルした面であれば貼ることができます。
材質塩化ビニール寸法(mm)150×55
ケーブルカッター&電工ナイフセット エスコケーブルカッター&電工ナイフセットエスコ
8,400税込9,240
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:ケーブルカッター、電工ナイフ。ケーブルカッターはΦ15mmのケーブルも片手で楽に切断でき、バネ付きのため連続作業も可能です。電工ナイフのブレードは高品質なゾーリンゲン製で切れ味も良く耐久性に優れています。携行に便利な折り畳み式。
全長(mm)ケーブルカッター:165、電工ナイフ:120、はさみ(電工用):155、ケーブルストリッパー:125刃長(mm)80切断能力(mm)Φ15(50mm2)材質(刃)ステンレス鋼
プライヤーセット エスコプライヤーセットエスコ
18,900税込20,790
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革寸法(mm)収納バッグ:250×150(H)全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
トラック用ゲートプロテクター エスコトラック用ゲートプロテクターエスコ(1件のレビュー)
1,430税込1,573
1本(1本)
翌日出荷から8日以内出荷
車、荷物やゲートを保護します。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強いです。両面テープは付属しておりません。別途、軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープ(下記関連商品をご覧ください)を使用してください。車種によってはサイド部分・リア部分・トリイ部分の厚さがそれぞれ違う場合がありますので、ご注文の前には必ず取り付け部分の厚みを計測してください。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。 新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質塩化ビニール樹脂
アースクリップ (キュービクル万能用) エスコアースクリップ (キュービクル万能用)エスコ
154,000税込169,400
1組(1組)
8日以内出荷
6600V以下用(狭所型)。コンパクトな狭所作業用アースフック。頭部金物が角度調整可能に!下側30度~上側90度(30度刻み5段階)。軽量、持運びに便利です。キュービクル万能用。頭部金物の角度調整が最大で120度できるようになり、従来製品(EA707DW-12)より狭所へのアクセスが可能に。収納袋付き。
長さ(mm)絶縁棒:エポキシパイプ (26×38)質量(kg)3.4範囲(mm)クリップ:Φ35まで使用範囲(mm)ブスバー厚30以内 幅50以内アース線の長さ(m)相間:14×1×3本 接地間:8m×7×1本 (m2)サイズ(mm)収納袋:300×110×360
マスキングテープ (車輌用) エスコマスキングテープ (車輌用)エスコ
990税込1,089
1巻(2巻)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。
材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.09長さ(m)18引張強度(N/18mm)71粘着力(N/18mm)3.4巻戻し力(N/18mm)6.3
溶接作業不燃シート (ハトメ付き) エスコ溶接作業不燃シート (ハトメ付き)エスコ
65,400税込71,940
1枚(1枚)
翌日出荷
用途溶接用シート・溶断用シート・建築工事用シート・電気工事用シート・炉前用シート・断熱カーテン・溶接用前l掛等に材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1寸法(mm)2900×2920質量(kg)6.5径(Φmm)ハトメ:12ハトメ数24連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)1300
耐熱作業シート (不燃認定) エスコ耐熱作業シート (不燃認定)エスコ
4,270税込4,697
1枚(1枚)
翌日出荷
国土交通大臣認定:不燃材料認定品。JIS A 1323 A種 合格品。炉前カーテン・徐冷用カバーに最適。急熱急冷に耐えます。柔軟性に優れた耐熱素材です。受けた火花を付着させます。火花受けや遮熱断熱用途に。薄手のため、取扱いに優れています。
用途ノロ受け作業用に最適種別カット材質シリカ繊維厚さ(mm)0.64瞬間耐熱温度(℃)1650
接着剤 (変性アクリレート系) エスコ接着剤 (変性アクリレート系)エスコ
6,900税込7,590
1組(1組)
翌々日出荷
金属・セラミック・FRP等用。異種材料の接合が可能。2液混合タイプ。
使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)100×2本主な用途金属・セラミック・FRP等用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量115mL危険物の性状非水溶性
水圧テストポンプ (2.5MPa) エスコ水圧テストポンプ (2.5MPa)エスコ
45,400税込49,940
1台(1台)
翌日出荷
小型、軽量で持ち運びに便利。二重遮断および送風バルブシステム、防錆加工により一定の圧力レベルが確保され、また圧力の調整も簡単です。試験液として水または油を使用して気密性をテストできます。テストホースにスチールメッシュを使用することで、作動中にホースが膨張することで起こる読み取りミスを防ぎます。読みやすい目盛りの圧力計。耐候性、耐低温性を備えた亜鉛メッキ塗装タンク。
質量(kg)4.6容量(L)7接続ねじR1/2"寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×215×156最高圧力(MPa)25bar(2.5)吐出量(mL/回)16
替網 (EA340XG-15用) エスコ替網 (EA340XG-15用)エスコ
3,110税込3,421
1個(1個)
翌日出荷
EA340XG-15用替網。
材質ポリエチレン寸法(mm)315×365質量(g)20
メカニクスグローブ (耐水防寒・合成革) エスコメカニクスグローブ (耐水防寒・合成革)エスコ
4,100税込4,510
1双(1双)
翌日出荷から8日以内出荷
手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。手袋全体に防水加工が施され、SoftShellが冷気の侵入を防ぎます。Thinsulate(TM)Eco断熱材が温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
材質合成皮革厚さ(mm)1シリーズORIGINAL入数(双)1機能耐久性、防水性、耐寒
三徳包丁 エスコ三徳包丁エスコ
7,500税込8,250
1本(1本)
翌日出荷
食洗機対応。手にフィットする握り心地で、長時間使っても疲れにくい。優れた重量バランス。取り回しやすい絶妙の刃渡りと鋭い切れ味により、幅広い食材に対応。
材質【刃】特殊ステンレス鋼、【ハンドル】POM樹脂全長(mm)305ハンドル】ライトピンク質量(g)150刃長(mm)165硬度HRC57
差替式ドライバー (絶縁) エスコ差替式ドライバー (絶縁)エスコ
11,100税込12,210
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:7点、 (+)ドライバービット (#1、#2; 全長 157mm)、(-)ドライバービット (0.4×2.5mm、0.6×3.5mm、0.8×4mm、1×5.5mm; 全長 157mm)、ドライバーハンドル (全長:102mm)。1000V絶縁。【個別に電気工事用耐力試験検査済】10,000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールセットとして安心してお使いいただけます。1本ずつこのテストを受けており、最大1,000V保証での安全な作業が可能。【ワンタッチ着脱式】ハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。 【色分けシステム】刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で、必要なツールを素早く特定できます。 【ブレードには転がり防止機能付き】六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。 【早回し可能】ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットします。これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。 【工具袋付き】工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。
材質(ビット)工具鋼商品構成7点材質(ハンドル)樹脂
プライマー (EA934KC-40用) エスコプライマー (EA934KC-40用)エスコ
1,800税込1,980
1本(1本)
翌々日出荷
透明内容量(mL)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL乾燥時間約30分(23℃)危険物の性状非水溶性施工量幅10mm深10で26.3m
[29個組] 配管工具セット エスコ[29個組] 配管工具セットエスコ
66,700税込73,370
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー入組点数29総質量(kg)約9.8
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
82,300税込90,530
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC18V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダー・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)インパクトドライバー仕様:・バッテリー…リチウムイオン(18V/3.0Ah)※14.4Vバッテリー併用可・充電器…AC100V・充電時間…約40分・回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,800rpm・打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800、テクス:0~2,500回/分・サイズ…127×60×232(H)mm・重量…1.6kg・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付・防じん・耐水機能…IP56・ブラシレスモーター・付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付・ブラシレスモーター・足場解体などで速さを発揮、「即フル」モード、トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動・ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー・影が出にくい2灯LEDを新搭載で2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。・電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。・優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)・上蓋ポケット付き5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm・六角シャンク:6.35mm・材質:HSS(ハイス鋼)・X型シンニング加工(2mm以上)・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット回転数(min-1[r.p.m])強:0~2800/中:0~1450/弱:0~950/テクス:0~2800打撃数(min-1[回/分])強:0~3100/中:0~2500/弱:0~1800/テクス:0~2500バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約40
手袋 (静電) エスコ手袋 (静電)エスコ
5,100税込5,610
1袋(10双)
翌日出荷
ナイロン基布に導電糸を編み込んだ、薄手で作業性に優れる静電手袋です。静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に好適です。台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止し包装資材の簡素化をしました。
仕様左右兼用/マチ付き材質ナイロン(導電糸入り)厚さ(mm)0.4入数(双)10機能静電電気抵抗(Ω)10^7-10^12
テストリード EA707NCシリーズ エスコテストリード EA707NCシリーズエスコ
2,430税込2,673
1個
翌々日出荷
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコΦ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズエスコ
635税込699
1個
翌日出荷から翌々日出荷
IEC EN 610102030に準拠、絶縁タイプ、ファストン端子接続用フラットタブ、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
フック EA638LAシリーズ エスコフック EA638LAシリーズエスコ
3,400税込3,740
1箱(30個)
翌日出荷
粘着タイプ
ミキシングノズル 10本 EA934WF-1シリーズ エスコミキシングノズル 10本 EA934WF-1シリーズエスコ
4,180税込4,598
1ケース(10本)
3日以内出荷
ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
仕様●ノズル長:約70mm●入数:10本●先端の穴径:1.5mmアズワン品番68-1865-25
300x300x17.5mm 連結マット EA997RJシリーズ エスコ300x300x17.5mm 連結マット EA997RJシリーズエスコ
2,000税込2,200
1枚
翌日出荷
優れたクッション性で衝撃を和らげる、安全性の高い屋内専用スノコ。通気性や水はけが良く、素足にも気持ち良いソフトな感触です。抗菌加工で衛生的。ソフトな材質の他に形状の違う2種類のクッション部分が、2段階で衝撃を吸収する独自構造。円形のクッション部分がポイント的に、そしてクロス形のクッション部分のやわらかいR形状がそれぞれ衝撃を吸収し、転倒時のケガなどを防止します。その場に合った形にカッターナイフで簡単にカットできます。<ご注意>日光照射の強い屋外や、高温になる場所には設置しないでください。
二連はしご アルミ製 EA902シリーズ エスコ二連はしご アルミ製 EA902シリーズエスコ
43,000税込47,300
1個
翌々日出荷
アルミ合金製、スタイリッシュなブラックの手上げ式2連はしごです。従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごの踏ざんを上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。表面を傷付けないため、赤色のスライドガイド/ロックカバーを装備しています。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:ANP34B●伸長(m):3.4●縮長(m):2.0●重量(kg):7.2●段数:10●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:43mm●使用角度:75°●梯子内寸(W):310mm●踏み桟間隔:310mmアズワン品番68-1861-76
DC ドライバードリル EA813CKシリーズ エスコDC ドライバードリル EA813CKシリーズエスコ
102,700税込112,970
1個
翌日出荷
回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm)アズワン品番68-1853-24
タイヤバルブ EA934ZGシリーズ エスコタイヤバルブ EA934ZGシリーズエスコ
515税込567
1式(2本)
翌日出荷から翌々日出荷
Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコΦ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズエスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷から翌々日出荷
テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
ロックナット ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコロックナット ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ステンレス製のロックナットです。壁、またはパネル取付のための固定用ナットです。
チューブパッチ EA934ZGシリーズ エスコチューブパッチ EA934ZGシリーズエスコ
655税込721
1個
翌日出荷
パッチを貼り付けるので、加硫剤(別売/EA934ZD5)が必要です。
危険物の類別非危険物
カードケース EA762CBシリーズ エスコカードケース EA762CBシリーズエスコ
5,980税込6,578
1組(20枚)
翌日出荷
耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。
両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズエスコ
15,000税込16,500
1本
翌日出荷から8日以内出荷
12ポイント
0.5mm ボールペン替芯 EA765MGシリーズ エスコ0.5mm ボールペン替芯 EA765MGシリーズエスコ
920税込1,012
1箱(10本)
翌々日出荷
繰り返し・詰め替え対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら