カテゴリ

  • 手袋(746)
  • 配管・水廻り設備部材(567)
  • 作業工具(496)
  • ねじ・ボルト・釘(236)
  • 機構部品(196)
  • 切削工具(181)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(167)
  • 作業服(152)
  • 物流用品(149)
  • 電気材料(121)
  • 建築金物(99)
  • 測定用品(86)
  • クリーンルーム用品(85)
  • 研磨材(64)
  • 電動工具(47)
  • 接着剤・補修材(45)
  • 安全標識(45)
  • 事務用品(42)
  • 制御機器(41)
  • 清掃用品(33)
  • 保管用品(30)
  • 測量用品(土木/建設)(30)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
  • メカニカル部品(28)
  • 家電(26)
  • 安全用品(22)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 梱包用品(20)
  • 救急・衛生(18)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 防犯用品(14)
  • テープ(13)
  • 空調・電設資材(13)
  • 照明(13)
  • オフィス家具(13)
  • 安全保護具(13)
  • 溶接用品(11)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 縫製用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 防災用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 医療(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 農業機械(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 農具(5)
  • 塗料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • ヘルスケア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 日用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(305)
  • SMC(26,181)
  • トヨタ(17,075)
  • MAZDA(マツダ)(14,821)
  • 三菱ふそう(14,526)
  • ホンダ(12,019)
  • ミツビシ(10,195)
  • 大阪魂(9,033)
  • スズキ(5,190)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4,895)
  • スバル(4,709)
  • ニッサン(4,262)
  • 日野自動車(3,552)
  • いすゞ自動車(3,541)
  • BMW(3,299)
  • BIGM(丸山製作所)(2,538)
  • RS PRO(2,533)
  • KTM(2,442)
  • Kawasaki(2,403)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.5」の検索結果

4,083件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力IH炊飯ジャー エスコ圧力IH炊飯ジャーエスコ
45,600税込50,160
1台(1台)
翌日出荷
圧力IH炊飯。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」「高め保温」メニュー付き。ごはんの食感を炊き分ける3通りの「炊き分け圧力」。お米の栄養素を引き出す「熟成炊き(白米・玄米)」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはんメニュー」。釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。やさしい食感に炊き上げる「やわらか」メニュー。お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」。いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき。
仕様1回あたりの炊飯時消費電力量(Wh):111、1時間あたりの保温時消費電力量(Wh):12.5、ふた開き時の高さ(mm):約365、内釜(mm):黒まる厚釜(厚さ1.7)、圧力設定:3段階付属品立つしゃもじ、計量カップ。質量(kg)4.1スレートブラック容量(L)0.54シリーズ極め炊き消費電力(W)700コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×320×195保温時間(h)うるつや保温:30まで(エコ炊飯・白米・白米熟成・白米急速・すしめし)、高め保温:12まで※炊きこみ・おかゆ・おこわのメニューは保温をしないでください。
軸付きホールソー エスコ軸付きホールソーエスコ
3,150税込3,465
1本(1本)
3日以内出荷
バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能です。インパクト軸には対応していません。部品提供はパイロットドリルのみとなります。耐久性があり切削が早く万能。高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。高トルクによるダメージを抑えます。
用途鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窯業系サイディングは除く)仕様【交換用パイロットドリル】EA823LX-1材質【刃先】M42コバルトハイス【胴部】特殊スプリング鋼寸法(mm)35全長(mm)125刃長(mm)52有効長(mm)44六角シャンク径(Φmm)9.5
メカニクスグローブ エスコメカニクスグローブエスコ
3,600税込3,960
1双(1双)
翌日出荷
新素材、引っ掛かり防止メッシュが手の甲を1枚のパネルとして包み、余分な縫い目を減らします。軽量なTPR(熱可塑性樹脂)製のフック&ループクロージャーが、ぴったりとしたフィット感としっかりとした装着感を提供します。Freedom-Flexxの縫い付けられたカフデザインは、手の甲部分の素材のたるみを減らし、自由に動ける範囲を広げます。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。Lock Ringグリップ親指パネルを接着することにより耐久性を高め、摩耗から縫い目が傷むのを防ぎます。通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。合成皮革の指カバーは接着され弱い縫い目を排除し、耐久性を高め、長持ちします。洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地厚さ(mm)0.8全長(mm)220ブラウンサイズM規格EN388 2121XシリーズORIGINAL中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)21
エプロン  (撥水加工) エスコエプロン (撥水加工)エスコ
1,650税込1,815
1枚(1枚)
翌日出荷
レーザー裁断機によるヒートカットのみで作成されたエプロンです。縫製していませんので、糸くずの発生はゼロ化されており、一般的なエプロンで使われているハトメ、背カン、ホック等も使用してない為、エプロンからの脱落物を極限まで低減した防塵性の高い異物混入対策に特化したエプロンです。
仕様ポケット無材質ポリエステル (撥水加工)ネイビー質量(g)46タイプネックハンガー式サイズ(cm)76×137
押ボタンスイッチ用防水キャップ エスコ押ボタンスイッチ用防水キャップエスコ
335税込369
1個(1個)
翌日出荷
M6ブッシング用。押しボタンスイッチ用防水キャップ。2点1組包装。(防水キャップの取付き方法)・パネルの取付け穴に、裏面からスイッチのブッシングを差し込み、ブッシング頭部の出方を次のように調整します。M6用:2~2.5mm(ねじ山2.5~3.5)・防水キャップをブッシングにねじ込み、調整取り付け後、パネル裏側の六角ナットを締め付けて完了です。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等の押しボタンスイッチ用防水キャップ
水漏れ報知器 (ポイントセンサー付) エスコ水漏れ報知器 (ポイントセンサー付)エスコ
21,500税込23,650
1セット(1セット)
翌日出荷
底部にある2つの電極にて漏水を検知し、報知音と表示灯の点滅にてお知らせします。軽薄小型で、どこにでも設置しやすい形状です。配線不要の電池式の為、置くだけで使用できます。センサー本体と付属のポイントセンサーの2箇所で漏水検知できますので、本体と別に離れた箇所の両方で漏水の監視が可能です。ポイントセンサー部を隠蔽部(天井内・床下など)に設置し、本体をメンテナンス(電池交換など)が容易な場所(点検口近くや床上)に設置することができます。防水構造なので、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付き。
仕様検知表示灯[赤]:検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期)材質ABS樹脂等寸法(mm)75.6×21.5質量(g)約235 (電池含む)電源リチウムコイン電池×2個 (付属)ケーブル長(m)3.5電源(個)リチウムコイン電池×2 (付属)使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結なきこと)電池寿命約2年 (常温時での使用目安)設置場所屋内・屋外の床面表示灯[赤]検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期)サイズ(mm)75.6×21.5感知方式電極式スポット検知防水性日常生活防水 (IP67相当)音量(dB)75以上 (機器正面1mにて)報知音検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す (約5秒周期の断続音) 電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける (約20秒周期の断続音)防水日常生活防水 (IP67相当)
熱中アラートバンド エスコ熱中アラートバンドエスコ
5,040税込5,544
1個(1個)
翌々日出荷
付属品:マグネット式充電ケーブル(ACアダプターなし)、取扱説明書(保証書)。熱中症リスクを色、音、振動で危険を通知します。起動後は15秒ごとに自動で測定して、結果をお知らせします。
材質ABS、PC、シリコン寸法(mm)25×10.5×43 (H)ブラック質量(g)11連続使用時間3.5~4日使用電池リチウムイオンバッテリー (110mAh)耐熱温度(℃)~80防塵防水性能IP67充電時間(時間)約2測定間隔毎15秒に1回充電方式USB充電 (マグネット式)音量(dB)68
精密ドライバーセット (差替式) エスコ精密ドライバーセット (差替式)エスコ
8,000税込8,800
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容: プラス:#00・#0、 マイナス:2・2.5mm、六角:1.5・2・2.5・3mm、トルクス:T6・T7・T8・T9、差替式ハンドル。ハンドルと両頭ビットのセットになります。 ハンドル底部は回転式のため早回しでの締付けができます。 ハンドルとビットの固定はチャック式のためビットの長さを微調整できます。ツールロール付き。
ハンドル長さ(mm)85セット数7点ビット全長(mm)120六角軸対辺(mm)3.5
角型保護キャップ エスコ角型保護キャップエスコ
1,050税込1,155
1パック(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用材質軟質塩化ビニール耐熱温度(℃)-18~60
工具セット エスコ工具セットエスコ
36,000税込39,600
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容: ウォーターポンププライヤー 250mm、 コンビネーションプライヤー 160mm、 ラジオペンチ 160mm、 ニッパー 160mm、 モンキーレンチ 200mm、 (+)貫通ドライバー #2×100・#3×150mm、 (-)貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm、 ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、 (+)スタビードライバー #2×38mm、 (-)スタビードライバー 6.0×38mm、 片目片口スパナ 10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm、 ボールピンハンマー 454g、 メジャー 16mm×3.5m。
材質バッグ:ポリエステル製質量(kg)6.9バッグ寸法(mm)560×205×325(H)
デジタルビデオカメラ エスコデジタルビデオカメラエスコ
36,600税込40,260
1個(1個)
翌日出荷
付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)
仕様ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ付属品ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書適合手ぶれ補正:電子式寸法(mm)約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0~3.7フィルター直径(Φmm)52有効画素数約846万画素記録媒体SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB (別売)総画素数約860万画素ズーム光学3倍、デジタル3.3倍ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L)シャッター速度(秒)1/10~1/2500撮影距離(m)約0.5~∞ (W)、約1~∞ (T)露出補正±2EV 1EVステップセルフタイマーオフ、2、5、10(秒)ISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200適合バッテリーリチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51)出入力ポートUSB2.0 Type-Cモニタ3.0型 IPS (タッチパネル)記録画素数5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps焦点距離22~65 (35mm換算)イメージセンサー1/2.8型 CMOS
トラック用ゲートプロテクター エスコトラック用ゲートプロテクターエスコ(1件のレビュー)
960税込1,056
1本(1本)
翌日出荷から翌々日出荷
車、荷物やゲートを保護します。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強いです。両面テープは付属しておりません。別途、軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープ(下記関連商品をご覧ください)を使用してください。車種によってはサイド部分・リア部分・トリイ部分の厚さがそれぞれ違う場合がありますので、ご注文の前には必ず取り付け部分の厚みを計測してください。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。 新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質塩化ビニール樹脂
メカニクスグローブ (耐針・耐切創/難燃) エスコメカニクスグローブ (耐針・耐切創/難燃)エスコ
13,500税込14,850
1双(1双)
8日以内出荷
タッチスクリーン対応。高性能なDurahide FRゴートスキンレザーが耐久性、グリップ力、操作性、快適さを向上します。ArmorCoreテクノロジーが掌全体と指先を覆い、ASTM F2878レベル2の針刺し耐性を提供します。指先と掌部分に施されたホットスタンプ加工がグリップ力を向上させます。調整可能なフック&ループ式の留め具がしっかりとフィットし、装備を素早く取り出す際にも引っかかりのない快適な操作を実現します。最適な手首の可動性を実現する低いプロファイルのカフデザインで、腕時計とも相性抜群です。AX G-Seriesの掌部分に強化加工を施し、耐久性を向上させ、ツールや装備に対する優れたグリップ力を提供します。全体にKevlarスレッドを使って縫製されており、耐久性に優れています。
材質本革厚さ(mm)2.5規格EN388 4X44F・EN407 22222X・ANSI A7・ASTM F2878 Level 2
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
2,600税込2,860
1双(1双)
翌日出荷
手首を包み込むデザインで、簡単な着脱を実現しました。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。指の背面全体に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から保護しつつ、柔軟性を向上させています。シームレスに包み込む指先デザインで摩耗しやすいポイントを取り除き、フィット感と操作性を向上させました。親指部分は補強されている為、耐久性があります。通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可能。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地長さ(mm)中指長さ:80厚さ(mm)0.6寸法(mm)掌周り:200全長(mm)230ハイビズオレンジサイズS規格EN388 2111XシリーズFastFit
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
2,600税込2,860
1双(1双)
翌日出荷から8日以内出荷
手首を包み込むデザインで、簡単な着脱を実現しました。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。指の背面全体に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から 保護しつつ、柔軟性を向上させています。シームレスに包み込む指先デザインで摩耗しやすいポイントを取り除き、フィット感と操作性を向上させました。親指部分は補強されている為、耐久性があります。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可能。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地厚さ(mm)0.6ハイビズオレンジ規格EN388 2111XシリーズFastFit
ソケットレンチセット (トレー入り) エスコソケットレンチセット (トレー入り)エスコ
13,700税込15,070
1セット(1セット)
翌日出荷
ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H))
滑止付き手袋 (ケブラー) エスコ滑止付き手袋 (ケブラー)エスコ
1,100税込1,210
1双(1双)
翌日出荷
日本製。EU規格CE EN388耐切創レベル3B。15ゲージ。3本胴編み。耐切創性に加え、毛羽やほこりがでにくい(低発塵性)。薄手でフィット感に優れています。手のひらにブロック状の強力なすべり止め付きでガッチリつかめます。関節部分はすべり止めをなくし、手指の曲げ伸ばしがスムーズ。
用途カッターなどの刃物を扱う作業組立作業機械メンテナンス作業などに材質ケブラーSD糸(長繊維)厚さ(mm)0.6入数(双)1機能耐切創、低発塵材質(すべり止め)塩化ビニールゲージ数15耐切創性レベル3B
電機ディスクグラインダーセット エスコ電機ディスクグラインダーセットエスコ
21,400税込23,540
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。重負荷作業により強く、最大出力もアップ。全長短縮で、より小形になり取り回しやすい。3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。 アルミボディ。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に仕様エスコセットその他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14寸法(mm)268×56×60(H)質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)電圧単相交流(50/60Hz共用)穴径(Φmm)15電流(A)8.0電圧(V)AC100消費電力(W)780スイッチスナップ式回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)1100モーター単相直巻整流子モーター砥石サイズ(mm)100スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
超硬チップソー エスコ超硬チップソーエスコ
1,740税込1,914
1枚(1枚)
翌日出荷
特殊刃形で草が絡みにくい。
用途雑草牧草直径(Φmm)160穴径(Φmm)20山数18刃厚(mm)2.2適合材
難燃エプロン エスコ難燃エプロンエスコ
3,520税込3,872
1枚(1枚)
翌日出荷
火を取り扱う現場、アウトドアに最適です。ネックハンガー式。EA911AK-32、-35、-40を生地として使用しています。
材質難燃帆布OD質量(g)160寸法(幅W×高さH)(mm)60×83ポケット
電気工事士技能試験セット エスコ電気工事士技能試験セットエスコ
19,600税込21,560
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ・圧着範囲:特小・小・中・大・全長:242mmウォーターポンププライヤー・全長:195mm・最大開口:33mm電工用ドライバー・サイズ:(+)#2・(-)6mm・軸長:各100mm折り畳み式電工ナイフ・刃材質:炭素工具鋼・刃長:70mm・全長:205mmワイヤーストリッパー・1.6mm(2心・3心)・2.0mm(2心・3心)・全長:228mm・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)ペンチ・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)・全長:188mmグラスメジャー・テープ全長:1.5m・テープ幅:12mm第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。入組点数8
布用ボンド エスコ布用ボンドエスコ
600税込660
1個(1個)
翌日出荷
材質成分:ウレタン樹脂(45%)水(55%)内容量(g)40
樹脂製角材 エスコ樹脂製角材エスコ
10,800税込11,880
1本(1本)
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック公差(mm)±約5
移動式高所作業台 エスコ移動式高所作業台エスコ
702,800税込773,080
1式(1式)
8日以内出荷
寸法(mm)作業床:1650×1410質量(kg)119車輪径(Φmm)150段数2段セットキャスターゴム製天板高さ(m)3.29~3.52全高(m)4.31~4.54最大使用荷重(kg)200支柱径(Φmm)42.7わく寸法(m)(支柱中心)1.83×1.57
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
6,000税込6,600
1双(1双)
8日以内出荷
テーパード加工のTPR(熱可塑性ゴム)で衝撃から指先を守ります。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。親指には、汗を拭く為にポリエステル製素材になっています。トリガーフィンガーの縫い目は取り外し可能で、素材のほつれを防止します。マジックテープ止。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。EN 13594耐衝撃規格適合。
材質合成皮革厚さ(mm)0.5コバートシリーズM-PACT入数(双)1機能通気性、タッチパネル対応、耐衝撃
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
3,600税込3,960
1双(1双)
翌日出荷
手の平は、柔軟で通気性・耐久性に優れた合成皮革製。手の甲は通気性が高く、体にフィットするTrekDry素材。マジックテープ止。手首下部にナイロンループ付き。洗濯機洗い可。タッチスクリーン対応。超薄型TPR(サーマル・プラスチック・ラバー)が、確実なフィット感を与えてくれます。軍事・法執行機関・シューティングスポーツ・保守修理作業などに。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材厚さ(mm)0.8ODグリーンシリーズORIGINAL入数(双)1機能通気性・耐久性・タッチスクリーン対応・超薄型
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
4,400税込4,840
1双(1双)
翌日出荷
手の平に採用されたPadlockシリコングリップテクノロジーは、火器システムを握る際の制御性を効果的に向上させています。指のパターンが砂時計型になっており、関節周りのたるみを減らし、フィット感と操作性を向上させています。指先のロールオーバー構造により耐久性が高まり、指先の縫い目がなくなることで、より頑丈な仕上がりとなっています。指の関節部分のアイレットによる拡張領域により、指の柔軟性が向上します。親指の裏部分には、汗を拭きとる専用の素材を採用。タッチスクリーンに対応した二つの生地から構成される手のひら部分は、手の器用さと全体のフィット感を最大限に引き出します。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。耐摩耗性に優れています。
材質樹脂部:シリコン 繊維部・手の平:合成皮革 手の甲:合成皮革、ナイロン、スパンデックス厚さ(mm)0.6シリーズSPECIALTY入数(双)1機能耐久性、柔軟性、耐摩耗性
メカニクスグローブ (合成革・指出し) エスコメカニクスグローブ (合成革・指出し)エスコ
4,100税込4,510
1双(1双)
翌日出荷から8日以内出荷
手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。フィンガーレスデザインで機能性も抜群です。手の平のパッドが衝撃や振動を吸収します。通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。手首下部にナイロンループ付き。洗濯機洗い可。EN 13594耐衝撃規格適合。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry厚さ(mm)0.8シリーズM-PACT入数(双)1機能耐久性、通気性、耐衝撃
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
2,600税込2,860
1双(1双)
翌日出荷
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革。手首は伸縮性のあるゴム絞り。指先補強で耐久性があります。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手にフィットし、涼しく快適です。手首下部にナイロンループ付き。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材厚さ(mm)0.6ODグリーンシリーズFASTFIT入数(双)1機能通気性、伸縮性、耐久性、タッチスクリーン対応
メカニクスグローブ (耐水防寒・合成革) エスコメカニクスグローブ (耐水防寒・合成革)エスコ
4,100税込4,510
1双(1双)
翌日出荷から8日以内出荷
手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。手袋全体に防水加工が施され、SoftShellが冷気の侵入を防ぎます。Thinsulate(TM)Eco断熱材が温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
材質合成皮革厚さ(mm)1シリーズORIGINAL入数(双)1機能耐久性、防水性、耐寒
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
5,000税込5,500
1双(1双)
翌日出荷
手の平部分は衝撃を吸収し、分散させる構造になっています。マジックテープ止。指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。指先の内側を強化し、強度と耐久性がさらに向上しています。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材厚さ(mm)0.8ODグリーンシリーズM-PACT入数(双)1機能通気性、タッチスクリーン対応
左手用手袋 (耐熱・耐切創) エスコ左手用手袋 (耐熱・耐切創)エスコ
4,980税込5,478
1枚(1枚)
翌日出荷
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様左手用のみ材質甲・平裾:ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100%厚さ(mm)5オレンジ×ブラックサイズフリー質量(g)170入数(枚)1機能耐切創、耐突刺、耐熱性全長(cm)26中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27耐切創性レベル5
右手用手袋 (耐熱・耐切創) エスコ右手用手袋 (耐熱・耐切創)エスコ
4,980税込5,478
1枚(1枚)
翌日出荷
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様右手用のみ材質甲・平裾: ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100%厚さ(mm)5オレンジ×ブラックサイズフリー質量(g)170入数(枚)1機能耐切創、耐突刺、耐熱性全長(cm)26中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27耐切創性レベル5
マジック式脚絆 (反射テープ付き) エスコマジック式脚絆 (反射テープ付き)エスコ
1,220税込1,342
1足(1足)
翌日出荷
材質本体:PVC100% 反射材:ポリエステルタイプマジック式幅(cm)反射材:3丈(mm)195特性反射
充電式フラッシュライトLED エスコ充電式フラッシュライトLEDエスコ
7,980税込8,778
1個(1個)
翌日出荷
USBタイプC充電式(ケーブル付属)。片手でスポット・ワイドの切り替えが可能。スポット時はスポット部分の輪郭がくっきりとする為、対象物が見えやすいです。ワイド時は照射範囲が約2m(1m先照射時)と広い為、広範囲を照らすことができます。コンパクト且つ軽量で長時間での作業に最適。クリップ付き。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質アルミ合金寸法(mm)26×127質量(g)125電池寿命(時間)強:3.5/中:10/弱:24使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵)防塵防水性能IP43充電時間(時間)約6明るさ(Lm)強:1100/中:270/弱:120関連資料(0.25MB)照射距離(m)200(最大)照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド)電球の種類LED
墜落制止用器具 (フルハーネス) エスコ墜落制止用器具 (フルハーネス)エスコ
65,400税込71,940
1セット(1セット)
翌日出荷
材質超高分子量PE(ダイニーマ)形状【背中】X型【腿】Y型ブラックサイズフリーベルト幅(mm)肩:41 胸:25 腿:41適合範囲身長(cm)+体重(kg)=190~265まで (例):身長170cm+体重70kg=240バックル腿:ワンタッチ式総耐荷重(kg)130以下最大使用質量(kg)フルハーネス:140以下 ランヤード:130以下自由落下距離(m)2.3
墜落制止用器具 (レディース用) エスコ墜落制止用器具 (レディース用)エスコ
66,700税込73,370
1セット(1セット)
翌日出荷
仕様巻取式+伸縮 ツインランヤード付材質ポリエステル(ロープ部)、スチール+アルミ(フック部)ブルーサイズ標準質量(g)2,490(本体+ランヤード)ベルト幅(mm)肩・腿:47、胴:50、胸:25適合範囲身長(cm)+体重(kg)=140~165まで、 体重(kg)=約40~65まで耐荷重(kg)130以下(体重+装備質量)バックル胴:ワンタッチ式、腿:ワンタッチ式落下距離(m)3.5~4.4/4.4付加機能【作業ベルト】ワンタッチバックル(OT) 【背中形状】Y型【腿形状】フラット型【腿バックル】ワンタッチバックル自由落下距離(m)2.3
ポータブルベアリングヒーター エスコポータブルベアリングヒーターエスコ
489,000税込537,900
1台(1台)
翌日出荷
渦巻き電流方式の誘導電磁を採用し、コンパクト、簡単作業、加熱が早い。
質量(kg)3.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力1kVA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×250×121機能自動脱磁機能 ・5段階出力切り替え機能(さらに各段階ごとに出力半減モード搭載)設定温度範囲20~180℃適合ベアリング内径(Φmm)最小20加熱時間【目安(20~110℃)】ベアリングNo.6408(内径40mm):1分38秒、ベアリングNo.6010(内径50mm):1分21秒、ベアリングNo.6215(内径75mm):1分05秒適合ベアリング質量:10kg適合ベアリング外径(Φmm)最大160
差替式ドライバー (絶縁) エスコ差替式ドライバー (絶縁)エスコ
11,100税込12,210
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:7点、 (+)ドライバービット (#1、#2; 全長 157mm)、(-)ドライバービット (0.4×2.5mm、0.6×3.5mm、0.8×4mm、1×5.5mm; 全長 157mm)、ドライバーハンドル (全長:102mm)。1000V絶縁。【個別に電気工事用耐力試験検査済】10,000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールセットとして安心してお使いいただけます。1本ずつこのテストを受けており、最大1,000V保証での安全な作業が可能。【ワンタッチ着脱式】ハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。 【色分けシステム】刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で、必要なツールを素早く特定できます。 【ブレードには転がり防止機能付き】六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。 【早回し可能】ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットします。これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。 【工具袋付き】工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。
材質(ビット)工具鋼商品構成7点材質(ハンドル)樹脂
パックレスバルブ エスコパックレスバルブエスコ
22,100税込24,310
1個(1個)
翌日出荷
3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。
全長(mm)88質量(g)480使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C接続径5/8”×5/8”(フレアー)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら