カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
  • 空調・電設資材(6)
  • 測定用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(363)
  • ParkerTAIYO(146)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(113)
  • 長野計器(112)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(99)
  • 旭計器工業(96)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(95)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](68)
  • 第一計器(59)
  • CEJN(セイン)(51)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](39)
  • ダイキン工業(36)
  • イチネンTASCO(31)
  • BeHAUS(23)
  • NACHI(不二越)(19)
  • 東尾メック(18)
  • 油研工業(16)
  • アサダ(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.5MPa」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75mm 圧力計 エスコ75mm 圧力計エスコ
4,600税込5,060
1個
当日出荷から翌日出荷
ブルドン管方式。
外径(Φmm)75使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
100mm 圧力計 エスコ100mm 圧力計エスコ
5,800税込6,380
1個
当日出荷から翌日出荷
ブルドン管方式。
外径(Φmm)100使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)45材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
63.5mm/16.0mm  パッドアイ(ステンレス製) エスコ63.5mm/16.0mm パッドアイ(ステンレス製)エスコ
309税込340特価
1個
当日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS304製
材質SUS304穴径(Φmm)5.5線径(Φmm)5.8プレート寸法(mm)63.5×19アズワン品番64-2253-40リング径(Φmm)16
電動スプレー(充電式) エスコ電動スプレー(充電式)エスコ
31,000税込34,100
1台
当日出荷から翌日出荷
ダイヤフラムポンプ
M14x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコM14x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM14×1.5
G 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)33最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
M10x  1 雄ねじカップリング(ステンレス製) エスコM10x 1 雄ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)25最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM10×1
G 1/4" 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 1/4" 雄ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)33最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
M12x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコM12x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
13mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ13mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-13質量(g)約80使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)13
ボールバルブ(サービス用) EA496BKシリーズ エスコボールバルブ(サービス用) EA496BKシリーズエスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
ハンドルを90°回すだけでガスの流れを止めたり調整できます。
仕様●接続径(フレアー):1/4"オス×5/16"メス●使用圧力:3.5MPa●仕様:45°エルボアズワン品番65-9260-20危険物の類別非危険物
485mm 洗浄ノズルガン エアコン用 エスコ485mm 洗浄ノズルガン エアコン用エスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
ルームエアコンの洗浄に最適です。先端が360°回転するので通常ノズルでは届かない裏側の洗浄も簡単です。
仕様●接続ねじ:G1/4"●常用圧力:5.0MPa●推奨使用圧力:3.0~3.5MPa●噴量:推奨使用圧力時/3.09~3.34L/min●噴射パターン:扇形(噴霧角度/25度)●材質:ボディ/真鍮ハンドル/樹脂●全長:485mm●ノズル長:300mmアズワン品番65-5662-75危険物の類別非危険物
9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
7,420税込8,162
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)9
8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
7,420税込8,162
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
9mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ9mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)46最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)9
9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,440税込7,084
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)9
8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,440税込7,084
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,440税込7,084
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
4mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ4mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)4
9mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ9mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)33最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)9
8mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ8mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)32最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
5mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ5mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)32最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)5
4mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ4mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)32最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)4
10mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ10mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)10
4mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ4mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)4
13mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ13mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
7,720税込8,492
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)13
6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
7,420税込8,162
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
13mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ13mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)46最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)13
8mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ8mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
4mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ4mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
7,380税込8,118
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)4
9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
5,690税込6,259
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)9
6mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ6mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)46最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
10mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ10mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,440税込7,084
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)10
9mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ9mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)9
10mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ10mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
7,940税込8,734
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)10
10mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ10mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)33最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)10
6mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ6mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)32最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
5,690税込6,259
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8