16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途なまし銅管用 エスコ品番EA212CB 全長(mm)85/100 タイプインチ 適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88 関連資料(0.05MB) 適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

光を3~5分程照射すると、暗闇で15~20分程度発光します。 水性のため環境対応型で扱いやすい。
用途非常階段や非常口等の安全防災の明示、危険箇所のマーキングに クリーム(発光するとグリーン) 仕様艶なし エスコ品番EA942EV-25 材質プラスチック 質量(g)1050 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 主な用途マーキング 指触乾燥時間(分)20℃:約30、冬期:約60 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~2
1個(1kg)
24,400 税込26,840
8日以内出荷

シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。コーヒーカップ約5杯分(1杯150mL)、マグカップなら約3杯分(1杯250mL)が沸かせる容量800mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。【欲しい時にすぐに沸かせる】カップ1杯(140mL)沸騰時間は約60秒。スイッチひとつで沸かせる簡単操作。欲しい時にすぐに沸くので、時間がないときにも重宝します。【一目で分かる水位確認窓付き】欲しい量を確認して沸かせます。【便利なコードホルダー付き】コードを収納でき、長さを調整できるから邪魔にならない。3箇所のゴム脚付きで滑りにくい。【お手入れしやすく、衛生的】ケトル内のお手入れや給水がしやすい広口タイプ。フィルターは取り外しが可能で細かいところまでキレイにできて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス ホワイト 質量(g)900 容量(L)約0.8 消費電力(W)1,200 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185
1台
4,710 税込5,181
翌日出荷

ハンドル一周で洗濯物が5回転。避難時や停電時にも活躍!。災害時の避難所生活などで。長時間の停電時の備えに。洗濯物の予洗い・別洗いに。電気がなくても洗濯・脱水。2台目の洗濯機として。雑巾やペットウェアなどわけて洗いたいときに。洗濯機の故障の原因になる汚れの予洗いに。脱水もできる手回し洗濯機
仕様【洗濯の目安】靴下/3~4足(1分)/4~5足(1.5分)/5~6足(2分) タオル/2~3枚(1分)/3~4枚(1.5分)/4~5枚(2分) Tシャツ/1~2枚(1分)/2~3枚(1.5分)/3~4枚(2分)※目安 材質ABS・PP 質量(kg)約2 容量(kg)洗濯/2 脱水/2 寸法(Φ×高さH)(mm)340×343(最大値) アズワン品番65-2248-82
1個
9,660 税込10,626
翌日出荷

水に浸して巻くだけでガチガチに固まります。力の掛かる箇所の補修・補強に適しています。研磨すれば塗料の上塗りが可能です。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度(595N)に優れています。
用途【使用方法】 あらかじめ巻きつける場所の汚れ・ほこり・油分を取り除き、必要に応じてサンドペーパー等で研磨します。 手袋を装着してから、本品を内パッケージから取り出し、20~25℃の水道水に10~20秒程度揉みながら浸し、テープに水をしっかりと染み込ませます。 テープの水分を軽く絞り、テープを強く引っ張りながら破損箇所に5~6周巻きつけます。水漏れ箇所の補修の場合は8~10周巻きつけます。 破損部周辺の強度をあげるため、破損部の両側10cm程度の範囲まで段差が少なくなるようにテープを均等に巻きつけます。 テープを巻き終えたら、全体を絞るようにして馴染ませます。 完全硬化するまで20分程度お待ちください。 顔料や樹脂で汚れた場所がある場合はサンドペーパー等で研磨してください。 テープの上から塗装する場合は、テープが完全硬化したことを確認し、テープの表面をサンドペーパー等で研磨してから塗装してください。 仕様●幅(mm):50●長さ(m):1.27●厚さ(mm):約0.8~1●材質:グラスファイバー、ポリウレタン樹脂●使用温度範囲:10℃以上●耐熱温度範囲:-20~150℃●可使時間:硬化時間/約20分(ただし、作業可能時間は3~5分)●完全硬化時間:約20分●付属品:手袋●用途:・鉄部・木部などの補修・塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修・テーブルの脚など家具の補修・テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修 アズワン品番65-3899-08
1巻
1,100 税込1,210
翌々日出荷

材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 電源(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

注意/人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。サイレンは、アラームモード/チャイムモード/OFFモードがあります。サイレンのモード切替と音量調整は、付属リモコンで操作が可能です。 。音量は最大85dB、3段階で調整可能。ライトを最大30分間点灯させる「連続点灯モード」があります。 威嚇用途だけではなく夜間作業時の照明としてもご使用いただけます。 連続点灯モードの切替は付属リモコンで操作します。調光機能により20%、50%、100%の常時点灯が可能です。昼夜判別機能付きで、防犯灯や常夜灯として防犯効果がより高まります。
仕様【サイレン】動作時間: アラームモード時/検知後約5秒後にアラーム約10秒鳴動(オフディレイ動作)・チャイムモード時/検知後即チャイム2回鳴動・音量:3段階調整(最大約85dB/前方30cmにて)リモコンで調整可 材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 寸法(mm)本体/172.3×196×293.8(H)、リモコン/60×10×140(H) 質量(g)約1400 使用温度範囲(℃)-20~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)18以下 検出方式パッシブインフラレッド方式 感度60%/80%/100%/130%(DipSwにて設定) 保護等級IP55 出力時間【検知】オフディレイ(約2秒)/動作時間連動 センサー感知方式人感センサー 点灯方式点灯モード点灯/フラッシング 動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別) 設置場所屋外・屋内の壁面 検出出力EE連動/非連動(EE/昼夜判別制御)、無電圧リレー接点(c接点) AC/DC30V 0.5A 配線方式電源/プラグ式(3.5m) 接点出力/端子式 アズワン品番65-2235-71 リモコン〈電源〉 単4電池×2本 〈操作ボタン〉 ライト連続点灯モードボタン ライト人感点灯モードボタン チャイムモードボタン アラームモードボタン サイレンOFFモードボタン 明るさ(Lm)1000 点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作) 調光率(%)0~100(ボリュームにて調整) 電球の種類LED
1個
42,000 税込46,200
翌日出荷

セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
仕様ファイル確認:可能 材質耐熱ABS(本体) 質量(g)130(本体)、50(カメラ) 電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A 定格DC12V-24V 電源電圧DC48V 対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux センサーG:あり 4段階設定可能 機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット 構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能 記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10) 通信方式無線LAN 視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通 フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEG LEDLED信号機:対応(全国) ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載) 録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分 音声録音高感度マイク内蔵 F値F値2.0(前後カメラ共通) 撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動) サイズ(mm)100×20×60(H) 対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10) 防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ) 記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサー アプリケーション専用:あり 動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通 日付表示対応
1セット
61,000 税込67,100
翌日出荷

ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。 3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。 突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。 大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。 伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。 ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。 裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。 大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
1本
7,140 税込7,854
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッドが縦360°回転するので必要な方向へ素早く照射できます。積み重ね可能。光源を増やしてライトタワーとして更に明るく照射できます。フレーム下部はフック形状で、フェンス・ガードレール・ドアなどに引掛けて照射できます。合金鋼フレームで耐衝撃性に優れています
材質合金鋼フレーム 寸法(mm)406×289×305(H) 質量(kg)6.1 品名SUPER BRIGHT LED PORTABLE SCENE LIGHT II 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC12 機能角度調整(360°)、5段階調光式、耐衝撃性構造 使用電池リチウムイオン電池 連続点灯時間100%/2時間、80%/2時間45分、60%/3時間45分、40%/5時間45分、20%/11時間 充電時間(時間)約6 アズワン品番64-2259-99 明るさ(Lm)100%/10000、80%/8300、60%/6300、40%/4500、20%/2300 防水保護等級IPX7(水深1mで約30分間の防水性能) 電球の種類LED球(18灯)
1個
162,000 税込178,200
翌日出荷

EA810GR-5用充電器 急速充電モード:4.0Ahバッテリーは25分で80%まで充電可能 アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
仕様●電圧:14.4V/18V/36V●仕様:充電器●重量:900g●充電時間:1.5 Ah(80%/100%):10/25分2.0 Ah(80%/100%):15/30分3.0 Ah(80%/100%):20/35分4.0 Ah(80%/100%):25/35分5.0 Ah(80%/100%):35/45分6.0 Ah(80%/100%):35/55分6.3 Ah(80%/100%):41/55分ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) :約32/51分ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) :約68/79分ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) :約113/126分 アズワン品番65-2226-85
1個
24,900 税込27,390
8日以内出荷

仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UC10SL2●入力電源:単相交流 50/60Hz共用 電圧100V●入力容量:47W●充電電圧:10.8V●充電電流:3.0A●適用バッテリー:EA813HC-5A、EA813HC-6●充電時間:3.0Ah/60分、1.5Ah/30分●コード:2心ビニールコード●質量:350g●使用時消費電力:47W●待機時消費電力:0.35W●使用温度範囲:0~40℃ アズワン品番78-1135-20
1個
12,900 税込14,190
3日以内出荷

通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
材質樹脂 寸法(mm)203×136×376(H) 質量(kg)5.3(ケーブルは除く) 出力(W)150 電源(V)単相100 口径(Φmm)32 全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分) 吐出量(L/min)80 使用液汚水
1台
28,500 税込31,350
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
材質樹脂 寸法(mm)203×176×376(H) 質量(kg)6.0(ケーブルは除く) 出力(W)150 電源(V)単相100 口径(Φmm)32 全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分) 吐出量(L/min)80 使用液汚水
1台
40,300 税込44,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A3用紙対応の用紙をセットするだけで自動で細断してくれるオートフィードシュレッダーです。自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きで、機密書類をしっかり守ります。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。
仕様●細断速度:5.0m/分(50Hz)5.6m/分(60Hz)●細断能力:A4コピー用紙/18枚 A3コピー用紙/15枚●定格時間:連続●投入幅:309mm(A3)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:520W(50Hz)、600W(60Hz)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:サーマルプロテクター、ダストボックス&上 質量(kg)64 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910 原稿サイズA4/A3コピー用紙 ダストボックス容量(L)100 細断寸法(mm)4×10 アズワン品番65-9280-30 細断形状クロスカット オートフィード機能あり リバース機能あり(オートリバース)
1台
410,000 税込451,000
翌々日出荷

充電器・電池パックは別売です。大光量スポット光1500lmで通線作業や工事の事前確認作業を全面サポート。調整ダイヤルで無段階調光可能。(10%~100%まで)。非常時にモバイル機器の充電もできるUSB端子搭載。(5V1A)。10m先1400lxのスポット光と500lmのワイ
仕様●仕様:本体のみ●照度:〔スポット光〕20m先 約300lx/10m先 約1400lx 〔スポット光〕1m先 約70000lx/0.4m先 約1100lx●明るさ:スポット光/1,500lm ワイド光/500lm スポット+ワイド光/2000lm●連続点灯14.4V(EA813PB-14.4A使用時):スポット光(強)/1時間(中)/2時間(弱)/8時間30分 ワイド光(強)/4時間20分(中)/7時間(弱)/24時間 スポット+ワイド光(強)/50分(中)/1時間40分(弱)/6時間30分●連続点灯14.4V(EA813PB-14.4C使用時):スポット光(強)/2時間20分(中)/4時間50分(弱)/20時間 ワイド光(強)/11時間(中)/18時間(弱)/60時間 スポット+ワイド光(強)/2時間(中)/4時間(弱)/16時間●連続点灯18V(EA813PB-18使用時):スポット光(強)/1時間55分(中)/4時間(弱)/18時間 ワイド光(強)/8時間(中)/14時間(弱)/47時間 スポット+ワイド光(強)/1時間35分(中)/3時間20分(弱)/15時間●連続点灯18V(EA813PB-18B使用時):スポット光(強)/3時間10分(中)/6時間30分(弱)/28時間 ワイド光(強)/14時間(中)/24時間(弱)/75時間 スポット+ワイド光(強)/2時間40分(中)/5時間30分(弱)/23時間●電源:リチウムイオン電池●対応電圧:14.4V/18V/21.6V●サイズ:136×109×289(H)mm●重量:880g(本体のみ)●付属品:肩掛けベルト●スポット光照射角度調整:上方90°、下方20°、左右各90°●USB端子:1端子、Aタイプ、DC5V、1A出力●全光束2000lm(スポット光とワイド光の同時使用時) アズワン品番65-9276-69
1個
22,500 税込24,750
8日以内出荷