エスコ品番EA940C-120
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりません。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)
質量(g)420
消費電力(W)10
出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)
電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 10400mAh
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×57×56
連続使用時間強:9~10時間 中:13~14時間 弱:60~61時間
色温度(K)6500
使用環境温度(℃)-10~40
点灯方式強/中/弱/点滅/SOS
フック○
光源色昼光色
電池寿命約500回
充電時間(時間)10
色(本体)白
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)強:1180 中:620 弱:310
照射角水平(H)140度 垂直240度
防水性IPX3
演色指数(Ra)71
電球の種類LED
1本(1本)
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりませんので市販品をご用意ください。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)
質量(g)175
消費電力(W)3
出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)
電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×57×56
連続使用時間強:5時間 中:9時間 弱:18.5時間
色温度(K)6500
使用環境温度(℃)-10~40
点灯方式強/中/弱/点滅/SOS
フック○
光源色昼光色
電池寿命約500回
充電時間(時間)1.5
色(本体)白
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)強:260 中:130 弱:60
照射角水平(H)140度 垂直240度
防水性IPX3
演色指数(Ra)74
電球の種類LED
1本(1本)
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
付属品:床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付き)、スキマノズル、充電池、充電器、紙パック【抗菌仕様】(10枚入り)、紙パック【抗菌仕様】本体装着1枚。ワンタッチゴミ捨てで手を汚しにくい。紙パックごと捨てるためゴミの舞い散りを軽減します。紙パックをつけないとフタが閉まらない、つけ忘れ防止機能付き。吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能なパネルスイッチ。
用途清掃作業に
仕様エスコセット (バッテリー・充電器セット)、吸込仕事率:(強):33W (標準):26W (弱):17W、使用可能バッテリー:マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池 (BSL 18XXシリーズ)
材質ABS樹脂
質量(kg)1.8 (バッテリーEA813HF-17B装着時)
色ホワイト
サイズハンディ時:478 (W)×112 (D)×169 (H)、延長管・ノズル取付時全長:1008
方式紙パック式
吸込仕事率(W)(強):33 (標準):26 (弱):17
集塵容量(L)0.4
騒音値(dB)72
連続使用時間(強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分
バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)
集塵方式紙パック式
充電時間(分)満充電:約25 実用充電:約19
集じん量(L)0.4
1セット(1セット)
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、木工用ブレード。用途に合わせ曲線や細部の切断に便利なジグソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。手元を照らすLEDライトが付いてます。ワンタッチでブレードの交換ができます。3段階のオービタル機構搭載で、さまざまな材質に合わせて切断できます。充電式でどこでも使えるジグソーです。ストレート切断+オービタル3段階切り替えが可能です。無段変速、安全スイッチ。
仕様バッテリー・充電器付
材質ABS樹脂
長さ(mm)スロトーク:19
質量(kg)1.9(充電池含)
連続使用時間約34分(無負荷)
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
能力(mm)木材:45
充電時間(分)60
サイズ(mm)217×81×213(H)
ストローク数(回/分)0~2400
切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)
1台
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
紫外線強度の管理、確認に最適です。
セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向ける子ができ、最適な位置での測定が可能です。
測定レンジ切替スイッチで測定範囲を紫外線の強さに合わせて3段階に切り替えることができます。
測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付きです。
読み取りやすい文字液晶(17mm)を採用しています。
仕様●測定範囲:0~2000μW/cm2●分解能:レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2●精度:レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2●測定波長:290~390nm●使用温湿度:温度:0~40℃湿度:70%以下●電源:9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)●材質:本体:ABS樹脂カバー:ゴム●サイズ:本体:130×72×30mmセンサー:164×50×32mm●重量:219g
アズワン品番65-2167-43
1個
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付き)、スキマノズル、バッテリー、充電器。紙パック不要。強力モーターでパワフル吸引。動作がスムーズ!底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!段差も乗り越えやすい!パネルスイッチ吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能です。お知らせランプ使用中に電池残量が少なくなると点灯します。除じん機構プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じんブレードにより、手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。ダストケース集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。また、紙パックが不要で経済的です。
仕様バッテリー・充電器付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×114×153(延長管・床用ノズル取付時:965×114×153(H))
吸込仕事率(W)強:35 標準:26 弱:14
騒音値(dB)75
バッテリーリチウムイオン(14.4V/6.0Ah)
使用電池14.4V仕様
LEDランプ白色LED
充電時間(分)約30
集じん量(L)0.56
1セット(1セット)
¥55,200
税込¥60,720
8日以内出荷
付属品ノズル三種類、スチールケース
エスコ品番EA365VA-11
寸法(mm)213×70×191
質量(g)約750
スイッチ3段階切替(切・熱風・送風)
コード長さ(m)3
風量(L/min)180
1セット
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
関連キーワード