572件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。 3色(赤1.5m・黄1.5m・緑2m)サツマつなぎタイプ。 大口径フック付き介錯ロープです。 他の作業ロープと区別ができ、吊り荷との距離目安しやすい色分けタイプ ロープエンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
仕様●サイズ:Φ12mm×5m●引張強度:約12.2kN(ロープ)●フック線径:約7.5mm●材質:ロープ:ポリエステルスパンフック:スチール●フック開口幅:50mm●重量(g):1000●カラー:赤/黄/緑3色つなぎ アズワン品番65-2298-92
1本
12,000 税込13,200
当日出荷

付属品収納ケース、めがね拭き、レンズ3色 材質レンズ:耐衝撃性ポリカーボネート、フレーム:グリルアミドTR90 寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:145、B:150、C:118、D:40×70 質量(g)めがね単体:40 シリーズBOBSTER(ボブスター):Enforcer レンズ色3色(クリアー・スモーク・アンバー)
1個
8,190 税込9,009
翌日出荷

3色(赤1m・黄1m・緑1m)縫製+シュリンク+塗装加工タイプ。地切り目安に手元30cmにも着色しています。全国で推奨されている玉掛作業時の333運動用として使用してください。(吊荷から3m離れて合図、3秒間停止して玉掛確認、地切り30cmで一旦停止)
仕様●ロープサイズ:Φ12mm×5m●材質:ロ-プ:ポリエステルフック:スチール●フック開口幅:54.45mm アズワン品番65-3901-43
1本
10,700 税込11,770
翌日出荷

仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。 材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ 寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t) 赤・黄・緑 質量(g)565 定格電圧(V)DC24 コード長さ(mm)1000 光源LED球 寸法(Φ×mm)40×219 ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
1個
13,100 税込14,410
当日出荷

材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ 寸法(mm)Φ40×289 赤・黄・緑 質量(g)355 定格電圧(V)AC100~240 コード長さ(mm)1300 光源LED球 取付板厚(mm)最大7 アズワン品番64-2295-91
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

3色の光源で7種の照射パターン (赤点灯→赤点滅→緑点灯→緑点滅→青点灯→青点滅→赤と青交互に点滅→赤点灯に戻る)
仕様●使用電池:単4×1本(付属)●サイズ:Φ19×77.4mm●重量:29g●光源:赤色・青色・緑色LED●防水等級:200m防水(IPX8)●電池寿命:連続点灯 赤/14時間、緑/17時間、青/17時間 点滅点灯 赤/32時間、緑/35時間、青/35時間、赤/青/48時間●照射パターン:散光・点滅●明るさ:連続点灯・点滅点灯 赤/0.7ルーメン、緑/3ルーメン、青/0.5ルーメン●材質:PE、アルミ アズワン品番65-9338-83
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ 寸法(mm)Φ40×219 赤・黄・緑 質量(g)275 定格電圧(V)DC24 コード長さ(mm)1300 光源LED球 取付板厚(mm)最大7
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン 容量(L)3 仕様対比目盛…4:1、10:1 セット内容容器:55枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた3枚 目盛500cc 上部径×底径×高さ(mm)170×140×205
1個
5,600 税込6,160
当日出荷

底部には指かけ穴、取っ手にはロープがけ溝があり機能性抜群。 やわらかい素材が衝撃を吸収する、耐衝撃性に優れたバケツです。 底にはしっかり掴める大きな指かけ溝付。
容量(L)15 グリーン 材質ポリエチレン 仕様目盛付 エスコ品番EA991PC-1 形状丸形 寸法(直径Φ×高さH)(mm)293×293 特性注ぎ口付、目盛付き 商品タイプ本体
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

ポート数パソコン側:1ポート、 周辺機器側:4ポート 仕様バスパワー専用タイプ ブラック サイズ約70(W)×36(D)×13.5(H)mm 対応OSWindows8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/ MacOSX10.6/10.6.8/OSX10.7/10.7.5、10.8/10.8.3、10.9、10.10 動作環境温度5/40℃、 湿度30/80%(結露なきこと) ケーブルUSB3.0 USBポート数4 インターフェイス-アップストリームUSB3.0 (USB2.0インターフェイス接続時は、 USB2.0互換で動作、 USB1.1インターフェイス接続時は、 USB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0 (USB2.0インターフェイス接続時は、 USB2.0互換で動作、 USB1.1インターフェイス接続時は、 USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A コネクタ形状-ダウンストリームUSB A×4
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

黄色の反射テープが巻かれています。 夏曲がりにくく、冬割れにくいABS樹脂採用。
黄/黒 エスコ品番EA983FV-21 材質ABS樹脂、ポリエチレン 長さ(mm)1300~2000(伸縮タイプ) 質量(g)480 リング外径(Φmm)【両端リング】108 リング内径(Φmm)【両端リング】85 間隔(mm)【ゼブラ】200 ポール外径(Φmm)41
1個
9,560 税込10,516
翌日出荷

材質スチール(マットブラック焼付塗装) 全長(mm)36 線径(Φmm)3.0 使用荷重(kg)3 口幅(mm)3.5×7.5 アズワン品番64-7904-71 入数3個
1個(3個)
200 税込220
翌々日出荷

材質高耐衝撃性コーポリマー 容量(L)約22 有効内寸法・間口(mm)560 有効内寸法・奥行(mm)295 有効内寸法・高さ(mm)220(H)
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

特性3分ツヤ エスコ品番EA942EM-36 OD色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 危険物の性状非水溶性
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

特性3分ツヤ エスコ品番EA942EM-37 OD色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 危険物の性状非水溶性
1個
1,030 税込1,133
翌々日出荷

特性3分艶 エスコ品番EA942EC-67 OD色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.448L 危険物の性状非水溶性
1個
10,400 税込11,440
翌々日出荷


ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。サイドにはハンドルがあり、重たいモノを持つ時にご利用ください。
仕様●容量:約22l●サイズ(mm):560×295×220●色:OD●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●積み重ね可能●長尺工具・道具類の収納に適したロングサイズ アズワン品番65-9260-26
1セット(3個)
3,610 税込3,971
翌日出荷

インソールに滑り止めが付いています。
サイズ(cm)26~27 ブラック 材質(アッパー)合成皮革 エスコ品番EA910SR-3 材質(ソール)ウレタン 材質(インソール)PVC 靴タイプサンダル
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

サイズ(cm)26~27 ブラック 材質(アッパー)合成皮革 エスコ品番EA910ST-3 材質(ソール)ウレタン 材質(インソール)PVC 靴タイプサンダル
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

1個
140 税込154
当日出荷

材質スチール(マットブラック焼付塗装) 寸法(mm)A:50.0、B:22.0、C:14.0 線径(Φmm)3.0 使用荷重(kg)3 適合パイプ径(Φmm)19 アズワン品番64-7904-55 入数3個
1個(3個)
180 税込198
翌日出荷

1個
300 税込330
翌日出荷


1袋(30個)
410 税込451
当日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)3 全長(m)5 エスコ品番EA940AG-18
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

1個
255 税込281
翌日出荷

1個
230 税込253
翌日出荷

1個
300 税込330
翌日出荷

1個
620 税込682
翌日出荷

1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)3 全長(m)20 エスコ品番EA940AG-26
1個
17,700 税込19,470
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)3 全長(m)20 エスコ品番EA940AG-20 公称断面積(mm2)1.25 仕上外径(Φmm)7.8
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

風や汚れをガードします。 農作業、土木作業などに最適。 フード取外し不可。 折りたたむとコンパクトに収納できます。 収納袋付。
ブラック サイズ3L エスコ品番EA996XD-34 混率(%)ポリエステル100
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。 糊跡が残りにくい粘着材を使用しています。
幅(mm)50 厚さ(mm)3 長さ(m)3 材質基材:発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系 仕様粘着式(アクリル系) 質量(g)約80 粘着力(N/25mm)7.8 シマ幅(mm)黄:36、黒:32
1個
960 税込1,056
当日出荷


材質鉄(カチオン塗装) 寸法(mm)65×33×33 ブラック 質量(g)610 アズワン品番64-7978-37 入数4個
1パック(4個)
2,350 税込2,585
翌日出荷

材質アルミ合金(スライド部)/鉄(その他) 全長(mm)42.5 質量(g)32 本体外径(Φmm)18 アズワン品番64-7886-47 耐荷重(g)500 対辺寸法(inch)3/8"
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

全長(mm)47 材質(本体)黄銅 定格30-3A 取付穴(mm)Φ6 開口寸法(mm)最大5 材質(絶縁体)P.V.C アズワン品番64-2283-37 ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
775 税込853
翌日出荷