カテゴリ

  • 作業工具(217)
  • テープ(14)
  • 研磨材(13)
  • 防災用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 事務用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 家電(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 照明(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(51)
  • SMC(1,206)
  • 常磐精工(1,198)
  • 東洋バルヴ(258)
  • RS PRO(180)
  • イマオコーポレーション(175)
  • WURTH ELEKTRONIK(167)
  • Texas Instruments(167)
  • カワムラサイクル(150)
  • トレード(115)
  • NOK(114)
  • シグマ光機(106)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(105)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(102)
  • ヒサゴ(94)
  • エレコム(93)
  • TRUSCO(93)
  • BONDHUS(88)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(77)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3面」の検索結果

関連キーワード
328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事幕(3面) エスコ工事幕(3面)エスコ
17,800税込19,580
1セット(1セット)
翌日出荷
幕は予め枠に装着されているので組立簡単。1面セットを組み合わせる事で4面仕様に変更できます。また、折りたたみも可能です。マンホール工事などの、転落防止用として。
仕様3面(3面幕+3面枠)+ジョイントパーツ6個材質幕:綿帆布、 枠:スチール ジョイントパーツ:PP寸法(mm)1000×20×900(H)(1面)質量(kg)約2.5(1面)
183x65x300mm3面吊車 エスコ183x65x300mm3面吊車エスコ
61,200税込67,320
1個
8日以内出荷
仕様ベアリング入りローラー質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×65×300ローラー径(Φmm)65mm
#3 溶接面 エスコ#3 溶接面エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
レンズの上げ下げが簡単にできます
仕様●用途:溶接周辺作業等に●遮光度:#3●材質:ポリカーボネート●重量:約325g●レンズカラー:グリーン●直被式アズワン品番65-5657-50
#3/8 溶接面 二重レンズ エスコ#3/8 溶接面 二重レンズエスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
レンズの上げ下げが簡単にできます
仕様●用途:溶接作業等●遮光度:#3(レンズ大)#8(カバーレンズ)#10(2つを併用した場合)●材質:ポリカーボネート●重量:約395g●レンズカラー:レンズ(大)/グリーンカバーレンズ/ブラック●直被式アズワン品番65-5657-51
ヘルメット取付型溶接面 #3/8/10 エスコヘルメット取付型溶接面 #3/8/10エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
カバーレンズは可動します。
#3/8/10 溶接面(二重レンズ式) エスコ#3/8/10 溶接面(二重レンズ式)エスコ(1件のレビュー)
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
カバーレンズは上下に可動できます。
用途ガス、電気溶接、炉前作業用機能直被式材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800KA-11質量(g)300
[蓄光] 消火器具標識(消火栓↓) エスコ[蓄光] 消火器具標識(消火栓↓)エスコ
2,200税込2,420
1個
当日出荷
両面テープ付 3面 蓄光タイプ
仕様●サイズ(mm):315×100三角●表示内容:消火栓↓●取付穴:Φ4mm×3ヶ所●材質:ABS樹脂●重量(g):280アズワン品番65-2301-74
[3x3mテント用]サイドシート1面(ファスナー付) エスコ[3x3mテント用]サイドシート1面(ファスナー付)エスコ
5,380税込5,918
1枚
翌日出荷
ファスナー付。
仕様EA915-18用サイドシート(1面分)材質420DポリエステルPVC加工ODサイズ(mm)3030(幅)×2200(高さ)
[3x3mテント用]サイドシート1面(ファスナー無) エスコ[3x3mテント用]サイドシート1面(ファスナー無)エスコ
5,070税込5,577
1枚
翌日出荷
ファスナー無し。
仕様EA915-18用サイドシート(1面分)材質420DポリエステルPVC加工ODサイズ(mm)3030(幅)×2200(高さ)
Φ40mm/6面 セキュリティシール(シルバー/3枚) エスコΦ40mm/6面 セキュリティシール(シルバー/3枚)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
材質ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)厚さ(mm)シール:0.07寸法(mm)(Φ40)×6、1シート6分割シルバーアズワン品番65-2310-25入数3シート(18シール)使用可能材質金属類/ステンレス・鉄・塗装金属など、プラスチック類/アクリル・ABS樹脂・PVC(硬質塩化ビニール)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)、ポリエステル、メラミン塗装品、ガラス類不適合紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面、※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません。
Φ40mm/6面 セキュリティシール(クリア/3枚) エスコΦ40mm/6面 セキュリティシール(クリア/3枚)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
厚さ(mm)シール:0.07寸法(mm)(Φ40)×6、1シート6分割クリアー材質(本体)ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)、表面は透明(クリア色)アズワン品番65-2310-24入数3シート(18シール)使用可能材質金属類/ステンレス・鉄・塗装金属など、プラスチック類/アクリル・ABS樹脂・PVC(硬質塩化ビニール)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)、ポリエステル、メラミン塗装品、ガラス類不適合紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面、※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません。
Φ25mm/15面 セキュリティシール(シルバー/3枚) エスコΦ25mm/15面 セキュリティシール(シルバー/3枚)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
材質ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)厚さ(mm)シール:0.07寸法(mm)(Φ25)×15、1シート15分割シルバーアズワン品番65-2310-23入数3シート(45シール)使用可能材質金属類/ステンレス・鉄・塗装金属など、プラスチック類/アクリル・ABS樹脂・PVC(硬質塩化ビニール)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)、ポリエステル、メラミン塗装品、ガラス類不適合紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面、※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません。
Φ25mm/15面 セキュリティシール(クリア/3枚) エスコΦ25mm/15面 セキュリティシール(クリア/3枚)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
材質ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)、表面は透明(クリア色)厚さ(mm)シール:0.07寸法(mm)(Φ25)×15、1シート15分割クリアーアズワン品番65-2310-22入数3シート(45シール)使用可能材質金属類/ステンレス・鉄・塗装金属など、プラスチック類/アクリル・ABS樹脂・PVC(硬質塩化ビニール)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)、ポリエステル、メラミン塗装品、ガラス類不適合紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面、※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません。
工事幕 エスコ工事幕エスコ
11,900税込13,090
1セット
翌日出荷
幕は予め枠に装着されているので組立簡単。1面セットを組み合わせる事で3面、4面仕様に変更できます。また、折りたたみも可能です。
用途マンホール工事などの、転落防止用として仕様2面 (2面幕+2面枠)+ジョイントパーツ4個材質【枠】スチール【ジョイントパーツ】PP【幕】綿帆布寸法(mm)【1面】1000×20×900質量(kg)【1面】2.5
[回転式]バルブ札[使用中・調整中・停止中] エスコ[回転式]バルブ札[使用中・調整中・停止中]エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能。 南京錠で施錠する事により、バルブ札の無断回転を禁じます。
文字内容使用中・調整中・停止中取付方式材質本体:ラミプレート、金具:ステンレスエスコ品番EA983HB-13寸法(mm)Φ90×4取付穴Φ4mm×3箇所
ワークテント 1830×1830×2130mm エスコワークテント 1830×1830×2130mmエスコ(1件のレビュー)
23,800税込26,180
1個
当日出荷
暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。約30秒で展開が可能で、持ち運びにも便利。暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンっと広がるポップアップ式1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利オープン底正面以外の3面にメッシュ窓付後面下部にダクト通し用穴あり夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」正面はフック取付式出入口幕付属底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所)
材質テント:ポリエステル(撥水加工)、ワイヤー:スチール+PVC使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×1830×2130収納時寸法(mm)Φ1000×100H寸法(幅W×高さH)(mm)約1250×1750(入口)質量(kg)6.7穴径(Φmm)280(ダクト)アズワン品番3-7716-01
電動ヘッジトリマー エスコ電動ヘッジトリマーエスコ
23,000税込25,300
1台
翌日出荷
付属品:ブレード(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、10m延長コード、チップレシーバ、ベルトフックストラップ(本体取付)。両刃駆動方式。二重絶縁。プロも納得の切れ味と耐久性。超高級刃(全刃3面研磨刃・厚刃)。刃物を守るクラッチ機構搭載。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバー付。静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい。鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃。擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード。ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー。ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付。
材質樹脂全長(mm)797質量(kg)2.2電源AC100V、370W定格電流(A)3.9刈込み幅(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×797×168切断径(mm)20ストローク量(mm)28ストローク数(回/分)1950
[充電式]ヘッジトリマー エスコ[充電式]ヘッジトリマーエスコ
30,800税込33,880
1台
翌日出荷
付属品:刃物カバー、チップレシーバー、電池パック、充電器。両刃駆動方式。電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式。より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付。刃物位置調節機能付。
全長(mm)680質量(kg)2.2刈込み幅(mm)360連続使用時間約30分バッテリー18V(リチウムイオン1500mAh)ストローク量(mm)28充電時間(分)約69サイズ(mm)180×680×171ストローク数(回/分)1800最大切断枝径(Φmm)15
スイングフック(粘着付) エスコスイングフック(粘着付)エスコ
350税込385
1個(2個)
当日出荷
フック可動域は360°回転、180°スイング可能 アーム部はサビにくいステンレス製。
仕様●材質:ABS樹脂・ステンレス304・ポリエチレン●フック開口幅:7mm●耐荷重:3kg●面サイズ(W×H):40×60mm●入数:2個アズワン品番65-2163-77
アーク溶接面(デジタル式/ワイド) エスコアーク溶接面(デジタル式/ワイド)エスコ
57,500税込63,250
1個
当日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 デジタル操作・制御で微細調整作業モード(グラインド・溶接・切断)・遮光度・感度・戻り速度の設定を設定パネルでデジタル調整 オートモード搭載(遮光度・感度・戻り速度)オートモード設定にすると遮光度・感度・戻り速度が作業環境に応じて自動設定 眩しさを軽減し鮮明な視界を保つ”ブルーフィルタ”は接地面や溶融地池の境目が見やすく、高出力溶接でもその能力を発揮します。 装着したままでワンタッチ切替(溶接/切断⇔グラインドモード)が可能なグラインドモードボタンや、手軽な操作の新型ワンタッチヘッドギア装備 日本初3面自動遮光タイプ 新感覚180°パノラマワイドビュー
仕様●遮光反応速度:1/25,000秒●レンズサイズ:中央:115×85mm両側:68×35~80mm●遮光度:(遮光前)#3(遮光時)中央:溶接(WLED)モード:#8~#14 切断(CUT)モード:#4~#8 両側:#10●重量:約590g●感度調整方式:8段階調整●電源:ソーラー電池+リチウム電池(CR2032)×2個(付属)●付属品:外側カバープレート×2枚(1枚本体装着)内側カバープレート×1式(1式本体装着)リチウム電池×2個●戻り速度調整:10段階調整(0~9/0.06~1.00秒の範囲)アズワン品番65-2221-10
3.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ エスコ3.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチエスコ(4件のレビュー)
2,650税込2,915
1個
当日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA613XR-4材質スチール二面幅(mm)3商品構成単品ピン径(Φmm)3
キーボックス(鍵式) エスコキーボックス(鍵式)エスコ
165,300税込181,830
1台
翌日出荷
引出し3列・6面。キャビネットタイプ。鍵2本付。
材質スチール質量(kg)18サイズ(mm)275×450×518数量(個)キーハンガー:240
3x 3.5mm 薄口スパナ エスコ3x 3.5mm 薄口スパナエスコ(2件のレビュー)
1,310税込1,441
1個
当日出荷
寸法(mm)3×3.5全長(mm)120エスコ品番EA615-1材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)1.5二面幅(mm)3×3.5商品構成単品
3.0x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ3.0x100mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
240税込264
1個
当日出荷
エスコ品番EA611BM-3本数1
3.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ3.0x 50mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
175税込193
1個
当日出荷
全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)3エスコ品番EA611BL-3本数1
[2.5-8mm]250mmボールポイント六角レンチ エスコ[2.5-8mm]250mmボールポイント六角レンチエスコ
5,450税込5,995
1個
欠品中
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型仕様ボールポイント付エスコ品番EA573TEセット内容(二面幅(mm))2.5・3・4・5・6・8全長(mm)250
3/32"x25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ3/32"x25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
465税込512
1個
当日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(inch)3/32エスコ品番EA611DC-103本数1
AC100V/160W デスクパネルヒーター エスコAC100V/160W デスクパネルヒーターエスコ
11,000税込12,100
1個
欠品中
6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。
質量(kg)1.7モスグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480電源コード(m)1.5温度調節弱~強(無段階)
3.0mm[18- 40mm]ヒンジピンレンチ エスコ3.0mm[18- 40mm]ヒンジピンレンチエスコ(2件のレビュー)
5,280税込5,808
1個
当日出荷
全長(mm)150エスコ品番EA613XS-1材質スチール二面幅(mm)3商品構成単品ピン径(Φmm)3
3.0x19mm [Hexagon]ドライバービット エスコ3.0x19mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
175税込193
1個
当日出荷
エスコ品番EA611KA-3本数1
三脚ベース エスコ三脚ベースエスコ
8,940税込9,834
1セット(3個)
翌日出荷
ベースのみです(3個1組)。単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも3脚ベースをご利用下さい。Φ48.6単管パイプを差し込んで、付属の6角レンチで締め付けるだけで完成です。
材質スチール寸法(mm)120×90×70(H)(1個/実寸)質量(kg)2使用荷重(t)1適合パイプ径(Φmm)48.6
メッシュサイドシート1面 (ファスナー付き) エスコメッシュサイドシート1面 (ファスナー付き)エスコ
6,420税込7,062
1枚
翌日出荷
ファスナー付(出入り口面に使用します)。幅3mのテント用です。
仕様EA915-18A用サイドシート (1面分)メッシュ/黒寸法(幅W×高さH)(mm)1面/3030 ×2200枠の色OD材質(枠)420DポリエステルPVC加工材質(メッシュ)ポリエステル
ロープ止めプラスチックアンカー エスコロープ止めプラスチックアンカーエスコ
360税込396
1袋(10本)
翌日出荷
境界杭としても使用できます。 鉄製と比較して重量は約1/7、引抜強度は2~3倍 頭部打撃面が大きく、正確に作業できます。 頭部フックがネット、ロープをガッチリ固定します。 法面緑化ネット固定や境界杭などに。
メッシュサイドシート1面 (ファスナー無) エスコメッシュサイドシート1面 (ファスナー無)エスコ
6,110税込6,721
1枚
翌日出荷
ファスナー無し(出入口以外の面に使用します)。幅3mのテント用です。
仕様EA915-18A用サイドシート (1面分)メッシュ/黒寸法(幅W×高さH)(mm)1面/3030 ×2200枠の色OD材質(枠)420DポリエステルPVC加工材質(メッシュ)ポリエステル
3.0x150mm [Hexagon]ドライバービット エスコ3.0x150mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
340税込374
1個
当日出荷
全長(mm)150差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)3エスコ品番EA611BN-3本数1
3/16"x89mm [Ball Hex]ドライバービット エスコ3/16"x89mm [Ball Hex]ドライバービットエスコ(1件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA611GN-106本数1対辺寸法(inch)3/16
150mm 鉄工やすり(平/細目) エスコ150mm 鉄工やすり(平/細目)エスコ
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)アズワン品番64-2217-15
[0.05x3/8インチ]六角棒レンチ エスコ[0.05x3/8インチ]六角棒レンチエスコ(1件のレビュー)
4,660税込5,126
1セット(13本)
当日出荷
ボールポイント付
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型サイズ(inch)0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8エスコ品番EA573BE関連資料(0.02MB)
3/16"x25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ3/16"x25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
465税込512
1個
当日出荷
エスコ品番EA611DC-108本数1対辺寸法(inch)3/16
LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式) エスコLED看板照明(防雨型/ソーラー充電式)エスコ
47,600税込52,360
1台
当日出荷
IP23(正方向取付) ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。 幅600mmでパワーLEDを6個使用し、充電池には安全性に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。満充電後、不日照3日間点灯が可能です。充電池の交換は照明部側面にある蓋を外すだけで行えます。 マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。 国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE) 耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。 オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:62Lx(発行面直下1m地点)●電源:リン酸鉄リチウムイオン電池(Li26650×3)●光源:LED球●LED数:0.5W×6●重量:2.1kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ASA●サイズ:パネル:80×600mm照明部:88×574mm●充電池寿命:約5年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動 点灯、点滅(約130回/分)アズワン品番65-2228-54