色乳白色
定格電圧(V)AC/DC24
レンズ形状突形
取付穴(mm)Φ30
アズワン品番64-7953-41
照光形状丸形
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
用途パネルカットΦ30mm用
定格電圧(V)AC/DC24
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)38
光源LED
型式APN122DN
仕様IDEC製
保護構造IP65
付属品LED AC/DC24V球付
用途パネルカットΦ30mm用
定格電圧(V)AC200/220
発光色緑
形状角
取付穴径(Φmm)38
光源LED
型式UPQN426D
仕様IDEC製
保護構造IP40
付属品LED 6V球付
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
パネルカットΦ30mm用
LED AC/DC24V球付
RoHS適合品
仕様LED AC/DC24球付
型式UPQN422D
色乳白色
保護構造IP40
定格電圧(V)AC/DC24
アズワン品番65-2253-84
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)Φ30用
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
屋内専用
音の聞き取りにくい環境で電話着信を光でお知らせ
大きな騒音のする工場の近くや音の聞き取りにくい個室などの環境で電話やインターフォン(ドアフォン)の呼出音を検知し、LED発光で通知する表示灯です。
設置は簡単で電気工事の必要もありません。
仕様ブザー:無
材質ABS
色黄
質量(g)290
外形寸法(mm)台座:112(W)×72(D)×30(H)、表示部:Φ45×60.5(H)
消費電力(W)0.33
定格電圧(V)AC100
光源LED球
表示灯着信検知時、点滅
点滅数(回/分)500
アズワン品番65-2308-63
材質(表示部)アクリル樹脂
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
関連キーワード