カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • カー用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • マスク(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • 防犯用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 好川産業(85)
  • DAIWA(ダイワ)(79)
  • 大塚刷毛製造(72)
  • アルファタックル(40)
  • LEPLUS NEXT(36)
  • ノーブランド(26)
  • MSソリューションズ(21)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(21)
  • C’ultiva(カルティバ)(21)
  • ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器](20)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(20)
  • 山崎実業(19)
  • SHIMANO(シマノ)(19)
  • 天領まな板(19)
  • X-BRAID(19)
  • がまかつ Gamakatsu(18)
  • 萬洋(17)
  • ダイワ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30号」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズエスコ
6,040税込6,644
1本
翌日出荷
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
3.0kg 蓄圧式ABC消火器(中性) エスコ3.0kg 蓄圧式ABC消火器(中性)エスコ
22,900税込25,190
1本(1本)
翌日出荷
強化液(中性)消火器。業務用。蓄圧式。レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器。お酢の成分と食品材料から作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易です。容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。
材質(本体)使用温度範囲(℃)-20~40規格能力単位:A-1、B-1、C主成分酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤ホース長さ(mm)310型式承認番号消第30~17号サイズ(mm)200×530(H)放射時間約30秒放射距離6~8m薬剤量(kg)3総質量(kg)約6.1
防犯カメラ・感知器兼用台座 モール用/白 エスコ防犯カメラ・感知器兼用台座 モール用/白エスコ
615税込677
1個
8日以内出荷
屋内用の小型防犯カメラや感知器の取付けに使用します。 台座の薄肉部をナイフ等でカットすれば、モールを取付けできます。 取付けねじは付属しておりません。
仕様●メーカー:未来工業●型番:KKK-BW●サイズ(mm):110×110×14●材質:ABS●重量:30g●適合モール:プラモール(1号)●取付けねじ:感知器取付溝・カメラ取付溝/Φ3mm台座取付穴/Φ4mmアズワン品番68-1869-10
[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ エスコ[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープエスコ
43,700税込48,070
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。UL510規格に合格しています。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュートホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに材質基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系幅(mm)200長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-33
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
6,870税込7,557
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-3、B-7、C●型式番号:消第29~7号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-32
油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ エスコ油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズエスコ
395税込435
1本
翌日出荷
油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。小面積の塗布や小物の塗装に最適
水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ エスコ水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズエスコ
3,690税込4,059
1本
翌日出荷
水性用(弱溶剤も可)筋違白毛水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:84mm(30号)●毛丈:47mm●玉厚:23mm●全長:198mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟アズワン品番65-9243-85
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
14,200税込15,620
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-31
水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ エスコ水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズエスコ
1,840税込2,024
1本
翌日出荷
水性用(弱溶剤も可)筋違白毛水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:30mm(10号)●毛丈:43mm●玉厚:21mm●全長:191mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟アズワン品番65-9243-81
防塵マスク[RL3] EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク[RL3] EA800MPシリーズエスコ
4,360税込4,796
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:99.9%以上(平均99.99%)●吸気抵抗:85Pa以下(平均68Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均30Pa)●重量:172g以下(平均157g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL3]●国家検定合格品(第TM644号)アズワン品番65-9283-72
直結型防毒マスク[2缶式] エスコ直結型防毒マスク[2缶式]エスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
国家検定合格品(第TN230号)。塗装作業などに適した使用時間約2倍でさらに呼吸の楽なダブルタイプです。独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
サイズフリー質量(g)133タイプ半面、【しめひも】RB
油圧式ワイヤーカッター エスコ油圧式ワイヤーカッターエスコ
281,000税込309,100
1台
8日以内出荷
【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675質量(kg)9.3出力(kN)191
手提げ袋 半透明/HDPE/100枚 EA995AFシリーズ エスコ手提げ袋 半透明/HDPE/100枚 EA995AFシリーズエスコ
310税込341
1パック(100枚)
翌日出荷
フックなどに吊下げて使える穴付き。
材質高密度ポリエチレン半透明種類レジ袋入数(枚)100
ガイドレール スチール製 エスコガイドレール スチール製エスコ
4,230税込4,653
1本
翌々日出荷
同呼称サイズ同士が適合します。
用途ドアハンガーの下部用レール材質溶融亜鉛メッキ鋼板
10枚用 ホッチキス(携帯用) エスコ10枚用 ホッチキス(携帯用)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
オープンスライド方式 ペンケースに入れて、いつでも使える携帯用ホッチキス ボタンは大きくて使いやすい
繰り返し・詰め替え対応
70mm ラック・ニス用刷毛(羊毛) エスコ70mm ラック・ニス用刷毛(羊毛)エスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
材質羊毛全長(mm)230質量(g)46.5毛丈(mm)42毛幅(mm)70毛厚(mm)17アズワン品番64-7816-51毛のかたさふつう号数30
[3本組] 万能刷毛 エスコ[3本組] 万能刷毛エスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109ME-24全長(mm)280種類刷毛サイズ(号)30・35・40材質(毛)馬毛主な用途万能用(多用途)毛色黒色刷毛幅(mm)84・100・115
75mm 万能刷毛 エスコ75mm 万能刷毛エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109ME-21全長(mm)280種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)60材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途万能用(多用途)毛色黒色玉厚(mm)25刷毛幅(mm)84
70mm 防水塗料用刷毛 エスコ70mm 防水塗料用刷毛エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109MA-3全長(mm)250種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)53材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途防水塗料用毛色白色玉厚(mm)17刷毛幅(mm)84
70mm 万能刷毛 エスコ70mm 万能刷毛エスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109MA-23全長(mm)250種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)40材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)10刷毛幅(mm)84
30mm 万能刷毛 エスコ30mm 万能刷毛エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109MA-21全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)40材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)9刷毛幅(mm)30
[3本組] 万能刷毛 エスコ[3本組] 万能刷毛エスコ
2,200税込2,420
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109MA-20全長(mm)230~250種類刷毛サイズ(号)10・20・30材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途万能用(多用途)毛色白色刷毛幅(mm)30・50・70
70mm ソート刷毛 エスコ70mm ソート刷毛エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109MA-10全長(mm)265種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)50材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途クレオソート用毛色黒色玉厚(mm)13刷毛幅(mm)84
[3本組] 防水塗料用刷毛 エスコ[3本組] 防水塗料用刷毛エスコ
2,440税込2,684
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109MA全長(mm)225~250種類刷毛サイズ(号)10・20・30材質(毛)豚毛主な用途防水塗料用毛色白色刷毛幅(mm)30・55・84
30号 油性用刷毛 エスコ30号 油性用刷毛エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109M-35全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)40材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途油性用毛色黒色玉厚(mm)15刷毛幅(mm)84
30号 万能刷毛 エスコ30号 万能刷毛エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109M-31全長(mm)220~250種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)35材質(柄部)材質(毛)羊毛主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)9刷毛幅(mm)70
3本組 万能刷毛 エスコ3本組 万能刷毛エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109M-1全長(mm)220・235・250質量(g)91種類刷毛サイズ(号)10・20・30毛丈(mm)30~35材質(柄部)材質(毛)羊毛主な用途万能用(多用途)毛色白色刷毛幅(mm)30・55・84
75mm コッピー刷毛 エスコ75mm コッピー刷毛エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LL-3全長(mm)260種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)68材質(柄部)材質(毛)胡麻毛(最高級豚毛)主な用途のり用・掃除用・塗装用毛色黒色玉厚(mm)18刷毛幅(mm)84関連資料仕様(0.06MB)
[3本組] コッピー刷毛 エスコ[3本組] コッピー刷毛エスコ
2,090税込2,299
1セット
当日出荷
エスコ品番EA109LL全長(mm)230~280種類刷毛サイズ(号)20・30・40材質(毛)最高級豚毛主な用途のり用・掃除用・塗装用毛色黒色刷毛幅(mm)55・70・84
70mm 鉄骨・橋梁用刷毛 エスコ70mm 鉄骨・橋梁用刷毛エスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LG-5全長(mm)255種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)56材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途鉄骨用・橋梁用毛色白色玉厚(mm)25.5刷毛幅(mm)84
[3本組] ラック・ニス用刷毛 エスコ[3本組] ラック・ニス用刷毛エスコ
2,220税込2,442
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109LD-10全長(mm)215~245種類刷毛サイズ(号)10・20・30材質(毛)羊毛主な用途ニス用・ラック用毛色白色刷毛幅(mm)30・50・70
70mm 水性塗料用刷毛 エスコ70mm 水性塗料用刷毛エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LC-1全長(mm)250種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)60材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)20刷毛幅(mm)70
70mm 水性塗料用刷毛 エスコ70mm 水性塗料用刷毛エスコ
1,410税込1,551
1個
当日出荷
エスコ品番EA109LB-15全長(mm)240種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)45材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)16刷毛幅(mm)70
70mm 厚口・万能刷毛 エスコ70mm 厚口・万能刷毛エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LA-55全長(mm)240種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)50材質(柄部)材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途油性用・ニス用・水性用毛色白色玉厚(mm)23刷毛幅(mm)84
70mm 万能刷毛 エスコ70mm 万能刷毛エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LA-45全長(mm)230質量(g)53種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)40材質(柄部)材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途万能用(多用途)毛色白色刷毛幅(mm)84
[3本組] 万能刷毛 エスコ[3本組] 万能刷毛エスコ
3,570税込3,927
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109LA-38全長(mm)215~230種類刷毛サイズ(号)10・20・30材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途油性用・ニス用・水性用毛色白色刷毛幅(mm)30・55・84
[4本組] ペイント用刷毛 エスコ[4本組] ペイント用刷毛エスコ
3,500税込3,850
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109L-20全長(mm)235~240種類刷毛サイズ(号)10・20・30・40材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合)主な用途万能用(多用途)毛色黒色刷毛幅(mm)30・50・70・95
70mm 平アングル型長柄刷毛 エスコ70mm 平アングル型長柄刷毛エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109HK-15全長(mm)470種類刷毛形式アングル型長柄刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)60材質(柄部)材質(毛)豚毛毛色黒色玉厚(mm)12刷毛幅(mm)84
70mm 水性用刷毛 エスコ70mm 水性用刷毛エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109HH-5質量(g)約30種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)35柄長さ(mm)205材質(柄部)材質(毛)PET(化学繊維)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)15刷毛幅(mm)70
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら